空調・電設資材 :「COB」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AKシリーズ。グレアレスタイプ。器具の存在感を抑え、シャープな光で上質な空間を。COB搭載のグレアレスユニバーサル。まぶしさを抑え、照射方向を自在にコントロール。専用調光器(DEM1003F)との組合せで5%~100%の調光可能。専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります
質量(kg)0.4 材質(本体)アルミダイカスト 黒色塗装仕上 電圧(V)100 定格寿命(時間)40000時間 光源色電球色 クラス100・60 演色指数(Ra)95 埋込穴(Φmm)75 材質(反射板)プラスチック鏡面仕上 器具相当JR12V50形/JDR110V40形
1台
7,998 税込8,798
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スポットライト AKシリーズ。上質な空間にとけこむ,端正なフォルムのスポットライト。COB搭載&独自レンズにより美しい光を実現します。ライティングダクト専用器具。専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応。シーンに合わせて配光を変えられるレンズ交換タイプ。マルチシャドウ(多重影)を軽減した自然な配光
仕様光束維持率:70% 種別LEDスポットライト 質量(kg)0.5 取付ライティングダクト用 材質(本体)アルミダイカスト 黒色塗装仕上 周波数(Hz)50/60 定格約5~100%連続調光 定格電圧(V)AC100 レンズ交換可能 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間 入数1台 定格光束(Lm)納入仕様書でご確認ください 電源ユニット内蔵 ユニットボックスプラスチック 黒白塗装仕上
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AKシリーズ。グレアレスタイプ。レンズ交換可能。器具の存在感を抑え、シャープな光で上質な空間を。COB搭載のグレアレスユニバーサル。まぶしさを抑え、照射方向を自在にコントロール。専用調光器(DEM1003F)との組合せで5%~100%の調光可能。専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります
質量(kg)0.4 材質(本体)アルミダイカスト 黒色塗装仕上 電圧(V)100 定格寿命(時間)40000時間 色温度(K)3000 光源色電球色 クラス100・60 演色指数(Ra)95 埋込穴(Φmm)100 材質(反射板)プラスチック鏡面仕上 器具相当JR12V50形/JDR110V40形
1台
5,998 税込6,598
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング