絞り込み
ブランド
  • 未来工業
  • エスコ(17)
  • Panasonic(パナソニック)(2,299)
  • 三菱電機(149)
  • DAIKO(大光電機)(51)
  • 三桂製作所(30)
  • 東芝ライテック(24)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(20)
  • ネグロス電工(19)
  • ENDO(遠藤照明)(15)
  • ODELIC(オーデリック)(14)
  • イチネンTASCO(9)
  • シンコー[継手](9)
  • ミノル工業(8)
  • アーマフレックス(6)
  • BRID(6)
  • 理研製鋼(5)
  • インサートクリップ(4)
  • 日動電工(3)
商品レビュー
  • 以上(5)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(7)
価格
  • 1,500円以下(8)
  • 1,500-10,000円(10)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

空調・電設資材 :「Φ15」の検索結果


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
関連キーワード
  • 換気扇 φ150
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端末ブッシング 未来工業端末ブッシング未来工業(7件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から翌々日出荷
付属品金具付
通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング) 未来工業通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング)未来工業(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(50個)
当日出荷から5日以内出荷
ボックス、配電盤等からケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 ショートタイプは取り付け時におねじ部が突き出ないスッキリ設計です。
ベージュ
ツバ管 未来工業ツバ管未来工業(5件のレビュー)
50税込55特価
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
硬質ビニル管に適合します。
ステンレス片サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用) 爪付タイプ 未来工業ステンレス片サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用) 爪付タイプ未来工業
4,898税込5,388
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス製寸法B(mm)15寸法d1(mm)5寸法d2(mm)6.5
クランプチューブ 未来工業クランプチューブ未来工業
8,798税込9,678
1巻
当日出荷
束線の湾曲部、扉への渡線、盤間渡線の保護、ロボット等のシリンダー伸縮部、分岐の多い配線束、配線の整理等に使用します。 巻きつける手間がなく、作業時間を短縮できます。 取りはずしができ、繰り返して使用できます。 スリットを施してあるので、曲線部分でも柔軟に装着が可能です。 専用工具付です。
材質ポリエチレン製付属品装着工具付
マシンフレキ用ブッシング 未来工業マシンフレキ用ブッシング未来工業
1,098税込1,208
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ナチュナル
壁引込みパイプ 未来工業壁引込みパイプ未来工業
209税込230
1個(1個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ベージュ
ドレンホース用 ストレートジョイント 未来工業ドレンホース用 ストレートジョイント未来工業(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ドレンホース相互の接続に使用します。
SV片サドル(ナイロンタイプ) 未来工業SV片サドル(ナイロンタイプ)未来工業(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(50個)
翌々日出荷から3日以内出荷
固定ブロック( 屋上配管用)固定ブロック 未来工業固定ブロック( 屋上配管用)固定ブロック未来工業
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷
屋上等、アンカーの打てない場所への配管に最適です。 ダクトクリップを併用して管が固定できます。 タッピンねじ、ボルト等で簡単にサドル等が取り付けられます。 コンクリートブロック入で重量があり、更に底面は滑り止めの軟質塩ビを一体成型してあり、安定感があります。 カバー部に取っ手がついているので、持ち運びがラクに行えます。 M8ボルト用穴があります。
ミルキーホワイト材質プラスチック製(コンクリートブロック入)許容静荷重(kN[kgf])2.94(300)
ラバーブッシング 未来工業ラバーブッシング未来工業(5件のレビュー)
419税込461
1セット(10個)
当日出荷
ボックス等のノックアウトからケーブルを引き出す場合の保護に使用します。 ケーブル外径に合わせ、先端をカットして使用できます。 スリットに沿って半割れにカットすれば、後付けができます。
取付厚(mm)4迄
コーティングステンレス片サドル (SV・CVケーブル用)爪付タイプ 未来工業コーティングステンレス片サドル (SV・CVケーブル用)爪付タイプ未来工業
29,980税込32,978
1セット(100個)
翌々日出荷
樹脂被覆が施してありますから、ケーブルを傷めません。 木ネジ1本で固定できます。 爪付タイプはサドルの回り止めができます。
寸法B(mm)15材質ステンレス製
ケーブルハンガー(結束バンド固定タイプ) 未来工業ケーブルハンガー(結束バンド固定タイプ)未来工業
2,598税込2,858
1袋(100個)
翌々日出荷
適合ねじ呼び4・5適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル適合釘Φ2.5mm以下許容静荷重(N[kgf])20(2)
CD管用ベルマウス 未来工業CD管用ベルマウス未来工業
479税込527
1セット(10個)
翌々日出荷
ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
材質自己消火性樹脂製
ワゴンモール( ソフトタイプ) 未来工業ワゴンモール( ソフトタイプ)未来工業
19,980税込21,978
1巻
翌々日出荷から5日以内出荷
道路上、展示会場通路等の仮設ケーブルの保護に最適です。 台車、自動車等の車輪が乗り越えやすい緩やかなデザイン。 車両による踏みつけは普通乗用車まで可能。(収納ケーブルはキャブタイヤケーブルとし、通過時は、徐行してください。) 中央の電線通線孔は、入線用スリット入りで入線も容易。 屋外の熱や寒さにも強い耐候性のある軟質樹脂製。 ソフトタイプですから、床面の凹凸、ゆるい曲がり箇所にも対応でき、ケーブルへの衝撃も吸収できます。 滑りやすい床には、両面テープ、ガムテープ等での固定もできます。 長尺ですから持ち運び、施工がラクです。 カッター等で、必要な長さや角度にカットできます
バンドサドル(吊りバンド用サドル) 未来工業バンドサドル(吊りバンド用サドル)未来工業
669税込736
1袋(10個)
翌々日出荷
●吊りバンドによる木柱等へのダクト、換気パイプ等の取り付け(支持)に使用します。
適合●吊りバンド/MDBP-15、25、MDB-20●ダクト径/Φ50~Φ150mm最高使用温度(℃)60許容静荷重(kN[kgf])20[2]
カラー・ヘッダーインサート (デッキプレート用・ばねタイプ) 未来工業カラー・ヘッダーインサート (デッキプレート用・ばねタイプ)未来工業
5,998税込6,598
1セット(50個)
翌々日出荷
取り付け簡単!下穴に押し込むだけ!ばねがデッキプレートとインサートを挟み込み、ガッチリ固定します。 コンパクト(高さが低い)で配筋も苦になりません。 豊富なカラーがあります。

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

パイプ φ15特集
おすすめ人気ランキング
空調・電設資材