絞り込み
ブランド
  • 日本シーム工業
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1,407)
  • 三菱電機(34)
  • DAIKO(大光電機)(19)
  • ODELIC(オーデリック)(17)
  • ENDO(遠藤照明)(17)
  • コイズミ(小泉成器)(13)
  • 協立エアテック(12)
  • 東芝キヤリア(9)
  • 東芝ライテック(7)
  • イチネンTASCO(7)
  • 空研工業(7)
  • 未来工業(6)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(5)
  • 日本キヤリア(5)
  • 東京メタル(4)
  • ミノル工業(4)
  • エスコ(3)
  • DXアンテナ(3)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(9)
  • 50,000-100,000円(4)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

空調・電設資材 :「φ250」の検索結果


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
関連キーワード
  • フレキシブル ダクト φ250
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐油性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業耐油性VE被覆フレキチューブ日本シーム工業
26,980税込29,678
1巻(10m)
翌々日出荷
スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しております柔軟性に優れ、付属品との電気的接続性にも優れています
対応耐油性/耐候性/防水
耐油ビニール被覆ステンフレキ 日本シーム工業耐油ビニール被覆ステンフレキ日本シーム工業
86,980税込95,678
1巻(10m)
翌々日出荷
スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しております柔軟性に優れ、付属品との電気的接続性にも優れていますステンレス鋼帯製のチューブにより、耐腐食性に優れています
対応耐油性/耐候性/耐腐食性/防水
鉄+ステンレスブレードフレキ 日本シーム工業鉄+ステンレスブレードフレキ日本シーム工業
149,800税込164,780
1巻(20m)
翌々日出荷
インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブにステンレス鋼線を外装被覆しております鋼線の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物製に優れています可動性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-PCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-PCC-BR(亜鉛ダイカスト製))(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-SCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-SCC-BR(ステンレス製))
対応耐熱性/耐スパッタ/非防水/不燃性
超耐候性VE被覆ステンフレキ 日本シーム工業超耐候性VE被覆ステンフレキ日本シーム工業
92,980税込102,278
1巻(20m)
翌々日出荷
インターロック構造のステンレス鋼帯製のチューブに、耐候性、耐薬品性、耐腐食性、耐寒性に優れた塩ビを被覆しておりますステンレス鋼帯製のチューブにより、耐腐食性に優れています可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています道路、架橋、海岸沿い等の配管にご使用頂けます
対応耐候性/耐薬品性/耐腐食性/耐寒性/一般耐油性/防水
耐候性VE被覆フレキ グレー 日本シーム工業耐候性VE被覆フレキ グレー日本シーム工業
26,980税込29,678
1巻(20m)
翌々日出荷
セミインターロック又は、インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐候性、耐寒性に優れた塩ビを被覆しております呼び#10,12は、セミインターロック構造で製管されています呼び#16以上は、インターロック構造で製管されています可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています
グレー対応耐候性/耐寒性/一般耐油性/防水
被覆エコロジーフレキ 日本シーム工業被覆エコロジーフレキ日本シーム工業
32,980税込36,278
1巻(20m)
翌々日出荷
スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐衝撃性/耐薬品性ポリエチレン系ビニルを被覆しております可塑剤移行や、毒性の問題が生じません塩素を含まないので、焼却してもダイオキシンが発生しない、環境にやさしい被覆素材です可動性が有り、付属品との電気的接続性にも優れています
対応耐薬品性/耐衝撃性/耐油性/非塩ビ/防水
ステンレス製裸フレキ 日本シーム工業ステンレス製裸フレキ日本シーム工業
76,980税込84,678
1巻(20m)
翌々日出荷から20日以内出荷
インターロック構造のステンレス鋼帯製のチューブです軽量で、耐偏平強度や引張強度に優れています可動性、耐腐食性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/S-W-SCB、耐熱仕様パイプコネクタ/S-W-SCC(ステンレス製))
対応耐熱性/耐スパッタ/耐腐食性/非防水/不燃性
耐油性VE被覆フレキTグレー 日本シーム工業耐油性VE被覆フレキTグレー日本シーム工業
26,980税込29,678
1巻(10m)
翌々日出荷
スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しております柔軟性に優れ、付属品との電気的接続性にも優れています
ライトグレー対応耐油性/耐候性/防水
耐候性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業耐候性VE被覆フレキチューブ日本シーム工業
26,980税込29,678
1巻(20m)
翌々日出荷
セミインターロック又は、インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐候性、耐寒性に優れた塩ビを被覆しております呼び#10,12は、セミインターロック構造で製管されています呼び#16以上は、インターロック構造で製管されています可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています
対応耐候性/耐寒性/一般耐油性/防水RoHS
超耐熱ブレードフレキ 日本シーム工業超耐熱ブレードフレキ日本シーム工業
149,800税込164,780
1巻(10m)
翌々日出荷
インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブにグラスウールとステンレス鋼線を外装被覆しております二重の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物性に優れています可動性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています外装にステンレス鋼線を使用し、耐腐食性に優れています二重ブレード被覆のため、専用付属品をご使用下さい(専用ボックスコネクタ/KHB(真鍮製)、専用パイプコネクタ/KHC(真鍮製))
対応耐熱性/耐スパッタ/非防水/不燃性
オールステンブレードフレキ 日本シーム工業オールステンブレードフレキ日本シーム工業
199,800税込219,780
1巻(20m)
翌々日出荷
インターロック構造のステンレス鋼帯製のチューブにステンレス鋼線を外装被覆しております鋼線の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物製に優れています可動性、耐腐食性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-SCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-SCC-BR(ステンレス製))EMI(電磁波障害)対策としてご使用の場合、必ず両端のコネクタにアース付平ワッシャ(EW)を取り付けて下さい
対応耐熱性/耐スパッタ/耐腐食性/非防水/不燃性/耐ノイズ
難燃性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業難燃性VE被覆フレキチューブ日本シーム工業
29,980税込32,978
1巻(20m)
翌々日出荷から20日以内出荷
セミインターロック又はインターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐熱性に優れた塩ビを被覆しておりますサイズ10,12はセミインターロック構造で製管されております(このサイズは受注生産品です)サイズ16以上はインターロック構造で製管されております可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています
ダークグレー対応耐熱性/一般耐候性/耐油性/防水
鉄ブレードフレキ 日本シーム工業鉄ブレードフレキ日本シーム工業
46,980税込51,678
1巻(20m)
翌々日出荷から20日以内出荷
インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに亜鉛メッキ鋼線を外装被覆しております鋼線の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物製に優れています可動性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-PCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-PCC-BR(亜鉛ダイカスト製))EMI(電磁波障害)対策としてご使用の場合、必ず両端のコネクタにアース付平ワッシャ(EW)を取り付けて下さい
対応耐熱性/耐スパッタ/非防水/不燃性/耐ノイズ
鉄製裸フレキ 日本シーム工業鉄製裸フレキ日本シーム工業
15,980税込17,578
1巻(20m)
翌々日出荷
溶融亜鉛メッキ鋼帯製でインターロック構造のチューブです。また、被覆がなく軽量で、耐偏平強度や引張強度に優れています耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/S-W-PCB、耐熱仕様パイプコネクタ/S-W-PCC(亜鉛ダイカスト製))常時80℃以下の環境下でご使用になる場合には、締め付けが若干緩くなりますが、通常のコネクタでも接続できますまた、KF専用のパッキンを装着することにより、締め付け強度を上げることもできます(専用ボックスコネクタ/N-W-PCB、専用パイプコネクタ : N-W-PCC(亜鉛ダイカスト製))
対応耐熱性/耐スパッタ/非防水/不燃性
耐熱性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業耐熱性VE被覆フレキチューブ日本シーム工業
29,980税込32,978
1巻(20m)
翌々日出荷から20日以内出荷
セミインターロック又はインターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、難燃性に優れた塩ビを被覆しておりますサイズ10,12はセミインターロック構造で製管されております(このサイズは受注生産品です)サイズ16以上はインターロック構造で製管されております可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています原子力発電所等のプラント設備向け性能に特化しております(試験方法/JIS K 7201、試験試供品/KD-16、結果/酸素指数28%、塩素ガス発生量80mg/g以下)
対応難燃性/一般耐候性/耐油性/防水

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・電設資材