絞り込み
ブランド
- Hydrangea
- モノタロウ(67)
- CEJN(セイン)(583)
- DAIKO(大光電機)(948)
- ELPA(558)
- ENDO(遠藤照明)(981)
- JEFCOM(ジェフコム)(920)
- ODELIC(オーデリック)(1,986)
- Panasonic(パナソニック)(15,617)
- イチネンTASCO(1,383)
- エスコ(1,422)
- オーム電機(1,055)
- カナフジ電工(714)
- コイズミ照明(1,381)
- ネグロス電工(2,018)
- 三桂製作所(878)
- 三菱電機(10,508)
- 岩崎電気(1,450)
- 日動工業(510)
- 未来工業(2,161)
- 東芝ライテック(1,376)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)

Hydrangea ブラックライト 高出力(ノーマル照射) 乾電池タイプ
Hydrangea¥19,980税込¥21,9781個当日出荷高出力!!高寿命!!でリーズナブルな価格になっています。 電池種類、残量によらず、一定の出力を保ちます。 電池が減るとライトの点滅でお知らせします。 各種電池対応:アルカリ、マンガン、充電池など各種使用可能日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。 待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。 小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。 携帯性抜群です。 長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。付属品ポーチ、ストラップ、テスト用電池×3本材質本体:アルミニウム幅(mm)37色ブラック高さ(mm)124奥行(mm)37電源(V)単4形乾電池(3個)付属照射範囲Φ40mm最大点灯時間約1時間(ノーマルモード)、約30分(ハイモード)、約2時間(ローモード)エコロジー商品長寿命
ブラックライト ワイドタイプ
Hydrangea¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から6日以内出荷高出力!!高寿命!!。ノーマルタイプと比べ照射範囲が広い。スイッチ入力後即座に安定動作用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化など仕様使用LED:日亜化学社製チップ型LED本体寸法(mm)Φ37×140本体質量(g)145電源タイプコンセントRoHS指令(10物質対応)対応
Hydrangea ブラックライト 高出力(ワイド照射) 充電池タイプ
Hydrangea¥27,980税込¥30,7781個当日出荷充電池仕様で繰くり返し使用可能。 点灯時間も長い。 日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。 待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。 小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。 携帯性抜群です。 長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。付属品ポーチ、ストラップ、リチウムイオン充電池×1本、専用充電ケーブル材質本体:アルミニウム使用電池リチウムイオン電池照射範囲Φ80mm電球の種類LED最大点灯時間約11時間(ノーマルモード)、約4時間(ハイモード)、約22時間(ローモード)エコロジー商品長寿命
Hydrangea ブラックライト 高出力(ワイド照射) 乾電池タイプ
Hydrangea¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から5日以内出荷高出力!!高寿命!!でリーズナブルな価格になっています。 電池種類、残量によらず、一定の出力を保ちます。 電池が減るとライトの点滅でお知らせします。 各種電池対応:アルカリ、マンガン、充電池など各種使用可能日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。 待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。 小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。 携帯性抜群です。 長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。付属品ポーチ、ストラップ、テスト用電池×3本材質本体:アルミニウム電源(V)単4形乾電池(3個)付属照射範囲Φ80mm最大点灯時間約1時間(ノーマルモード)、約30分(ハイモード)、約2時間(ローモード)エコロジー商品長寿命
ブラックライト フォーカスコントロールタイプ
Hydrangea¥47,980税込¥52,7781個当日出荷から6日以内出荷高出力!!高寿命!!フォーカス調整機能を搭載しており、照射距離と出力を調節することができます。駆動回路、LED基盤、使用LEDは全て日本製の部品使用。スイッチ入力後即座に安定動作用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化など本体質量(g)140直径×長さL(Φmm×mm)37×124電源タイプコンセントRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類日亜化学社製チップ型LED
Hydrangea ブラックライト 高出力 ハレーションカット付(フォーカス照射) 充電池タイプ
Hydrangea¥49,980税込¥54,9781個当日出荷高出力!!高寿命!!フォーカス調整機能を搭載しており、照射距離と出力を調節することができます。 可視光をカットするハレーションカットフィルターがあるので蛍光反応の確認がよりやりやすくなります。 充電池仕様で繰くり返し使用可能。 点灯時間も長い。 日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。 待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。 小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。 携帯性抜群です。 長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。付属品ポーチ、ストラップ、リチウムイオン充電池×1本、専用充電ケーブル材質本体:アルミニウム幅(mm)37全長(mm)本体:37mx37mmx140mm 変換器:約1m(スイッチ含む)色ブラック高さ(mm)124奥行(mm)37電源(V)リチウムイオン電池(1個)付属照射範囲Φ30mm~Φ340mm最大点灯時間約11時間(ノーマルモード)、約4時間(ハイモード)、約22時間(ローモード)エコロジー商品長寿命
ブラックライト フォーカス型(ハレーションカットフィルター付)
Hydrangea¥49,980~税込¥54,978~1個6日以内出荷高出力!!高寿命!!フォーカス調整機能を搭載しており、照射距離と出力を調節することができます。駆動回路、LED基盤、使用LEDは全て日本製の部品使用。スイッチ入力後即座に安定動作用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化など仕様使用LED:日亜化学社製チップ型LED本体寸法(mm)Φ37×124RoHS指令(10物質対応)対応
ブラックライト ノーマルタイプ
Hydrangea¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から6日以内出荷高出力!!高寿命!!。ワイドタイプと比べ紫外線強度が高い。スイッチ入力後即座に安定動作用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化など仕様使用LED:日亜化学社製チップ型LED本体寸法(mm)Φ37×140本体質量(g)145電源タイプコンセントRoHS指令(10物質対応)対応
Hydrangea ブラックライト 高出力(フォーカス照射) 充電池タイプ
Hydrangea¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から15日以内出荷高出力!!高寿命!!フォーカス調整機能を搭載しており、照射距離と出力を調節することができます。 充電池仕様で繰くり返し使用可能。 点灯時間も長い。 日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。 待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。 小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。 携帯性抜群です。 長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。付属品ポーチ、ストラップ、リチウムイオン充電池×1本、専用充電ケーブル材質本体:アルミニウム幅(mm)37全長(mm)本体:37mx37mmx140mm 変換器:約1m(スイッチ含む)色ブラック高さ(mm)124奥行(mm)37電源(V)リチウムイオン電池(1個)付属照射範囲Φ30mm~Φ340mm最大点灯時間約11時間(ノーマルモード)、約4時間(ハイモード)、約22時間(ローモード)エコロジー商品長寿命
Hydrangea ブラックライト 高出力(フォーカス照射) 乾電池タイプ
Hydrangea¥36,980税込¥40,6781個当日出荷から5日以内出荷高出力!!高寿命!!フォーカス調整機能を搭載しており、照射距離と出力を調節することができます。 電池種類、残量によらず、一定の出力を保ちます。 電池が減るとライトの点滅でお知らせします。 各種電池対応:アルカリ、マンガン、充電池など各種使用可能日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。 待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。 小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。 携帯性抜群です。 長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。付属品ポーチ、ストラップ、テスト用電池×3本材質本体:アルミニウム幅(mm)37色ブラック高さ(mm)124奥行(mm)37電源(V)単4形乾電池(3個)付属照射範囲Φ30mm~Φ340mm最大点灯時間約1時間(ノーマルモード)、約30分(ハイモード)、約2時間(ローモード)エコロジー商品長寿命
Hydrangea ブラックライト 高出力(ノーマル照射)充電池タイプ
Hydrangea¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から9日以内出荷充電池仕様で繰くり返し使用可能。 点灯時間も長い。 日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。 待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。 小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。 携帯性抜群です。 長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。付属品ポーチ、ストラップ、リチウムイオン充電池×1本、専用充電ケーブル材質本体:アルミニウム幅(mm)37色ブラック高さ(mm)124奥行(mm)37電源(V)リチウムイオン電池(1個)付属照射範囲Φ40mm最大点灯時間約11時間(ノーマルモード)、約4時間(ハイモード)、約22時間(ローモード)エコロジー商品長寿命
ブラックライト(エコノミータイプ)ワイド照射
Hydrangea¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から5日以内出荷付属品ポーチ、ストラップ、テスト用アルカリ乾電池材質本体:アルミニウム質量(g)180電源単4形乾電池(3個)付属
ブラックライト投光器 ハイドレンジア ブラックライト6灯投光器
Hydrangea¥69,980税込¥76,9781台9日以内出荷置き型、固定型など、マルチに使用可能です。用途すぐに点灯するLEDの特性を活かし作業性が向上。
ブラックライト(高寿命タイプ) ノーマル照射
Hydrangea¥42,980税込¥47,2781個翌々日出荷日亜化学社製チップ型の中でも特に寿命に優れた紫外線LEDを実装しています。電池種類、残量によらず、一定の出力を保ちます。電池が減るとライトの点滅でお知らせします。各種電池対応:アルカリ、マンガン、充電池など各種使用可能です。待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。携帯性抜群です。長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。付属品ポーチ、ストラップ、テスト用電池×3本材質本体:アルミニウム幅(mm)37全長(mm)140色ブラック高さ(mm)140奥行(mm)37電源単4形アルカリ乾電池(3個)外径(mm)37照射範囲Φ30mm最大点灯時間High:30分 / Mid:1時間 / Low:2時間
ブラックライト(高出力タイプ・フォーカスコントロール機能付) 乾電池タイプ
Hydrangea¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷から5日以内出荷フォーカス調整機能を搭載しており、照射距離と出力を調節することができます。電池種類、残量によらず、一定の出力を保ちます。電池が減るとライトの点滅でお知らせします。各種電池対応:アルカリ、マンガン、充電池など各種使用可能日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。小型で軽量:ハンディタイプで約165gです。携帯性抜群です。長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。付属品ポーチ、ストラップ、テスト用電池×3本材質本体:アルミニウム幅(mm)37全長(mm)124色ブラック高さ(mm)124奥行(mm)37電源単4形乾電池(3個)外径(mm)37照射範囲Φ30~340mm最大点灯時間High:30分 / Mid:1時間 / Low:2時間
ブラックライト(高出力タイプ) ノーマル照射
Hydrangea¥24,980税込¥27,4781台当日出荷から翌々日出荷日本メーカーナイトライド社製チップ型の紫外線LEDを実装し、出力とコストパフォーマンスに優れたブラックライトです。電池種類、残量によらず、一定の出力を保ちます。電池が減るとライトの点滅でお知らせします。各種電池対応:アルカリ、マンガン、充電池など各種使用可能です。日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。携帯性抜群です。長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。付属品ポーチ、ストラップ、テスト用電池×3本材質本体:アルミニウム全長(mm)140色ブラック電源単4形乾電池(3個)外径(mm)37照射範囲Φ40mm最大点灯時間High:30分 / Mid:1時間 / Low:2時間
ブラックライト(エコノミータイプ) ノーマル照射
Hydrangea¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷から5日以内出荷出力は他シリーズより低めですが、高寿命でリーズナブルな価格になっています。電池種類、残量によらず、一定の出力を保ちます。電池が減るとライトの点滅でお知らせします。各種電池対応:アルカリ、マンガン、充電池など各種使用可能日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。携帯性抜群です。長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。付属品ポーチ、ストラップ、テスト用電池×3本材質本体:アルミニウム幅(mm)37全長(mm)140色ブラック高さ(mm)140奥行(mm)37電源単4形アルカリ乾電池(3個)外径(mm)37照射範囲Φ40mm最大点灯時間High:30分 / Mid:1時間 / Low:2時間
ブラックライト ワイドタイプ
Hydrangea¥36,980税込¥40,6781個6日以内出荷高出力!!高寿命!!。ノーマルタイプと比べ照射範囲が広い。スイッチ入力後即座に安定動作用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化など仕様使用LED:日亜化学社製チップ型LED本体寸法(mm)Φ37×140本体質量(g)145電源タイプモバイルバッテリーRoHS指令(10物質対応)対応
ブラックライト ノーマルタイプ
Hydrangea¥36,980税込¥40,6781個6日以内出荷高出力!!高寿命!!。ワイドタイプと比べ紫外線強度が高い。スイッチ入力後即座に安定動作用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化など仕様使用LED:日亜化学社製チップ型LED本体寸法(mm)Φ37×140本体質量(g)145電源タイプモバイルバッテリーRoHS指令(10物質対応)対応
ブラックライト フォーカス型(ハレーションカットフィルター付)
Hydrangea¥66,980税込¥73,6781個6日以内出荷高出力!!高寿命!!フォーカス調整機能を搭載しており、照射距離と出力を調節することができます。駆動回路、LED基盤、使用LEDは全て日本製の部品使用。スイッチ入力後即座に安定動作用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化など仕様使用LED:日亜化学社製チップ型LED本体寸法(mm)Φ37×124電源タイプモバイルバッテリーRoHS指令(10物質対応)対応
ブラックライト フォーカスコントロールタイプ
Hydrangea¥55,980税込¥61,5781個6日以内出荷高出力!!高寿命!!フォーカス調整機能を搭載しており、照射距離と出力を調節することができます。駆動回路、LED基盤、使用LEDは全て日本製の部品使用。スイッチ入力後即座に安定動作用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化など仕様使用LED:日亜化学社製チップ型LED本体寸法(mm)Φ37×124本体質量(g)140電源タイプモバイルバッテリーRoHS指令(10物質対応)対応
ブラックライト(エコノミータイプ)ノーマル照射
Hydrangea¥19,980税込¥21,9781個当日出荷付属品ポーチ、ストラップ、テスト用アルカリ乾電池材質本体:アルミニウム質量(g)180電源単4形乾電池(3個)付属
ブラックライト(高出力タイプ)ワイド照射
Hydrangea¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷から9日以内出荷付属品ポーチ、ストラップ、テスト用アルカリ乾電池材質本体:アルミニウム質量(g)180電源単4形乾電池(3個)付属
ブラックライト(高寿命タイプ)ワイド照射
Hydrangea¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から5日以内出荷付属品ポーチ、ストラップ、テスト用アルカリ乾電池材質本体:アルミニウム質量(g)180電源単4形乾電池(3個)付属
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料
空調・照明・電設資材 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら