絞り込み
ブランド
  • GLANZ
  • モノタロウ(63)
  • Panasonic(パナソニック)(18,697)
  • 三菱電機(10,109)
  • 未来工業(2,159)
  • ネグロス電工(2,032)
  • ODELIC(オーデリック)(1,871)
  • エスコ(1,464)
  • イチネンTASCO(1,406)
  • 岩崎電気(1,390)
  • 東芝ライテック(1,385)
  • コイズミ照明(1,353)
  • オーム電機(1,061)
  • ENDO(遠藤照明)(987)
  • DAIKO(大光電機)(954)
  • JEFCOM(ジェフコム)(893)
  • 三桂製作所(874)
  • カナフジ電工(714)
  • CEJN(セイン)(582)
  • ELPA(541)
  • 日動工業(512)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイブリット式投光器 2600LM GLANZ

    ハイブリット式投光器 2600LM

    GLANZ
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    コンセント直結点灯と充電式のハイブリットモデル。足裏に強力マグネットが付いているので、配電盤の軽天や車のハッチに取り付けて作業することが出来るので、暗い場所や夜間でも作業がしやすい。照射範囲が広いので、ベルトにつけて作業をすることができ、ヘッドライトが無くても十分な明るさ。
    用途配電盤の軽天や車のハッチに取り付けたり、暗い場所や夜間での照射に。仕様【メモリー機能付】消灯前の明るさスタート機能【セイフティースイッチ機能】誤作動防止スイッチ付属品専用USB:Type-Cケーブル(USB80TC)、専用ACアダプタ(GLA14)寸法(mm)120×137×51ブラック質量(g)480出力携帯約1回充電可能充電時間(時間)約3.5電源タイプコンセント直結、充電式使用場所屋内、屋外明るさ(Lm)【HIGH】2600【LOW】700防水性IP66連続点灯時間(時間)【HIGH】6【LOW】11
  • 2AAハンディライト 400LM GLANZ

    2AAハンディライト 400LM

    GLANZ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    片手で簡単にスライドフォーカスすることができ、転がりを防止するため本体の後ろに平面があります。腰袋横ポケットにベストサイズ。
    用途作業現場の照射などに。仕様スライドフォーカス・転がり制御加工全長(mm)155ブラック質量(g)84(電池含まず)電源単3電池×2本寸法(Φmm)ヘッド24×グリップ20×テール22明るさ(Lm)【HIGH】400防水性IP66電球の種類LED連続点灯時間(時間)【HIGH】5
  • ハイブリット式投光器 1500LM GLANZ

    ハイブリット式投光器 1500LM

    GLANZ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    コンセント直結点灯と充電式のハイブリットモデル。約2時間でフルチャージ完了で充電が速い。マグネットが付いているので鉄鋼つに張りつけられ、ハンドル可動域が180°なので照らしたい方向に照らすことができる。
    用途手に持って移動時の照射や、釣りやキャンプ、夜間の荷物積み込みに便利。付属品専用ACアダプタ(GLA05)寸法(mm)127×127×46ブラック質量(g)500防塵防水性能等級6点灯方式HIGH→LOW→SOS→FLASH→OFF充電時間(時間)約2電源タイプコンセント直結、充電式使用場所屋内、屋外明るさ(Lm)【HIGH】1500【LOW】700防水性等級4連続点灯時間(時間)【HIGH】3【LOW】5【SOS】6【FLASH】6
  • 充電式LEDワークライト GLANZ

    充電式LEDワークライト

    GLANZ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    充電式折りたたみ仕様。バーライト(広角に照射ワークライトとして活用)。トップライト(隙間ライトとして活用)。吊り下げフック、背面マグネット付き。
    用途作業現場。暗い場所などの確認に電球の種類LED防塵防水性能IPX2付属品MicroUSBケーブル、専用アダプター寸法(mm)35×45×320材質(本体)アルミ+プラスチック質量(g)約230(内蔵電池含む)電源Li-ion専用電池光源COBLED+チップ型LED1灯充電時間(時間)約4ボディーカラーブラック明るさ(Lm)500/250/50/140RoHS指令(10物質対応)対応実用点灯時間2.5h(High)、5h(Middle)、12h(Low)、8h(先端)エコロジー商品省エネ
  • ハイブリット式投光器 4000LM GLANZ

    ハイブリット式投光器 4000LM

    GLANZ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    コンセント直結点灯と充電式のハイブリットモデル。足裏に強力マグネットが付いているので、配電盤の軽天や車のハッチに取り付けて作業することが出来るので、暗い場所や夜間でも作業がしやすい。照射範囲が広いので、ベルトにつけて作業をすることができ、ヘッドライトが無くても十分な明るさ。
    用途配電盤の軽天や車のハッチに取り付けたり、暗い場所や夜間での照射に。仕様【メモリー機能付】消灯前の明るさスタート機能【セイフティースイッチ機能】誤作動防止スイッチ付属品専用USB:Type-Cケーブル(USB80TC)、専用ACアダプタ(GLA14)寸法(mm)120×137×51ブラック質量(g)550電源タイプコンセント直結、充電式使用場所屋内、屋外防水性IP66
  • 5V2A対応専用USBアダプター GLANZ

    5V2A対応専用USBアダプター

    GLANZ
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    5V2A対応アダプターとして。
    用途5V2A対応アダプターとして。寸法(mm)52×31×21質量(g)30対応GTR2600・GTR4000差込口USB端子
  • 充電池抜きハイブリットヘッドライト700ルーメン GLANZ

    充電池抜きハイブリットヘッドライト700ルーメン

    GLANZ
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    後から充電池を買えば充電式にもなります。
    用途ヘッドライトとして。付属品ヘルメットクリップ質量(g)270電源(V)単三電池3本保護等級IPX4明るさ(Lm)700最大点灯時間16時間
  • 5V2A対応専用配線80cm GLANZ

    5V2A対応専用配線80cm

    GLANZ
    539税込593
    1個
    4日以内出荷
    5V2A対応配線として。
    用途5V2A対応配線として。質量(g)21対応GTR2600・GTR4000コード長さ(cm)80差込口USB端子・Cタイプ
  • 充電池抜きハイブリットヘッドライト600ルーメン GLANZ

    充電池抜きハイブリットヘッドライト600ルーメン

    GLANZ
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
    後から充電池(GV01)を買えば充電式にもなります。
    用途ヘッドライトとして。付属品ヘルメットクリップ質量(g)210電源(V)単四電池3本保護等級IPX4明るさ(Lm)600最大点灯時間7時間
  • ヘッドライト GLANZ

    ヘッドライト

    GLANZ
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷
    電球の種類LED明るさ(Lm)250付属品単4電池×3本(テスト電池)寸法(mm)28×75×33×40(ヘッド径×本体横幅×本体厚み×本体高さ)ブラック材質(本体)アルミニウム/プラスチック質量(g)本体:約78(電池除く)電源単4×3光源チップ型LED1灯実用点灯時間10h(High)照射範囲1m先で0.8m照射
  • フォーカスハンディライト GLANZ

    フォーカスハンディライト

    GLANZ
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    エネループ・エボルタ使用可能
    電球の種類LED電池単3電池×1本明るさ(Lm)220ブラック特殊用途防水防塵防水性能IP65取得材質(本体)アルミニウム仕様集光拡散:ツイストフォーカス付属品ストラップ、単3電池×1本(テスト電池)、専用ポーチ寸法(mm)27×21.5×21.5×111(ヘッド径×グリップ径×テール径×全長)質量(g)本体:約64光源チップ型LED1灯実用点灯時間5h(High)

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・照明・電設資材