絞り込み
ブランド
  • エーモン
  • モノタロウ(63)
  • Panasonic(パナソニック)(18,691)
  • 三菱電機(10,095)
  • 未来工業(2,159)
  • ネグロス電工(2,032)
  • ODELIC(オーデリック)(1,871)
  • エスコ(1,461)
  • イチネンTASCO(1,406)
  • 岩崎電気(1,390)
  • 東芝ライテック(1,385)
  • コイズミ照明(1,335)
  • オーム電機(1,061)
  • ENDO(遠藤照明)(987)
  • DAIKO(大光電機)(954)
  • JEFCOM(ジェフコム)(893)
  • 三桂製作所(874)
  • カナフジ電工(714)
  • CEJN(セイン)(582)
  • ELPA(538)
  • 日動工業(512)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OGC ハンディライト エーモン

    OGC ハンディライト

    エーモン
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    超高輝度LED搭載で約200m先まで明るく照らす。明るさ・フォーカスの無段階調整調光機能付。小型・軽量で持ち運びに便利。丈夫で重厚感のあるアルミ製ボディ。高品質リチウムイオンバッテリー内蔵により、USB充電で繰り返し使用できる。モールシステムに適合した専用収納ポーチ付属。金属面への取り付けに便利なマグネット、紛失・落下を防ぐストラップ付
    セット内容ライト本体(底部磁石付き)1個、USBケーブル(TypeA-Micro)1本、専用収納ポーチ1個サイズ本体サイズ:約Φ34×H147(最小)~160(最大)mm光源高輝度LED白色充電時間3~4時間使用可能温度範囲0~40度連続点灯時間100%(約4時間)/50%(約8時間)/20%(約18時間)/フラッシュ(約3時間半)適合バッテリーリチウムイオンバッテリー18650・バッテリー容量:3.7V/2200mAh防水性IPX2相当エコロジー商品省エネ
  • OGC チラックスランプ エーモン

    OGC チラックスランプ

    エーモン
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    やわらかな光でくつろぎの空間を演出するLEDランタン。 多面構造のメッシュ素材によりウォームホワイトの光がやわらかく拡散。暖かい光でくつろぎの空間を作り出し、癒しを与える。 シーンに合わせた明るさ4段階調整。 USB充電式(Type-C)で繰り返し使用できる。また、確実に充電できるのでキャンプの際等、満充電の状態で夕方から就寝時まで使用できます。(100%点灯:約5時間 ) OGCの電源アイテムで充電できる。(item No.8623 OGC コントロールボックス、item No.8626 OGC コンパクトインバーター、item No.8627 OGC USBチャージャー) 専用USB充電ケーブル付属で最大3個まで連結充電できる。※複数個同時充電した場合、単体充電時より充電時間が長くなります。 バッテリー残量が一目で確認できるインジケーター付(5パターン)。点灯させたい時間に合わせて明るさを調整することができる。 中芯入りでキレイに折りたため、ボックス等にも収納しやすいサイズに。また、使用時は天面側、底面側のベルトをそれぞれ引っ張って形を整える。 ボタンベルト付き。収納時はまとめるベルトとして、使用時は吊り下げ用として使用できる。タープ、ロープ、車内のアシストグリップ、軽量なのでリュックサックなど、設置したい箇所に簡単に設置できる。 防雨仕様で突然の雨や、夜露などを気にせず使用できる。 保護回路(過充電、過放電、過電流)付。
    用途キャンプをはじめ車中泊など幅広いアウトドアシーンで活躍するLEDランプセット内容チラックスランプ本体/専用USB充電ケーブル/取扱説明書材質本体:PVC(ポリエステル繊維入り)(白)/専用USB充電ケーブル:PVC(黒)寸法(mm)本体:(展開時)約120×120×85(収納時)約95×155×35光源LED 暖色バッテリーリチウムポリマーバッテリー 3.7V 2.22Wh 600mAh充電時間(時間)1.5ケーブル長(mm)専用USB充電:約195エコロジー商品省エネ

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・照明・電設資材