空調・電設資材 :「空調機器」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
難燃性の素材を使用しています。 フィルターの汚れを防ぎ、清掃・鋼管の手間を軽減します。風量の大きな機器にもご利用頂けます。 従来品よりもコシのある生地を採用。フィルターの固定しにくさを低減しました。 生地の厚みを持たせたことにより1枚当たりの使用時間が長くなり経済的です。
用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして 種別詰替用 材質難燃ポリエステル 厚さ(mm)0.35 長さ(m)10 枚数50 耐熱温度(℃)170 捕集効率(%)30.3 ミシン目(mm)(ピッチ)200
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧力損失が低く、捕集能力が優れています。 数回の洗浄ができて経済的です。 ロールタイプでハサミで簡単にカットでき、様々なサイズに対応できます。 多機能フィルターであらゆる場所で安心してご利用いただけます。
用途エアコンなどの空調機器などのプレフィルターに、外気取入・循環・排気の際のフィルターに 材質ポリエステル、アクリル ろ過風速(m/s)2.5 耐熱温度(℃)80
1巻
54,980 税込60,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床置き型室内空調機の吸気口やチラーの吸気口、大型機器の吸気口など、従来のエアーフィルター2で対応できなかった大きな吸気口のプレフィルターに。
材質フィルター部:ポリエステル、巻芯:紙 ろ過風速(m/s)2.5 初期圧力損失(Pa)26 規格難燃性JIS L 1091 A-1法区分3適合 厚さ(mm)0.4 捕集効率(%)33.3 幅(mm)800 長さ(m)20
1ケース(2本)
53,980 税込59,378
3日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります