空調・電設資材 :「配管工具」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
234件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
725 税込798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷凍・空調用のバルブコアです。 PTFEパッキン付、HFC使用可能。
エスコ品番EA400-2
1袋(6個)
655 税込721
当日出荷

1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

フロートセンサーは85%充填で作動します。
仕様●適用冷媒FC-3:R410A・R407C・R404A・R507A・R134a・R32・R23・R22・R12・R1234yf・R1234ze等●適合メーカー:ブラッドハリソン社用●適用回収装置メーカー:ロビネア、ロテックス、Fuso等●容量:24L●サイズ:Φ311×580mm●重量:15.7kg アズワン品番65-2315-73
1個
60,500 税込66,550
当日出荷

適用冷媒…R12・R22・R500・R502・R134a・R404A・R407C・R407D・R410A・R422A・R422D・R507A・R509A・R32・R1234yf・R1234ze・R115・R218・R401A・R401B・R402A・R402B・R407A・R407H・R407B・R407E・R410B・R447・R448A・R448H・R449A・R463A-J・R452A 回収容器…12L・24L(FC3) 回収能力…R22:220g/分(気体)、2970g/分(液体)R410A・R32:270g/分(気体)、3500g/分(液体)回収能力の数値はメーカーの実測値です(室温25℃)。回収作業の条件によって数値が異なる場合があります。 ガス回収能力値はJIS B 8629検査基準による。 コンプレッサー…750W(1HP)ツインシリコンダー式オイルレス 回収装置側…ブラットハリソン社(穴3個)・アンプ社(穴4個) 回収方法…圧縮式・プッシュプル式 運転電流・始動電流…9.0A/7.5A(50/60Hz)・38A 作業種類…液体回収・気体回収 フロン排出抑制法適合品のオイルレスフルオロカーボン回収装置 高圧ガス・特定不活性ガス取扱装置 省エネ設計・eco回収機能。回収作業の初期段階の操作で被回収機器側の液体フロンを回収機内の経路を通さずに、圧力差を利用して回収機器にそのまま流し込むスルー機能を搭載。 極細管2層構造のコンデンサー搭載(マイクロチャンネルコンデンサー) 可動式のハンドルを採用したことで衝撃から守り、コンパクトで車載時により積みやすい形状になりました。 モード切替搭載(3モード)【自動停止モード】吸入圧ゲージが-0.06Mpaを示すとガス圧がない=ガス回収完了と認識して回収機が自動停止します。【自動復帰モード】吸入ゲージが-0.06Mpaを示し回収機が自動停止したのちに、システム内の残りガス(寝込みガス)が再度、微量に流れ込む場合があります。その際、吸入ゲージのセンサーが圧力を感じると自動で起動し微量残ガスを再び回収します。【連続モード】吸入ゲージの数値がマイナス域を示しガス回収完了となってもコンプレッサーが回り続けますので、機器保護のためにスイッチを適時に手動で切ることができます。大画面デジタル圧力表示着脱式フロートセーフティーコード方式で、回収容器と本機をつなぐフロートセーフティコードの接続端子の形状が、アンプタイプ(4ピンタイプ)とブラッドハリソンタイプ(3ピンタイプ)の二種類のコードを用意しており、異なるタイプの回収容器が使用可能です。火花が発生しないブラシレスDCモーター採用(微燃性フロンガスR32回収に最適)ガス回収能力270g/分(R410A)の1馬力コンプレッサーを搭載重量11.3kgと軽量化を実現直列二気筒のオイルレス式コンプレッサーで高速・安定回収1バルブ操作で回収作業が全て完結新冷媒・従来冷媒対応セルフクリアリング機能通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品
付属品1/4”ボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4”チャージングホース10cm(青)、AC電源コード、着脱式フロートセーフティーコード×2本(3ピン、4ピン)、ドライフィルター、肩掛けストラップ 寸法(mm)370×260×300 質量(kg)11.3 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)100 消費電力(W)500 真空到達度-0.09Mpa
1台
189,000 税込207,900
翌日出荷

1セット
22,000 税込24,200
翌日出荷

1個
19,400 税込21,340
翌日出荷

1個
51,600 税込56,760
翌日出荷

1個
9,970 税込10,967
翌日出荷

1個
18,000 税込19,800
翌日出荷

空窒素ボンベ(2.1L)。
全長(mm)365 質量(kg)4 名称窒素ボンベ(2.1L)
1個
33,600 税込36,960
翌日出荷

1個
28,600 税込31,460
翌日出荷

工具を使用せず手で簡単に締付けが行えます。HFC対応のシールパッキンを使用しています(EA107HA以外)。シールパッキンは手締め可能な硬度になっています。
冷媒R410A用 エスコ品番EA107HB 接続ねじUNF1/2-20(5/16inch)
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

適合フルオロカーボンボンベ用(5kg/10kg/20kg)、1/4inchホース用 冷媒R12、R22、R502 エスコ品番EA107 ねじ径1/4”フレア 六角対辺(mm)32 取付ねじサイズ(ボンベ側)W26×14山
1個
1,110 税込1,221
翌日出荷

HFO-1234yfのNRC缶、10kg小型ボンベ等の小型容器に適合します。パッキン内蔵の為、手締めでの取り付けが可能です。1/2”ACME(LH)×1/4”オス。
用途EA101ND-1向けの小型容器用アダプターとなります。
1個
3,100 税込3,410
翌日出荷

工具を使用せず手で簡単に締付けが行えます。HFC対応のシールパッキンを使用しています(EA107HA以外)。シールパッキンは手締め可能な硬度になっています。
冷媒R404A、R407C用 エスコ品番EA107HC 接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

シールキャップ付
適合フルオロカーボンボンベ用(5kg/10kg/20kg)/R134a用 エスコ品番EA107N 接続ねじM10×P1.5
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

冷媒R407C、404A等 エスコ品番EA107L 接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)
1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

適合フルオロカーボンボンベ用(5kg/10kg/20kg)、3/8inchホース用 冷媒R12・R22・R502 エスコ品番EA107B
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

シールキャップ付
冷媒R410A エスコ品番EA107T 接続ねじUNF1/2-20(5/16inch)
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

工具を使用せず手で簡単に締付けが行えます。HFC対応のシールパッキンを使用しています(EA107HA以外)。シールパッキンは手締め可能な硬度になっています。
冷媒R12、R22用 エスコ品番EA107HA 接続ねじUNF7/16-20(1/4inch)
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

1本
1,770 税込1,947
翌日出荷

1個
630 税込693
3日以内出荷

材質アルミニウム、真鍮 質量(g)830 接続ねじ1/4"フレアー(UNF7/16-20) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×80×120 アズワン品番64-7815-50
1個
23,300 税込25,630
翌日出荷

1袋
900 税込990
当日出荷

1個
3,180 税込3,498
翌日出荷

1個
3,720 税込4,092
翌日出荷

回収機用フロートケーブルのメーカーが異なる場合に使用することでさまざまなボンベに対応します。
全長(mm)240
1個
15,900 税込17,490
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
55,000 税込60,500
翌日出荷

空調・冷凍機器類からのバックプレッシャーが掛からず、冷媒の吹き出しがないため、安全に着脱ができます。 指先で軽く開閉が行えます。 センターポート機構により適確に中心を捕らえます。
接続口径UNF1/2-20×UNF1/2-20(5/16inch×5/16inch) 冷媒R410A エスコ品番EA104AD-21 使用方法時計方向に回すとバルブコアが押され同時にバルブが開きます。反時計方向に回すとバルブコアが開放され同時にバルブが閉じます。 全長(mm)57~62
1個
4,330 税込4,763
当日出荷

覗き窓が大きいため、流れがよく見えます。
寸法L(mm)約68 寸法(Φmm)19(グラス部分)
1個
3,880 税込4,268
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
5,440 税込5,984
当日出荷


1個
7,650 税込8,415
翌日出荷

1個
9,930 税込10,923
翌日出荷

1個
8,820 税込9,702
翌日出荷




『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります