絞り込み
ブランド
  • エスコ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(41)
  • 1,500-10,000円(51)
  • 10,000-50,000円(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

空調・電設資材 :「EA940」の検索結果


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋内ジョイントボックス エスコ屋内ジョイントボックスエスコ(3件のレビュー)
105税込116
1個
当日出荷
エスコ品番EA940CW-1
E25 [ステンレス製] ねじ無しノーマルベンド エスコE25 [ステンレス製] ねじ無しノーマルベンドエスコ
999税込1,099特価
1個
当日出荷から翌日出荷
ねじ無し電線管用(E管) 配管を直角に曲げるところに使用します。 ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E25●サイズ(mm):L:170、R:120●トルクビス:2本●材質:ステンレスアズワン品番65-2253-72
E19 ねじ無しブッシング エスコE19 ねじ無しブッシングエスコ
240税込264
1個
当日出荷
形状ブッシングエスコ品番EA940CT-11
E25 パイプエンドキャップ(10個) エスコE25 パイプエンドキャップ(10個)エスコ
660税込726
1個
当日出荷
エスコ品番EA940CT-52
E25 ねじ無しカップリング エスコE25 ねじ無しカップリングエスコ
300税込330
1個
当日出荷
形状カップリングエスコ品番EA940CT-42
E19 パイプエンドキャップ(10個) エスコE19 パイプエンドキャップ(10個)エスコ
365税込402
1個
当日出荷
エスコ品番EA940CT-51
E31 パイプエンドキャップ(10個) エスコE31 パイプエンドキャップ(10個)エスコ
1,520税込1,672
1個
当日出荷
エスコ品番EA940CT-53
E19 ねじ無しユニバーサル(L型2方) エスコE19 ねじ無しユニバーサル(L型2方)エスコ
1,180税込1,298
1個
5日以内出荷
エスコ品番EA940CS-44
E19 ユニバーサル(T型3方) エスコE19 ユニバーサル(T型3方)エスコ
1,450税込1,595
1個
当日出荷
エスコ品番EA940CS-51
手元スイッチ エスコ手元スイッチエスコ
2,440税込2,684
1個
翌日出荷
離れた場所にある電気器具を手元でON/OFF。トラッキングカバー、ホコリ防止扉付き。
定格15A・125V(1,500W)コード長さ(m)5
E19 ねじ無しコネクタ エスコE19 ねじ無しコネクタエスコ
255税込281
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CT-44
93x70x180mm 屋内ジョイントボックス エスコ93x70x180mm 屋内ジョイントボックスエスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CW-13
E31 ねじ無しコネクタ エスコE31 ねじ無しコネクタエスコ
580税込638
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CT-46
C25 電線管キャップ付ブッシング(薄鋼用) エスコC25 電線管キャップ付ブッシング(薄鋼用)エスコ
550税込605
1個(10袋)
翌日出荷
薄鋼電線管用 管端に使用し、電線を引き落とすとき電線の被覆を保護します。 電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用します。
仕様●呼び:C25●内径(mm):22●材質:プラスチック●入数:10個●外径(mm):34アズワン品番65-2253-53
48x28x168mm 屋内ジョイントボックス エスコ48x28x168mm 屋内ジョイントボックスエスコ
400税込440
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CW-11
D端子ケーブル EA940PFシリーズ エスコD端子ケーブル EA940PFシリーズエスコ
4,530税込4,983
1個
翌日出荷
ケーブル径(Φmm)6.2
F型-ミニプラグ整合器(10-770MHZ) エスコF型-ミニプラグ整合器(10-770MHZ)エスコ
1,340税込1,474
1個
翌日出荷
Φ3.5mmミニプラグをF型端子に変換します。 ポータブルテレビなどをアンテナ端子につなぐときに使用します。
仕様●周波数帯域:10~770MHz●入出力インピーダンス:入力:75Ω(F型)出力:75Ω(Φ3.5ミニプラグ)アズワン品番65-2256-06
M2.SSD用ヒートシンク エスコM2.SSD用ヒートシンクエスコ
970税込1,067
1セット
翌日出荷
発熱の大きなM.2 SSD用ヒートシンクです。 スリット形状に切り込みを入れた放熱性に優れた形状です。 ヒートシンクとM.2 SSDの間に付属の熱伝導シリコンパッドを挟むことで更に放熱効果が高まります。 M.2 SSD以外にも発熱の大きなスティック型PCの放熱など長方形の様々な製品に使用できます。※熱伝導シリコンパッドに接着力はありませんので付属のシリコンリングで固定してください。
仕様●材質:アルミニウム●熱伝導率:3.7W/mk(付属の熱伝導シリコンパッドの熱伝導率)●サイズ:70×22×6mm●重量:10g●セット内容:ヒートシンク×1熱伝導シリコンパッド×1シリコンリング×3アズワン品番65-2255-02
E19 ユニバーサル(L型2方) エスコE19 ユニバーサル(L型2方)エスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CS-41
E25 [ステンレス製] ねじ無しカップリング エスコE25 [ステンレス製] ねじ無しカップリングエスコ
2,150税込2,365
1個
翌日出荷
ねじ無し電線管用(E管) 電線管相互の接続に使用します。 ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E25●全長(mm):60●トルクビス:2本●材質:ステンレスアズワン品番65-2253-60
E31 ねじ無しユニバーサル(L型2方) エスコE31 ねじ無しユニバーサル(L型2方)エスコ
2,180税込2,398
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CS-46
25.4x1830mm 電線管・薄鋼(ねじ無し) エスコ25.4x1830mm 電線管・薄鋼(ねじ無し)エスコ
4,600税込5,060
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CT-25
5.0mテレビ接続ケーブル エスコ5.0mテレビ接続ケーブルエスコ
3,890税込4,279
1個
翌日出荷
4K・8Kテレビ対応 3重シールドケーブル採用の高シールドタイプ 両端子金メッキ仕様
ケーブル長(m)5.0m接続ロングストレートスクリュー×ストレートスクリュー
E31 ねじ無しブッシング エスコE31 ねじ無しブッシングエスコ
460税込506
1個
翌日出荷
形状ブッシングエスコ品番EA940CT-13
E19 ノーマルベンド(B型/ステンレス製) エスコE19 ノーマルベンド(B型/ステンレス製)エスコ
3,850税込4,235
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CV-11
C25・C19 電線管リングレジューサ(薄鋼用入) エスコC25・C19 電線管リングレジューサ(薄鋼用入)エスコ
390税込429
1個(10袋)
翌日出荷
薄鋼電線管用 込用鉄板製ボックスの電線管を接続する場合で、ノックアウト径が電線管より大きい場合に使用します。
仕様●呼び:C25-C19●内径(mm):19.6●外径(mm):31●材質:鋼板●入数:10個アズワン品番65-2253-57
C25・C19 電線管径違ニップル(薄鋼用) エスコC25・C19 電線管径違ニップル(薄鋼用)エスコ
255税込281
1個
翌日出荷
薄鋼電線管用 ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
仕様●呼び:C25-C19●外径(mm):28●材質:鋳鉄アズワン品番65-2253-55
62x42x179mm 屋内ジョイントボックス エスコ62x42x179mm 屋内ジョイントボックスエスコ
530税込583
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CW-12
19.0x1830mm 電線管・薄鋼(ねじ無し) エスコ19.0x1830mm 電線管・薄鋼(ねじ無し)エスコ
2,920税込3,212
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CT-19
分波器(CS・BS・FM・VHF・UHF・CATV用) エスコ分波器(CS・BS・FM・VHF・UHF・CATV用)エスコ
3,810税込4,191
1個
翌日出荷
仕様出力とBS・CS端子間電流通過(最大DC15V・0.8A/AC30V・1A)寸法(mm)50×28×20(接線部除く)質量(g)50グリーン購入法適合
F型プラグ用アルミリング(5C用入) エスコF型プラグ用アルミリング(5C用入)エスコ
555税込611
1パック(5個)
翌日出荷
RoHS対応品
仕様●仕様:F型接栓5Cケーブル用●入数:5個アズワン品番65-2256-11RoHS指令(10物質対応)対応
F型プラグ(4C/防水) エスコF型プラグ(4C/防水)エスコ
1,710税込1,881
1個
翌日出荷
屋外用 RoHS対応品 防水性を高めたF型コネクター 4K・8K対応
仕様●仕様:4Cケーブル用アズワン品番65-2256-03RoHS指令(10物質対応)対応
F型プラグ用アルミリング(4C用入) エスコF型プラグ用アルミリング(4C用入)エスコ
555税込611
1パック(5個)
翌日出荷
RoHS対応品
仕様●仕様:F型接栓4Cケーブル用●入数:5個アズワン品番65-2256-10RoHS指令(10物質対応)対応
UHFアンテナ(デジタル放送対応) エスコUHFアンテナ(デジタル放送対応)エスコ
16,300税込17,930
1個
翌日出荷
種類関連商品エスコ品番EA940P-4
25.4x1830mm 電線管・薄鋼(ねじ無し/5本) エスコ25.4x1830mm 電線管・薄鋼(ねじ無し/5本)エスコ
1個
取扱停止中
エスコ品番EA940CT-25B
テレビターミナル(送り配線用/1端子) エスコテレビターミナル(送り配線用/1端子)エスコ
2,710税込2,981
1個
翌日出荷
用途送り配線用(電流通過型)材質亜鉛ダイカスト寸法(mm)44×22.7×31(D)周波数帯域(MHz)10~3224アズワン品番65-2252-48
電球用ソケット(中間スイッチ付) エスコ電球用ソケット(中間スイッチ付)エスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。耐熱性に優れた陶磁器製。電球60W以下の物をご使用ください。中間スイッチ付き。警告ソケット内部(口金)には絶対に手を入れないでください。ランプの交換は必ず電源を切って行ってください。水のかかる場所では使用しないでください。分解・改造しないでください。ソケットを固定してご使用ください。
口金E17コード長さ(m)1.5定格容量3A・125Vサイズ(mm)25×39
E31 [ステンレス製] ねじ無し防水カップリング エスコE31 [ステンレス製] ねじ無し防水カップリングエスコ
3,440税込3,784
1個
翌日出荷
ねじ無し電線管用(E管) 防水パッキン付 電線管相互の接続に使用します。 ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E31●全長(mm):73●トルクビス:4本●材質:ステンレスアズワン品番65-2253-67
C25 電線管カップリング(薄鋼用) エスコC25 電線管カップリング(薄鋼用)エスコ
120税込132
1個
翌日出荷
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C25●全長(mm):34アズワン品番65-2253-45
E25 [ステンレス製] ねじ無し防水カップリング エスコE25 [ステンレス製] ねじ無し防水カップリングエスコ
2,700税込2,970
1個
欠品中
ねじ無し電線管用(E管) 防水パッキン付 電線管相互の接続に使用します。 ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●全長(mm):73●呼び:E25●トルクビス:2本●材質:ステンレスアズワン品番65-2253-66

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・電設資材