絞り込み
ブランド
- JTC
- モノタロウ(63)
- Panasonic(パナソニック)(18,697)
- 三菱電機(10,109)
- 未来工業(2,159)
- ネグロス電工(2,032)
- ODELIC(オーデリック)(1,871)
- エスコ(1,464)
- イチネンTASCO(1,406)
- 岩崎電気(1,390)
- 東芝ライテック(1,385)
- コイズミ照明(1,353)
- オーム電機(1,061)
- ENDO(遠藤照明)(987)
- DAIKO(大光電機)(954)
- JEFCOM(ジェフコム)(893)
- 三桂製作所(874)
- カナフジ電工(714)
- CEJN(セイン)(582)
- ELPA(541)
- 日動工業(512)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

R1234yf用マニホールドゲージ
JTC¥44,980税込¥49,4781個当日出荷2020年新車の半分は新ガスです。新ガスHFO-1234yf専用 計量法対応仕様PAGオイル専用付属品ホース3本(全長1500mm)、低圧・高圧クイックカプラー、R1234yf用サービス缶バルブ、真空ポンプ(TW-05ASN)接続アダプター(7/16-20UNF)、収納ケース入り接続口径(inch)7/16-20UNF表示メーター:R1234yfのみ MPa表示ホース長さ(mm)1500対応冷媒種別R-1234yfRoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリッド車用R1234yfマニホールドゲージ
JTC¥44,980税込¥49,4781個当日出荷2020年新車の半分は新ガスです。新ガスHFO-1234yf専用 計量法対応仕様POEオイル専用 ハイブリッド用付属品ホース3本(全長1500mm)、低圧・高圧クイックカプラー、R1234yf用サービス缶バルブ、真空ポンプ接続アダプター(7/16UNF)、収納ケース入り接続口径(inch)7/16UNF表示メーター:R1234yfのみ MPa表示ホース長さ(mm)1500対応冷媒種別R-1234yfRoHS指令(10物質対応)対応
ツーステージ真空ポンプ電磁弁付き
JTC¥37,927税込¥41,7201個5日以内出荷R12、R134a、R1234YF兼用ツーステージ電磁弁付き用途馬力:0.5hp 。重量:8.7kg。ネジサイズ:7/16-20UNF(付属アダプター:M10X1.5)。電源コード長:135cm。電磁弁付き ※電磁弁とは真空ポンプ使用中に万が一電源が切れた場合でも、真空ポンプ内のオイルが逆流するのを防止する弁です。適合R12、R134a、R1234YF
R1234yf用マニホールドゲージ&バルブコアリムーバーセット
JTC(1件のレビュー)¥85,980税込¥94,5781個5日以内出荷新ガスHFO-1234yf専用 計量法対応 PAGオイル(ND12)用マニホールドゲージ【JTC4949】とPOEオイル(ND11)用マニホールドゲージ【JTC4949H】とR1234yf用バルブコアリムーバーセット【JTC1139SETB】の特別価格セット付属品ホース3本、低圧・高圧クイックカプラー、R1234yf用サービス缶バルブ、真空ポンプ(TW-05ASN)接続アダプター(7/16-20UNF)、収納ケース入り接続口径(inch)7/16-20UNFホース長さ(mm)1500対応冷媒種別R-1234yf
R1234yf用バルブコアリムーバーセット
JTC¥3,898税込¥4,2881個当日出荷中空シャフト使用 R12・R134a・R1234Yf 低圧・高圧用 バルブコアR12/R134a各2個入り対応冷媒種別R12・R134a・R1234Yf
首振り&折り畳みワークライト
JTC¥9,198税込¥10,1181個当日出荷180°回転&首振り用途照度:正面600ルーメン ヘッド部120ルーメン 。バッテリー: 3.6V リチウムイオン 2500 mAh 。点灯時間: 正面 2.5 時間 ヘッド部 6~7時間 。充電時間: 3~4時間 。底面強力なマグネット&回転可能なフック付き 。過充電および過放電保護機能付き 。Type-C 充電ポート 。メインライトは 60 ~ 600 ルーメンで調光可能 。折り畳み時サイズ: 194 x 34 x 50 mm 。開いた時の全長: 354 mm
R134a R1234yf ガスリークテスター
JTC¥58,980税込¥64,8781個5日以内出荷R1234yf ・ R134a・R404A ・ R407C ・ R410A ・ R22 ・ R32対応 吸引ポンプ内蔵で漏れを素早く検知できます。暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター リーク感度目安 : 年 R1234yf・R134a /3g 感度調整 : 3段階切替オートパワーオフ機能付寸法(mm)220×65×42質量(g)約400電源単3アルカリ電池×4本使用環境温度(℃)-10~60対応冷媒種別R1234yf、R134a、R404A、R407C、R410A、R22、R32
首振り&折り畳みワークライト
JTC¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷・照度:正面400ルーメン、ヘッド部100ルーメン ・電池:リチウムイオン電池 3.6V 2600 mAh ・材質:アルミ+ABS用途・点灯時間:正面3時間、ヘッド部11時間 ・充電時間:4時間 ・過充電防止機能付き ・サイズ:136.5×27×40.8mm(折り畳み時)
充電式ヘッドライト
JTC¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷ON/OFFは手をかざすだけ! 充電式 過充電防止機能付き仕様充電口:Type-C寸法(mm)58.9×40.1×33.2質量(g)88首振角度(°)ヘッド90使用電池専用充電池電池3.7V Li-ion 1400mAh充電時間(時間)3電源タイプ充電式照度(Lux)240、320、470(3段階)点灯時間(時間)1個点灯(3.5)、2個点灯(2.5)、3個点灯(2)
フロンガス探知機
JTC¥84,980税込¥93,4781個5日以内出荷最新冷媒 R1234yf、 R1234ze、 R32対応!仕様対象ガスR410A・R32・R404A・R407C・R134A・R22・R12・R1234yf仕様暖機時間等:暖機時間:約30秒/反応速度:約1秒、探知表示:ブザー・LCDカラーインジケータバイブレーター付属品ACアダプター×1、リチウムイオン電池×1、チェックリーク×1、フィルター×10、ハードキャリングケース×1、取扱説明書、保証書、検査成績表、校正証明書、トレサビィリティ体系図質量(g)約400電源リチウムイオン充電池(6時間充電)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×70×35(フレキシブル長さ400mm)連続使用時間(時間)約8使用環境-20℃~50℃ 75%RH以下検知方式赤外線(IR)センサ/吸引式・冷媒選択式感度調整三段階切替(H/M/L)オートゼロ機能ターボモード(2g/年)RoHS指令(10物質対応)対応
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料