絞り込み
ブランド
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)
  • エスコ(17)
  • Panasonic(パナソニック)(2,299)
  • 三菱電機(149)
  • DAIKO(大光電機)(51)
  • 三桂製作所(30)
  • 東芝ライテック(24)
  • ネグロス電工(19)
  • 未来工業(18)
  • ENDO(遠藤照明)(15)
  • ODELIC(オーデリック)(14)
  • イチネンTASCO(9)
  • シンコー[継手](9)
  • ミノル工業(8)
  • アーマフレックス(6)
  • BRID(6)
  • 理研製鋼(5)
  • インサートクリップ(4)
  • 日動電工(3)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(9)
  • 10,000-50,000円(8)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

空調・電設資材 :「Φ15」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
関連キーワード
  • 換気扇 φ150
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
火災感知器チェンジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)火災感知器チェンジャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
取り回しのよいショートタイプのアルミポールを採用これ1つでほとんどの火災感知器が交換可能脚立や踏み台を使わずに高所(約4mまで)の交換ができる埋め込み型や薄型設計の火災感知器は適合しません。適合する寸法の火災感知器であっても構造や状態により、取り外し・取り付けができない場合があります。
材質アルミ・ABS樹脂・ポリカーボネート段数4段本体寸法(mm)120×120×4170本体質量(kg)1.3最大径(Φmm)53最大幅(mm)広がり幅:Φ125-140関連資料(1.41MB)適合寸法(mm)火災感知器:Φ95-110、高さ15以上組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大伸長時)120×120×4170(最小伸縮時)120×120×1430
火災感知器チェンジャーヘッドのみ DENSAN(デンサン/ジェフコム)火災感知器チェンジャーヘッドのみDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
ランプチェンジャーポールと組み合わせて使用
質量(kg)0.13適合サイズ(火災感知器)Φ95~110mm、高さ15mm以上広げ幅(mm)最大Φ125~140
ライトSグリップ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ライトSグリップDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から3日以内出荷
よく通る!軽荷重タイプのケーブルグリップ 形状保持ラバーボール入/中のボールがグリップを筒状に保ち、ケーブルセットがしやすい 先端ラバー(保護カバー)/電線先端の銅線がはみ出さない・引っかからない
木工ドリル(ショートタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)木工ドリル(ショートタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
インパクトドライバー対応 木工用ショートドリル。 特殊合金鋼を使用 キリの摩耗が少なく、長寿命。 加工材への食い付きがよく、木クズのハケもいいので作業効率がUP。 ボードの穴あけに最適。
用途木材の貫通穴用。適合機種電気ドリル・インパクトドライバー(12V以上)・ドリルドライバー(12V以上)仕様S幅:6.35mm
ダブルX DENSAN(デンサン/ジェフコム)ダブルXDENSAN(デンサン/ジェフコム)(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(5個)
当日出荷
プラケーブルグリップ DENSAN(デンサン/ジェフコム)プラケーブルグリップDENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
軽い!錆びない!柔らかい!オールプラスチック製ケーブルグリップです。ケーブル・配管を傷つません。配管内の他のケーブルも傷つけません。軽荷重用
引張荷重(kN[kgf])0.8[81]
ワイヤーターンテーブルセット DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワイヤーターンテーブルセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
39,980税込43,978
1セット
3日以内出荷
最もよく使われるドラムサイズに対応四本脚は倒れないドラマワールとワイヤーターンテーブルのセット ストッパー付 ストッパーがドラムに引っ掛かりドラマワールが外れない 250kg(直径Φ1150mm)までのドラムを楽々回転 回転受部が大きい車輪(Φ75mm)でスムーズなドラムの回転
直径(Φmm)640~1150セット内容ドラマワールDR-670SM×1/ワイヤーターンテーブルDRT-800×1本体寸法(mm)800×800×457本体質量(kg)7.4穴径(Φmm)50~75(適合ドラム)耐荷重(kN)2.5(ドラマワール)材質スチール・MDF
お徳用パック ダブルX DENSAN(デンサン/ジェフコム)お徳用パック ダブルXDENSAN(デンサン/ジェフコム)
8,998税込9,898
1個(35本)
翌々日出荷
ALC専用 強力アンカーお買得な徳用パック。 取出しやすいボトルケース。 壁にセットし、打込み棒で打ち込めば、8つの爪が突き出してしっかりと固着。 ネジ部が固着機構とは独立しているので、ボルトのねじ込みが容易。
用途ALC専用寸法(mm)3/8×50ドリル径(Φmm)15最大引抜強度KN(kgf)0.45(46) (ALC)有効ネジ長さ(mm)14
リーダーケース DENSAN(デンサン/ジェフコム)リーダーケースDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
プラスチックス呼線・スチールワイヤー等収納ケース
ワイヤーターンテーブルセット DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワイヤーターンテーブルセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
42,980税込47,278
1セット
3日以内出荷
ブレーキ付きドラマワールとワイヤーターンテーブルのセット 最もよく使われるドラムサイズに対応四本脚は倒れない ブレーキ付 ストッパー付・ストッパーがドラムに引っ掛かりドラマワールが外れない 250kg(直径Φ1150mm)までのドラムを楽々回転 回転受部が大きい車輪(Φ75mm)でスムーズなドラムの回転 mm●耐荷重:2.5kN(250kgf)・材質DR-660SMB:スチール・ナイロン、DRT-800:MDF・
用途ドラムの回転を抑制できるブレーキ付セット内容ドラマワールブレーキ付 DR-660SMB・ワイヤーターンテーブル DRT-800質量(kg)【DR-660SMB】7.3、【DRT-800】7.4車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン本体寸法(mm)【DR-660SMB】654×654×248、【DRT-800】800×800×318耐荷重(kN)2.5関連資料(0.82MB)適合寸法(mm)【ドラム】穴径Φ50~75/直径:Φ640~1150パイプ外径(Φmm)42
ドラマワール DENSAN(デンサン/ジェフコム)ドラマワールDENSAN(デンサン/ジェフコム)
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
最もよく使われるドラムサイズに対応四本脚は倒れない ストッパー付 ストッパーがドラムに引っ掛かりドラマワールが外れない 250kg(直径Φ1150mm)までのドラムを楽々回転 回転受部が大きい車輪(Φ75mm)でスムーズなドラムの回転
直径(Φmm)640~1150本体寸法(mm)670×670×305本体質量(kg)6.6穴径(Φmm)50~75(適合ドラム)耐荷重(kN)2.5材質スチール取扱説明書(0.28MB)
ファイバーレッドライン(FRP製/被覆なしタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ファイバーレッドライン(FRP製/被覆なしタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
149,800税込164,780
1本(200m)ほか
翌日出荷から5日以内出荷
被覆がないオールグラスファイバー製! 地中線化工事に最適 線のみ 低コスト、軽い、よく滑る、剛直性に優れる
使用温度範囲(℃)-10~+40
ファイバーレッドラインセット(FRP製/被覆なしタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ファイバーレッドラインセット(FRP製/被覆なしタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
229,800税込252,780
1セット(200m)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
被覆がないオールグラスファイバー製! 地中線化工事に最適 線+フレーム 低コスト、軽 い、よく滑る、剛直性に優れる
種別線+フレーム材質グラスファイバー使用温度範囲(℃)-10~+40曲げ強度(N/mm2)400[50]曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])18600[1900]
ダイヤモンドホイールカッター DC DENSAN(デンサン/ジェフコム)ダイヤモンドホイールカッター DCDENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
鋭い切れ味により振動が少なく、切り口のきれいな切断が可能 コンクリートからレンガ、タイル、瓦等幅広い材料が切断OK ダイヤモンドチップと基板を一体成形しており、接着強度が強く、 耐久性と安全性に優れる
用途乾式切断用 コンクリート製品全般、ブロック、スレート、モルタル、レンガ、かわら、タイル等寸法W(mm)7
超硬ホールソー DENSAN(デンサン/ジェフコム)超硬ホールソーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ホールソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。使用電動機:電気ドリル、振動ドリル(回転モード)Φ6.5mm 3面取り
用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に材質全長(mm)85有効長(mm)10関連資料(1.78MB)取扱説明書(1.39MB)
テーパーワン(50周年記念パッケージ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)テーパーワン(50周年記念パッケージ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
18,980税込20,878
1個(30m)
翌々日出荷
【50周年記念モデル】テーパー構造で通線性No.1 (30mタイプ)Φ4mmからΦ5mmへ太くなるテーパー構造ロッドテーパー構造ロッドは継金具がなく、入線時に引っ掛からない入線距離の目安 長さ表示付(1m毎)入線時に手元の長さ表示で、おおよその入線距離がわかる
線径(Φmm)4(15m)-5長さ(m)32金具先端:スネークヘッド・横穴先端金具(固定式)寸法(mm)6×6ロッド単線ツイストタイプ材質ロッド:PET、金具:SS材破断荷重(kN[kgf])0.8[90]
テーパーワン(50周年記念パッケージ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)テーパーワン(50周年記念パッケージ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個(50m)
翌々日出荷
【50周年記念モデル】テーパー構造で通線性No.1 (50mタイプ)Φ4mmからΦ5mmへ太くなるテーパー構造ロッドテーパー構造ロッドは継金具がなく、入線時に引っ掛からない入線距離の目安 長さ表示付(1m毎)入線時に手元の長さ表示で、おおよその入線距離がわかる
線径(Φmm)4(15m)-5長さ(m)52金具先端:スネークヘッド・横穴先端金具(固定式)寸法(mm)6×6質量(kg)1.28ロッド単線ツイストタイプ材質ロッド:PET、金具:SS材破断荷重(kN[kgf])0.8[90]
ドラマワールブレーキ付 DENSAN(デンサン/ジェフコム)ドラマワールブレーキ付DENSAN(デンサン/ジェフコム)
27,980税込30,778
1台
翌日出荷
最もよく使われるドラムサイズに対応四本脚は倒れない。 ブレーキ付 ストッパー付・ストッパーがドラムに引っ掛かりドラマワールが外れない。 250kg(直径Φ1150mm)までのドラムを楽々回転。 回転受部が大きい車輪(Φ75mm)でスムーズなドラムの回転。
用途ドラムの回転を抑制できるブレーキ付材質スチール・ナイロン質量(kg)7.3車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン本体寸法(mm)654×654×248耐荷重(kN)2.5関連資料(0.82MB)適合寸法(mm)【ドラム】穴径Φ50~75/直径:Φ640~1150取扱説明書(0.98MB)パイプ外径(Φmm)42
デッキプレートドリル DENSAN(デンサン/ジェフコム)デッキプレートドリルDENSAN(デンサン/ジェフコム)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
デッキプレートへのインサートナット取付の穴あけに。 Φ13・Φ15・Φ16 3サイズOKの先端ステップドリル(3段) 立ったまま作業ができるロングシャンク。 先端ドリルワンタッチ交換可能。 充電ドライバー対応。
軸径(Φmm)6.35六角軸(ロングシャンクエンド)全長(mm)約530推奨回転数(min-1[r.p.m])350-600(デッキプレート)
デッキプレートドリル ステップドリル DENSAN(デンサン/ジェフコム)デッキプレートドリル ステップドリルDENSAN(デンサン/ジェフコム)
8,098税込8,908
1個
翌々日出荷
デッキプレートドリル専用先端ステップドリル。 Φ13・Φ15・Φ16 3サイズOKの先端ステップドリル(3段)

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

パイプ φ15特集
おすすめ人気ランキング
空調・電設資材