絞り込み
ブランド
  • BBKテクノロジーズ
  • イチネンTASCO(100)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(36)
  • アサダ(30)
  • エスコ(22)
  • ワザアリツールズ(15)
  • JTC(6)
  • プロステップ(6)
  • 因幡電工(4)
  • 旭エンジニアリング(4)
  • タカトテクニカ(4)
  • デンゲン(2)
  • UVIEW(ユービュー)(2)
  • メキシケム(2)
  • TRACERLINE(2)
  • AGC(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 三井・ケマーズフロロプロダクツ(1)
  • ロビネア(ROBINAIR)(1)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(2)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

空調・電設資材 :「r134」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
関連キーワード
  • r134a
  • r134aガス
  • フロンガスr134
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R134a アダプター BBKテクノロジーズR134a アダプターBBKテクノロジーズ(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
Oリング付
用途R134a質量(g)25対応冷媒種別R134a
R134a 高圧用 KWIK(クイックカプラ) BBKテクノロジーズR134a 高圧用 KWIK(クイックカプラ)BBKテクノロジーズ
7,998税込8,798
1個
当日出荷から3日以内出荷
カーエアコンの高圧側ポートに接続するためのカプラです。
サイズM12P1.75対応冷媒種別R134a
R134a オイルリターナー 50cc BBKテクノロジーズR134a オイルリターナー 50ccBBKテクノロジーズ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
コンプレッサーオイルの補給もできます。
適合R134a質量(g)510
R410A BVマニホールド BBKテクノロジーズR410A BVマニホールドBBKテクノロジーズ
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
機能性、信頼性、デザインに優れたボールバルブ式R410A/R32用のマニホールドです。90度ハンドルによりバルブの開閉状態が一目で判別でき操作が非常に楽になります。
対応冷媒種別R-12、R-22、R-502、R-134a、R-404A、R-407C、R-410A、R-507A、R32質量(kg)13.7高さ(mm)490回収容量(L)6.5幅(Φmm)225
R134a 低圧用 KWIK(クイックカプラ) BBKテクノロジーズR134a 低圧用 KWIK(クイックカプラ)BBKテクノロジーズ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
カーエアコンの低圧側ポートに接続するためのカプラです。
対応冷媒種別R134aサイズM10P1.5
オイルレスフルオロカーボン回収装置 BBKテクノロジーズオイルレスフルオロカーボン回収装置BBKテクノロジーズ
209,800税込230,780
1台
当日出荷
極細管2層構造のコンデンサー搭載により、RM330との比較で冷却能力が格段に向上しました。(25%アップ)インバーター式軽量型回収機です。低電圧、電圧ドロップ環境時にも強さを発揮します。デジタル圧力表示です。火花が発生しないDCモーターを搭載、特性不活性ガスに対応しています。1つのバルブ操作で回収作業の全てを完了できます。着脱式フロートセンサーコード方式で、回収容器と本体をつなぐフロートセンサーコードの接続端子の形状が4ピンタイプと3ピンタイプの2種類のコードを付属しています。回収容器を選ばず使用できます。自動停止モード、自動復帰モード、連続モード の3モードの切替機能搭載です。
用途各種エアコンの廃棄、修理の際のフロンガス回収用。仕様気体回収能力:270g/分 (R-410A)、R22気体回収能力(g/分):220付属品1/4Fボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4Fチャージングホース10cm、ドライフィルター、ショルダーベルトトラスコ品番363-0817幅(mm)370高さ(mm)300使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)260電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)500/475冷媒(適合)R12 R22 R500 R134a R404A R407C R407D R410A R422A R422D R507A R509A R32 R1234yf R1234ze R115 R125 R218 R401A R401B R402A R402B R407A R407H R407B R407E R410B R447 R448A R448H R449A R463A R452Aコンプレッサー750W回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・電設資材