絞り込み
ブランド
- 東神電気
- モノタロウ(63)
- Panasonic(パナソニック)(18,697)
- 三菱電機(10,109)
- 未来工業(2,159)
- ネグロス電工(2,032)
- ODELIC(オーデリック)(1,871)
- エスコ(1,464)
- イチネンTASCO(1,406)
- 岩崎電気(1,390)
- 東芝ライテック(1,385)
- コイズミ照明(1,353)
- オーム電機(1,061)
- ENDO(遠藤照明)(987)
- DAIKO(大光電機)(954)
- JEFCOM(ジェフコム)(893)
- 三桂製作所(874)
- カナフジ電工(714)
- CEJN(セイン)(582)
- ELPA(541)
- 日動工業(512)
- ブランドをもっと見る

支線用巻付グリップ シンブル用
東神電気(4件のレビュー)¥249~税込¥274~1本当日出荷用途シンブル用適合電力用規格C-403支線用巻付グリップ材質(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材
平型ラッシングロッド
東神電気(14件のレビュー)¥139~税込¥153~1本ほか当日出荷から3日以内出荷塩化ビニル樹脂の厚い被覆が電線、ケーブルにやさしくフィットします。ケーブルハンガーに比べて取付が簡単で作業時間が短縮できます。取付に個人差がなく長時間にわたり使用しても把持力が低下しません。数条のケーブルを1本のメッセンジャーワイヤーに吊架できるので経済的です。ケーブルとメッセンジャーが一束化するので美観上優れています。材質(心線)亜鉛メッキ鋼線全長(mm)750表面処理塩化ビニル樹脂被覆
絶縁防蝕用塗装剤(東神パスター)
東神電気(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷速乾性です。塗装後5~20分で乾燥します。エアゾール式ですので、塗装のための設備はいっさい必要ありません。だれでも、どこでも気軽に使用できます。塗膜は、耐衝撃性、耐水性、耐油性に優れ、はがれ、ふくれ、われなどの発生がありません。長期保存しても変質しません。仕様(絶縁耐力)3KV/mm温度(℃)(塗装時最低)-5体積固有抵抗(Ωcm)1012~1013誘電率2.0~3.0凍結温度(℃)-20増粘
支線用巻付グリップ 玉碍子用
東神電気(2件のレビュー)¥268~税込¥295~1本当日出荷から3日以内出荷用途玉碍子用適合電力用規格C-403支線用巻付グリップ材質(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材寸法D(mm)65
リード端子
東神電気¥829~税込¥912~1本当日出荷から3日以内出荷連結式接地棒を打ち込んだ後に取り付け、接地棒と接地対象物を一体化します。材質リード線:JCS 1226 軟銅より線、リード端子:JIS H 3250 銅及び銅合金の棒、銅管:銅及び銅合金の継目無管、銅棒:JIS G 3123 みがき棒鋼
支線用巻付グリップ 木柱用
東神電気¥359~税込¥395~1本翌々日出荷用途木柱用適合電力用規格C-403支線用巻付グリップ材質(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材
トウシンシーラー ダークグレー
東神電気¥14,980税込¥16,4781箱(20kg)3日以内出荷粘着性、化学的安定性に優れ、伸びがよく手作業により能率的に充填作業が出来ます。質量(kg)1色ダークグレー
単一式接地棒
東神電気¥1,398~税込¥1,538~1本ほか3日以内出荷から4日以内出荷ハンマーや打ち込み機を用いることで容易に接地をとる事が出来ます。材質リード線:JCS 1226 軟銅より線、接続管:JIS H 3300 銅及び銅合金の継目無管、銅管:JIS H 3300 銅及び銅合金の継目無管、銅棒:JIS G 3123 みがき棒鋼
ボルト型コネクタ
東神電気¥3,198~税込¥3,518~1個ほか当日出荷から3日以内出荷取付・取外しは特別な工具を必要とせず、スパナ等で容易に行え、工事時間の短縮が図れます。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒材質(座金)JIS H3250 銅及び銅合金の継目無管
単一式接地棒
東神電気¥17,980~税込¥19,778~1箱(20本)ほか4日以内出荷充分な打ち込み強度を有し固い土壌にも打ち込みが可能で腐食に強く、安定した接地抵抗値を保てます。用途電気設備の損傷、火災防止や感電防止のために設けられる接地工事に用いる接地極材質鋼棒:みがき棒鋼、銅管・接続管:銅および銅合金の継目無管
トウシンシーラー ライトグレー
東神電気¥14,980税込¥16,4781箱(20kg)3日以内出荷粘着性、化学的安定性に優れ、伸びがよく手作業により能率的に充填作業が出来ます。質量(kg)1色ライトグレー
平型ラッシングロッド
東神電気¥19,980~税込¥21,978~1箱(100本)ほか4日以内出荷数条のケーブルを1本のメッセンジャーワイヤーに吊架でき経済的です。用途通信ケーブル等をメッセンジャーワイヤーに吊架する螺旋成形品材質心線:亜鉛メッキ鋼線、被覆:塩化ビニル樹脂、端末キャップ:塩化ビニル樹脂全長(mm)750
リード端子 リード端子
東神電気¥22,980~税込¥25,278~1箱(10本)ほか4日以内出荷充分な打ち込み強度を有し固い土壌にも打ち込みが可能で腐食に強く、安定した接地抵抗値を保てます。用途電気設備の損傷、火災防止や感電防止のために設けられる接地工事に用いる接地極
接地棒 (単一式接地棒)
東神電気¥6,498~税込¥7,148~1箱(10本)3日以内出荷リード線長さl(mm)205仕様リード付材質(鋼棒)JIS G 3123 みがき鋼棒(銅管・接続管)JIS H 3000 銅及び銅合金継目無管(リード線)JCS226 軟銅撚線寸法D(Φmm)7リード線太さ(mm2)5.5
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料