チャンネルマウントJAPPY翌日出荷
インシュロックタイを併用セット後の位置移動も簡単突起がPF管の溝にフィットしズレを防止
用途インシュロックタイを併用することにより、金属製チャンネルにPF管を簡単に固定できます仕様屋内専用材質66ナイロン厚さ(mm)適合金属製チャンネル/取付部:5使用温度範囲(℃)-40~85溝幅(mm)適合金属製チャンネル:20板厚(mm)適合金属製チャンネル:2適合管PF管:Φ16・Φ22・Φ28、インシュロックタイサイズ(別売):全長202mm以上幅12.7mmまで
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
ペンダントライトPanasonic(パナソニック)税込¥8,578~¥7,798~
スポットライトPanasonic(パナソニック)税込¥9,348~¥8,498~
ダウンライトPanasonic(パナソニック)税込¥2,198~¥1,998~
ダウンライトPanasonic(パナソニック)税込¥2,638~¥2,398~