絞り込み
ブランド
  • KMネクスト
  • モノタロウ(67)
  • CEJN(セイン)(583)
  • DAIKO(大光電機)(948)
  • ELPA(559)
  • ENDO(遠藤照明)(981)
  • JEFCOM(ジェフコム)(920)
  • ODELIC(オーデリック)(1,984)
  • Panasonic(パナソニック)(15,599)
  • イチネンTASCO(1,384)
  • エスコ(1,423)
  • オーム電機(1,054)
  • カナフジ電工(714)
  • コイズミ照明(1,399)
  • ネグロス電工(2,018)
  • 三桂製作所(878)
  • 三菱電機(10,508)
  • 岩崎電気(1,450)
  • 日動工業(510)
  • 未来工業(2,161)
  • 東芝ライテック(1,376)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • グリーン購入法適合グリーン購入法適合(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDテープライト 10m(両面発光タイプ) KMネクスト

    LEDテープライト 10m(両面発光タイプ)

    KMネクスト
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(1本)
    4日以内出荷
    LEDテープライト
    用途使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。仕様リペア補修(カット):500m幅(mm)15厚さ(mm)8質量(kg)2長さ(m)10定格AC100V・50/60Hz消費電力90色温度5300LED240耐衝撃性IK10LED寿命(時間)30000防水保護等級IP65グリーン購入法適合連結最大距離50mエコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト 10m(片面発光タイプ)専用電源セット KMネクスト

    LEDテープライト 10m(片面発光タイプ)専用電源セット

    KMネクスト
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(1本×1個)
    4日以内出荷
    LEDテープライト
    用途使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。仕様リペア補修(カット):500m幅(mm)15厚さ(mm)8質量(kg)2長さ(m)10定格AC100V・50/60Hzケーブル長(m)電源1.5消費電力75色温度5300LED120耐衝撃性IK10LED寿命(時間)30000防水保護等級IP65グリーン購入法適合連結最大距離50m電源ケーブル定格125v/15Aエコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト 専用電源ケーブル KMネクスト

    LEDテープライト 専用電源ケーブル

    KMネクスト
    ¥3,798税込¥4,178
    1箱(1個)
    4日以内出荷
    LEDテープライト 専用電源ケーブル
    用途使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明の専用電源ケーブル。長さ(mm)1500質量(kg)0.6定格125V/15Aグリーン購入法適合
  • LEDテープライト 片面 5m/10m KMネクスト

    LEDテープライト 片面 5m/10m

    KMネクスト
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1巻
    5日以内出荷
    衝撃にも強い、保護等級IK10のLEDテープライトです。防水等級IP65で雨や埃にも強いです。テープライトを使用すると夜間でも現場を照らすので安全性も向上します。最大50mまで連結が可能です。
    用途現場での注意喚起などに。付属品収納袋保護等級IK10寸法(幅W×厚さ)(mm)15×8明るさ(Lm)700/mLED使用数(個)120個/m発光パターン片面防水IP65エコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト リベアキット KMネクスト

    LEDテープライト リベアキット

    KMネクスト
    ¥1,498税込¥1,648
    1箱(1個)
    4日以内出荷
    LEDテープライト リペアキット
    仕様品質保証期限が製造年月から6ヶ月間となります。グリーン購入法適合
  • LEDテープライト 5m(片面発光タイプ)専用電源セット KMネクスト

    LEDテープライト 5m(片面発光タイプ)専用電源セット

    KMネクスト
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(1本×1個)
    4日以内出荷
    LEDテープライト
    用途使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。仕様リペア補修(カット):500m幅(mm)15厚さ(mm)8質量(kg)1長さ(m)5定格AC100V・50/60Hzケーブル長(m)電源1.5消費電力37.5色温度5300LED120耐衝撃性IK10LED寿命(時間)30000防水保護等級IP65グリーン購入法適合連結最大距離50m電源ケーブル定格125v/15Aエコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト 5m(両面発光タイプ)専用電源セット KMネクスト

    LEDテープライト 5m(両面発光タイプ)専用電源セット

    KMネクスト
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(1本×1個)
    4日以内出荷
    LEDテープライト
    用途使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。仕様リペア補修(カット):500m幅(mm)15厚さ(mm)8質量(kg)1長さ(m)5定格AC100V・50/60Hzケーブル長(m)電源1.5消費電力45色温度5300LED240耐衝撃性IK10LED寿命(時間)30000防水保護等級IP65グリーン購入法適合連結最大距離50m電源ケーブル定格125v/15Aエコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト 10m(両面発光タイプ)専用電源セット KMネクスト

    LEDテープライト 10m(両面発光タイプ)専用電源セット

    KMネクスト
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット(1本×1個)
    4日以内出荷
    LEDテープライト
    用途使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。仕様リペア補修(カット):500m幅(mm)15厚さ(mm)8質量(kg)2長さ(m)10定格AC100V・50/60Hzケーブル長(m)電源1.5消費電力90色温度5300LED240耐衝撃性IK10LED寿命(時間)30000防水保護等級IP65グリーン購入法適合連結最大距離50m電源ケーブル定格125v/15Aエコロジー商品省エネ

『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・照明・電設資材