絞り込み
ブランド
- KMネクスト
- モノタロウ(148)
- ELPA(1,279)
- ODELIC(オーデリック)(2,008)
- Panasonic(パナソニック)(18,042)
- PANDUIT(パンドウイット)(1,145)
- RS PRO(2,753)
- SAMTEC(4,577)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,183)
- WURTH ELEKTRONIK(1,845)
- イチネンTASCO(1,396)
- エスコ(3,312)
- オーム電機(1,431)
- コイズミ照明(1,434)
- ネグロス電工(2,219)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,581)
- 三菱電機(10,523)
- 岩崎電気(1,498)
- 未来工業(2,454)
- 東芝ライテック(1,663)
- 神保電器(1,356)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(7)

LEDテープライト 10m(両面発光タイプ)
KMネクスト¥22,980税込¥25,2781箱(1本)4日以内出荷LEDテープライト用途使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。仕様リペア補修(カット):500m幅(mm)15厚さ(mm)8質量(kg)2長さ(m)10定格AC100V・50/60Hz消費電力90色温度5300LED240耐衝撃性IK10LED寿命(時間)30000防水保護等級IP65グリーン購入法適合連結最大距離50mエコロジー商品省エネ
LEDテープライト 10m(片面発光タイプ)専用電源セット
KMネクスト¥16,980税込¥18,6781セット(1本×1個)4日以内出荷LEDテープライト用途使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。仕様リペア補修(カット):500m幅(mm)15厚さ(mm)8質量(kg)2長さ(m)10定格AC100V・50/60Hzケーブル長(m)電源1.5消費電力75色温度5300LED120耐衝撃性IK10LED寿命(時間)30000防水保護等級IP65グリーン購入法適合連結最大距離50m電源ケーブル定格125v/15Aエコロジー商品省エネ
LEDテープライト 専用電源ケーブル
KMネクスト¥3,798税込¥4,1781箱(1個)4日以内出荷LEDテープライト 専用電源ケーブル用途使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明の専用電源ケーブル。長さ(mm)1500質量(kg)0.6定格125V/15Aグリーン購入法適合
LEDテープライト 片面 5m/10m
KMネクスト¥10,980~税込¥12,078~1巻5日以内出荷衝撃にも強い、保護等級IK10のLEDテープライトです。防水等級IP65で雨や埃にも強いです。テープライトを使用すると夜間でも現場を照らすので安全性も向上します。最大50mまで連結が可能です。用途現場での注意喚起などに。付属品収納袋保護等級IK10寸法(幅W×厚さ)(mm)15×8明るさ(Lm)700/mLED使用数(個)120個/m発光パターン片面防水IP65エコロジー商品省エネ
LEDテープライト 5m(片面発光タイプ)専用電源セット
KMネクスト¥11,980税込¥13,1781セット(1本×1個)4日以内出荷LEDテープライト用途使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。仕様リペア補修(カット):500m幅(mm)15厚さ(mm)8質量(kg)1長さ(m)5定格AC100V・50/60Hzケーブル長(m)電源1.5消費電力37.5色温度5300LED120耐衝撃性IK10LED寿命(時間)30000防水保護等級IP65グリーン購入法適合連結最大距離50m電源ケーブル定格125v/15Aエコロジー商品省エネ
LEDテープライト 5m(両面発光タイプ)専用電源セット
KMネクスト¥17,980税込¥19,7781セット(1本×1個)4日以内出荷LEDテープライト用途使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。仕様リペア補修(カット):500m幅(mm)15厚さ(mm)8質量(kg)1長さ(m)5定格AC100V・50/60Hzケーブル長(m)電源1.5消費電力45色温度5300LED240耐衝撃性IK10LED寿命(時間)30000防水保護等級IP65グリーン購入法適合連結最大距離50m電源ケーブル定格125v/15Aエコロジー商品省エネ
LEDテープライト 10m(両面発光タイプ)専用電源セット
KMネクスト¥27,980税込¥30,7781セット(1本×1個)4日以内出荷LEDテープライト用途使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。仕様リペア補修(カット):500m幅(mm)15厚さ(mm)8質量(kg)2長さ(m)10定格AC100V・50/60Hzケーブル長(m)電源1.5消費電力90色温度5300LED240耐衝撃性IK10LED寿命(時間)30000防水保護等級IP65グリーン購入法適合連結最大距離50m電源ケーブル定格125v/15Aエコロジー商品省エネ
空調・照明・電設資材/電気材料 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら