絞り込み
ブランド
- 大阪コネクター製造
- モノタロウ(63)
- Panasonic(パナソニック)(18,691)
- 三菱電機(10,095)
- 未来工業(2,159)
- ネグロス電工(2,032)
- ODELIC(オーデリック)(1,871)
- エスコ(1,461)
- イチネンTASCO(1,406)
- 岩崎電気(1,390)
- 東芝ライテック(1,385)
- コイズミ照明(1,335)
- オーム電機(1,061)
- ENDO(遠藤照明)(987)
- DAIKO(大光電機)(954)
- JEFCOM(ジェフコム)(893)
- 三桂製作所(874)
- カナフジ電工(714)
- CEJN(セイン)(582)
- ELPA(538)
- 日動工業(512)
- ブランドをもっと見る

防水ねじなしコネクタ WPネジナシコネクタ
大阪コネクター製造(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から翌々日出荷ボックスコネクタねじなし電線管・電線管を盤などに接続するための防水型のコネクタ。亜鉛合金製なので「さびない」。材質亜鉛合金製仕様ねじなし接続型
径違ねじなしコンビネーションカップリング
大阪コネクター製造¥529~税込¥582~1個3日以内出荷ねじなし電線管は締付ビスで取付。締付ビスの頭部が締付破断にて取付完了。ねじ付電線管は捻じ込にて取付材質(本体)亜鉛合金(ZDC2)表面処理電気亜鉛メッキ
防水ボックスコネクタ シンガタWPコネクタ
大阪コネクター製造¥449~税込¥494~1個当日出荷から4日以内出荷ジョイントフレックスJF・MJF用おねじがフレックスボックスコネクタです。JFは防水型仕様。MJFは簡易防水型になります。
ねじなしコネクタ
大阪コネクター製造¥229~税込¥252~1個ほか3日以内出荷から4日以内出荷ネジナシコネクタ電線管とボックスをつなぐコネクタ。非防水(ケーブル保護管用として使用してください。)仕様ロックナット付き
ジョイントフレックス
大阪コネクター製造¥16,980~税込¥18,678~1箱(50m)ほか翌々日出荷から3日以内出荷吸引被覆型。一般工作機械用。一般配管用材質【ビニル被覆】PZC、【フレキ部】亜鉛鍍金鋼板色黒常用温度(℃)-20~60
防水ねじなしユニオンカップ PツキWPカップ
大阪コネクター製造¥499~税込¥549~1個翌々日出荷防水型ユニオンカップリング(めねじ)電線管ねじと(めねじ)可とう管ねじを施しています。電線管側にもパッキンが付きます。仕様ねじ接続型
防水ねじなしカップリング シンガタネシナシカップ
大阪コネクター製造¥529~税込¥582~1個3日以内出荷から4日以内出荷ジョイントフレックスJF・MJF用(めねじ)がねじなし電線管とフレックス新型ユニオンカップリングです。JFは防水型仕様。MJFは簡易防水型になります。仕様ねじなし接続型
防水ねじなしカップリング シンガタ Pツキ WPネジナシカップ
大阪コネクター製造¥379~税込¥417~1個当日出荷から4日以内出荷ジョイントフレックスJF・MJF用(めねじ)がねじなし電線管とフレックス新型ユニオンカップリングです。JFは防水型仕様。MJFは簡易防水型になります。電線管側にパッキンが付きます仕様ねじなし接続型
防水アングルコネクタ WPアングルコネクタ
大阪コネクター製造¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷防水型アングルコネクタ90°曲り(おねじ)電線管ねじと(めねじ)可とう管ねじを施しています。仕様ロックナット付き
ボックスコネクタ
大阪コネクター製造¥449~税込¥494~1個ほか3日以内出荷から4日以内出荷ジョイントフレックスMBF・MBFS・MBSS(ワイヤーブレート被覆型)用おねじがフレックスボックスコネクタで非防水型になります。
防水型ねじなしユニオンカップリング
大阪コネクター製造¥5,798税込¥6,3781箱(10個)3日以内出荷防水プリカは中リングをねじ込んでから袋ナットで締付完了。 金属製電線管は防水キャップの挿入口に滑走材塗布し締付ビスの頭部が破断するまで締付完了。パッキン付き材質【圧着リング】PE/EPDM、【本体・袋ナット・中リング】ZDC2、【防水キャップ】EPDM表面処理電気亜鉛メッキ接続防水プリカチューブ+金属製電線管防水性JIS防水保護等級IP64相当
防水型ねじなしユニオンカップリング
大阪コネクター製造¥5,198税込¥5,7181箱(10個)3日以内出荷防水プリカは中リングをねじ込んでから袋ナットで締付完了。 金属製電線管は防水キャップの挿入口に滑走材塗布し締付ビスの頭部が破断するまで締付。完了。材質【圧着リング】PE/EPDM、【本体・袋ナット・中リング】ZDC2種類薄鋼表面処理電気亜鉛メッキ接続防水プリカチューブ+金属製電線管適合電線管【ねじなし/薄鋼】C19、【プリカチューブ】PV12防水性JIS防水保護等級IP64相当
防水型ねじなしユニオンカップリング
大阪コネクター製造¥10,980~税込¥12,078~1箱(20個)ほか3日以内出荷ねじなし電線管は締付ビスで取付。締付ビスの頭部が締付破断にて取付完了用途屋内用材質(本体)亜鉛合金(ZDC2)種類薄鋼表面処理電気亜鉛メッキ接続ジョイントフレックス(MJF)+金属製電線管
防水型ねじなしユニオンカップリング
大阪コネクター製造¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷用途屋外用材質(本体)亜鉛合金(ZDC2)種類厚鋼表面処理電気亜鉛鍍金(三価)接続ジョイントフレックス(MJF)+金属製電線管
防水型ユニオンカップリング
大阪コネクター製造¥12,980~税込¥14,278~1箱(2個)ほか3日以内出荷ねじ付電線管は捻じ込にて取付材質(本体)亜鉛合金(ZDC2)表面処理電気亜鉛メッキ接続ジョイントフレックス(MJF)+金属製電線管
防水プリカ用水抜きユニオンカップリング
大阪コネクター製造¥7,198~税込¥7,918~1箱(10個)ほか3日以内出荷その他【可とう管】15表面処理電気亜鉛メッキ接続防水プリカチューブ+防水プリカチューブ
防水型アングルボックスコネクター45°
大阪コネクター製造¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷その他【可とう管】82、【電線管】82材質(本体)真鍮製種類厚鋼呼び82-82角度(°)45表面処理電気亜鉛鍍金(三価)
防水型アングルボックスコネクター90°
大阪コネクター製造¥26,980~税込¥29,678~1個ほか3日以内出荷ボックス側はロックナットで取付材質(本体)真鍮製種類厚鋼角度(°)90表面処理電気亜鉛メッキ
非防水型アングルボックスコネクター90°
大阪コネクター製造¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷ボックス側はロックナットで取付材質(本体)真鍮製種類厚鋼呼び82角度(°)90表面処理電気亜鉛メッキ適合チューブ【プリカチューブ】83
非防水型アングルボックスコネクター45°
大阪コネクター製造¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷ボックス側はロックナットで取付材質(本体)真鍮製種類厚鋼呼び82角度(°)45表面処理電気亜鉛メッキ適合チューブ【プリカチューブ】83
防水型アングルボックスコネクター45°
大阪コネクター製造¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)ほか3日以内出荷ボックス側はロックナットで取付材質(本体)真鍮製角度(°)45表面処理電気亜鉛鍍金(三価)
ジョイントフレックス
大阪コネクター製造¥149,800税込¥164,7801箱(10m)3日以内出荷一般工作機械用。一般配管用材質【ビニル被覆】PZC、【フレキ部】亜鉛鍍金鋼板種類耐熱用呼び104常用温度(℃)-20~60標準色黒外径(mm)111.7 ~115.2内径(mm)101.6厚鋼電線管ねじ104
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料