絞り込み
ブランド
- アカリファクトリー
- モノタロウ(69)
- CEJN(セイン)(582)
- DAIKO(大光電機)(950)
- ELPA(566)
- ENDO(遠藤照明)(991)
- JEFCOM(ジェフコム)(892)
- ODELIC(オーデリック)(1,958)
- Panasonic(パナソニック)(15,531)
- イチネンTASCO(1,380)
- エスコ(1,438)
- オーム電機(1,058)
- カナフジ電工(714)
- コイズミ照明(1,424)
- ネグロス電工(2,025)
- 三桂製作所(875)
- 三菱電機(10,641)
- 岩崎電気(1,443)
- 日動工業(518)
- 未来工業(2,161)
- 東芝ライテック(1,382)
- ブランドをもっと見る

フックスタンド付き バルーン投光器セット
アカリファクトリー¥72,980税込¥80,2781セット5日以内出荷フックスタンド付き バルーン投光器セットは、収納バッグ付きのコンパクトで持ち運びやすいバルーン投光器です。バルーン全体が光るため、広範囲に均等な光を提供します。眩しすぎないので夜間の作業時でも疲れにくいという利点があります。用途作業・イベント会場・避難・撮影時などに。付属品ミルキーカバー2穴、カナビラ、リング、収納バッグ寸法(mm)Φ108×266質量(kg)2.7電流(A)MAX2.5消費電力(W)150±10%; 250±10% 2段階調光全光束(Lm)250W 30000lm±10% /150W 18000lm±10%(LEDカバー装着状態)入力電圧(V)AC100 (50~60Hz)保護等級IP65色温度(K)5000~6500(CCT)耐衝撃性IK08配光角度(°)360発光効率(Lm/W)120
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料