曜日別特売

ECOバルブローターリーホースタイプマニホールドセット

ECOバルブローターリーホースタイプマニホールドセット - BBKテクノロジーズECOバルブローターリーホースタイプマニホールドセット - BBKテクノロジーズECOバルブローターリーホースタイプマニホールドセット - BBKテクノロジーズ

サイトグラス付マニホールドの為、冷媒ガスの流れが目視確認できます。
フックにマグネットが備わっており、室外機等の金属部に付けてご使用頂けます。
付属チャージングホースはローターリーECOバルブホースとなっており、スイベル機構を採用しているためマニホールドが左右にふれることなく正面を向いたまま使用できます。
ホースを取り回しても共回りせず、ガス漏れの危険がありません。
サービスポート接続側にはECOバルブを装備(青、赤のみ)
ECOバルブはローレット元締めからムシ押しまで先端のハンドルを回すだけの作業で可能。
ECOバルブ側もスイベル機構によりホースが絡まない構造となります(サービスポートの緩みを防止)。

用途
エアコン取付工事に於ける真空引き、ガスチャージの圧力測定
付属品
ケースあり(品番:AL-ET)
接続口径
5/16フレア(1/2-20UNF)
対応冷媒種別
R-410A、R-32
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ゲージ径(Φmm)
低圧連成計(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05735516SGM-ELR701-699650-0.1~2.5
¥50,000
¥45,980
¥50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
05735532DSGM-ELR701-699558-0.100~5.000
¥80,000
¥73,980
¥81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
05735541SGM-ER701-699450-0.1~2.5
¥45,000
¥41,980
¥46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする