絞り込み
ブランド
  • リアラン
  • モノタロウ(63)
  • Panasonic(パナソニック)(18,691)
  • 三菱電機(10,095)
  • 未来工業(2,159)
  • ネグロス電工(2,032)
  • ODELIC(オーデリック)(1,871)
  • エスコ(1,461)
  • イチネンTASCO(1,406)
  • 岩崎電気(1,390)
  • 東芝ライテック(1,385)
  • コイズミ照明(1,335)
  • オーム電機(1,061)
  • ENDO(遠藤照明)(987)
  • DAIKO(大光電機)(954)
  • JEFCOM(ジェフコム)(893)
  • 三桂製作所(874)
  • カナフジ電工(714)
  • CEJN(セイン)(582)
  • ELPA(538)
  • 日動工業(512)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED作業用照明 40W形 リアラン

    LED作業用照明 40W形

    リアラン
    15,980税込17,578
    1台
    6日以内出荷
    飛散防止 チューブに特殊ポリカーボネート採用。落下した場合も割れて飛び散らず安心。連結使用可能 40Wタイプで15本の連結が可能。屋外使用OK 防水・防塵性能が高く(IP65)屋外での使用もお任せ。
    用途トンネル工事、下水工事、イベント用、建設現場、生産ライン工場など材質特殊ポリカーボネート品番40W形 連結ありRP-4WC50-NS-2質量(g)580外形寸法(mm)1246消費電力(W)11定格電圧(V)AC90~125(50/60Hz)コード長さ(m)プラグ側:5 / ソケット側:0.5全光束(Lm)1500保護等級IP65色温度(K)5700(昼白色)寿命40,000時間保証期間2年間使用推奨温度範囲(℃)-20~50連結数最大15台RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・照明・電設資材