絞り込み
ブランド
  • HMD WORKS
  • モノタロウ(62)
  • Panasonic(パナソニック)(15,658)
  • 三菱電機(10,092)
  • 未来工業(2,160)
  • ネグロス電工(2,027)
  • ODELIC(オーデリック)(1,896)
  • エスコ(1,450)
  • 岩崎電気(1,418)
  • コイズミ照明(1,415)
  • イチネンTASCO(1,402)
  • 東芝ライテック(1,384)
  • オーム電機(1,057)
  • ENDO(遠藤照明)(986)
  • DAIKO(大光電機)(954)
  • JEFCOM(ジェフコム)(894)
  • 三桂製作所(874)
  • カナフジ電工(714)
  • CEJN(セイン)(582)
  • ELPA(539)
  • 日動工業(512)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDワークライト 充電式 底面マグネット付き HMD WORKS

    LEDワークライト 充電式 底面マグネット付き

    HMD WORKS(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    折りたたみ式の回転ヘッドと底面マグネット、吊り下げフックにて自由度の高い設置が可能です。薄くて明るいCOB型LEDを採用し狭いところも明るく照らします。
    用途自動車の整備、キャンプ、夜釣りなど付属品充電用USBケーブル連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約2、約9点灯方式HIGH点灯 → LOW点灯 → 先端点灯 → OFFマグネット底面明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • UVブラックライト 乾電池式 HMD WORKS

    UVブラックライト 乾電池式

    HMD WORKS
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    UV LEDを搭載した乾電池式のブラックライトです。コンパクトで持ち運びやすく、検品や清掃チェックなど幅広い用途に活躍します。
    用途非破壊検査や目に見えにくい汚れの発見、紫外線硬化樹脂やジェルネイルなどの硬化ブラック電源単3形アルカリ乾電池×1本(別売)本体サイズ(mm)25×25×90電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDワークライト 充電式 底面マグネット バッテリーインジケーター付き HMD WORKS

    LEDワークライト 充電式 底面マグネット バッテリーインジケーター付き

    HMD WORKS(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    折りたたみ式の回転ヘッドと底面マグネット、吊り下げフックにて自由度の高い設置が可能です。薄くて明るいCOB型LEDを採用し狭いところも明るく照らします。バッテリー残量が分かるインジケーター付きです。
    用途自動車の整備、キャンプ、夜釣りなど付属品USB Type-C充電ケーブル点灯方式HIGH点灯 → LOW点灯 → フラッシュ → 先端点灯 → OFFマグネット底面明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDワークライト 充電式 カラビナフック 背面マグネット HMD WORKS

    LEDワークライト 充電式 カラビナフック 背面マグネット

    HMD WORKS
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    強力マグネット搭載の可動式スタンドで、自在に設置できる充電式ワークライトです。カラビナ型フックでベルトに装着したり、引っかけて使用することも可能。1/4ネジ対応で三脚などの機材とも組み合わせられます。本体サイドのインジケーターで充電残量(100%・75%・50%・25%)を一目で確認できます。
    用途製造ラインメンテ、自動車整備、工場現場、倉庫作業、トラック荷台作業、アウトドアなどに付属品充電用USBケーブル保護等級IPX6相当パターン点灯:トップライト・強ライト・弱ライト・赤青点滅充電方式USB充電エコロジー商品省エネ
  • ソーラーパネル一体型 LEDセンサーライト 人感センサー クリップ付き HMD WORKS

    ソーラーパネル一体型 LEDセンサーライト 人感センサー クリップ付き

    HMD WORKS(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ソーラーパネル一体型で電池交換不要のLEDセンサーライトです。人感センサー搭載で人の動きを感知して自動点灯します。クリップ式なので工具不要でどこでも簡単に設置できます。
    用途玄関、庭、作業場、アウトドア用、防犯対策等に仕様ルーメン値:450(Lm)寸法(mm)200×40.5×25ブラック質量(g)200対応ソーラーパネル:5V、200mA充電時間日中7時間ほど(晴天時)バッテリー容量(Ah)3.7V、1200mAhLED3W、昼白色モード点灯:【MODE1】常時弱点灯・人感センサーを感知すると点灯、【MODE2】常時消灯・人感センサーを感知すると点灯、【MODE3】常時弱点灯・人感センサーは作動しない感知距離(m)6~10エコロジー商品省エネ
  • LEDワークライト スリム 充電式 底面マグネット付き HMD WORKS

    LEDワークライト スリム 充電式 底面マグネット付き

    HMD WORKS
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    狭いところもしっかり照らすLEDワークライトです。ダイヤル式の無段階調節でお好みの明るさに調節可能です。明るさ最大190ルーメン。先端フックと底面マグネット付きで作業に便利です。
    用途自動車の整備。狭い場所での作業。キャンプや夜釣りなど寸法(mm)35×35×380質量(g)約165光源COB型LED使用電源リチウムイオン充電池3.7V 1500mAh充電時間(時間)約4モード点灯:調光無段階調節充電方式USB充電明るさ(Lm)最大190使用時間(時間)強点灯時:約2バッテリー寿命充放電約500回エコロジー商品省エネ
  • シンプルLEDランタン 電池式 HMD WORKS

    シンプルLEDランタン 電池式

    HMD WORKS
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    コンパクト設計で持ち運び簡単な単3乾電池3本の電池式ランタンです。暖色系LEDでやさしく落ち着いた灯り。省エネLED採用で長時間点灯。テーブルライトやインテリア照明としても活躍。スイッチ操作だけで簡単点灯。軽量設計でお子様でも扱いやすい。屋内屋外どちらでも使用可能
    用途アウトドア・防災・インテリア・エクステリアなど幅広いシーンで活躍材質ABS質量(g)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×120点灯方式強/中/弱モード【点灯】強/中/弱明るさ(Lm)100寸法(幅×奥行×高さ)(mm)95×95×120
  • センサー式LEDヘッドライト HMD WORKS

    センサー式LEDヘッドライト

    HMD WORKS
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    手をかざすだけでON/OFFできるセンサー式LEDヘッドライト。両手が使えるヘッド装着タイプ。明るさ120ルーメン。3段階の点灯モード搭載。ライト角度を45°調整可能。Type-C充電式。生活防水仕様。軽量コンパクト設計。連続点灯時間は約10時間
    用途暗所作業、点検、設備メンテナンスに、キャンプ、登山、釣り、アウトドアでの照明に、夜間の散歩、防災、非常時の備えに寸法(mm)【ヘッド部】60×38×41質量(g)【ヘッド部】53スイッチ通常/センサー連続点灯時間約10時間(弱い光)点灯方式強い光→弱い光→OFF、長押しでSOS点滅モードモード【点灯】強い光→弱い光→OFF、長押しでSOS点滅モードバッテリー容量(mAh)1200明るさ(Lm)120連続点灯時間(時間)約10(弱い光)

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・照明・電設資材