シンプルLEDランタン 電池式
コンパクト設計で持ち運び簡単な単3乾電池3本の電池式ランタンです。
暖色系LEDでやさしく落ち着いた灯り
省エネLED採用で長時間点灯
テーブルライトやインテリア照明としても活躍
スイッチ操作だけで簡単点灯
軽量設計でお子様でも扱いやすい
屋内屋外どちらでも使用可能
- 用途
- アウトドア・防災・インテリア・エクステリアなど幅広いシーンで活躍
- 材質
- ABS
- 質量(g)
- 120
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 95×95×120
- 点灯方式
- 強/中/弱
- モード
- 【点灯】強/中/弱
- 明るさ(Lm)
- 100
- 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
- 95×95×120
- 内容量
- 1個
注意
※防水機能はございません。照明 の新着商品
カテゴリ



























