小型シーリングコイズミ(小泉成器)当日出荷
薄型化しながらLED特有のまぶしさを緩和しています。均一で柔らかな光を届けます。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)材質アルミダイカスト(白色塗装)、アクリル(乳白消し)質量(kg)0.3直径(Φmm)130高さ(mm)40色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
エクステリアライト 軒下用シーリングコイズミ(小泉成器)欠品中
消費電力(W)7.6仕様直付・壁付取付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)、絶縁台不要、防雨・防湿型、ねじ込式質量(kg)0.9直径(Φmm)325高さ(mm)105LED寿命(時間)40000明るさFCL20W相当演色指数(Ra)82
小型シーリングコイズミ(小泉成器)当日出荷から6日以内出荷
薄型化しながらLED特有のまぶしさを緩和しています。均一で柔らかな光を届けます。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)質量(kg)0.3直径(Φmm)130高さ(mm)40LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
小型シーリングコイズミ(小泉成器)当日出荷から5日以内出荷
厚みのある透明アクリルセード採用により、高級感を感じさせるデザインです。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)材質アルミダイカスト(白色塗装)、外セード/アクリル(透明)、内セード/アクリル(乳白色)質量(kg)0.3直径(Φmm)130高さ(mm)40色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
スポットライトコイズミ(小泉成器)当日出荷から8日以内出荷
LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)適合調光器/AE36745E(別売)明るさJDR65W/40W相当
エクステリア ポーチ灯コイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)当日出荷
材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明泡入り消し)幅(mm)180色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)80
スポットライトコイズミ(小泉成器)当日出荷
LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
適合調光器/AE36745E(別売)タイプフランジ仕様調光、速結端子付(送りなし)、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、直付・壁付・傾斜天井取付可能、照射近接限度50cm明るさJDR65W/40W相当質量(kg)0.4
スポットライトコイズミ(小泉成器)当日出荷から7日以内出荷
LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)適合調光器/AE36745E(別売)明るさJDR65W/40W相当
小型シーリングコイズミ(小泉成器)5日以内出荷から7日以内出荷
消費電力(W)4.7仕様LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(45°まで)、セットアップターンU式、a-クリーン材質アクリル(乳白色)質量(kg)0.7直径(Φmm)310高さ(mm)121LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)82
スポットライトコイズミ(小泉成器)5日以内出荷から7日以内出荷
高天井などの空間にも対応する拡散光のスポットライトです。乳白ガラスを透過した光が空間をしっかり照らします。
消費電力(W)10.6材質アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)LED寿命(時間)40000明るさ白熱球100W相当演色指数(Ra)82
エクステリアライト 軒下用シーリングコイズミ(小泉成器)5日以内出荷から8日以内出荷
消費電力(W)10.3仕様直付・壁付取付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)、絶縁台不要、防雨・防湿型、ねじ込式質量(kg)0.9直径(Φmm)325高さ(mm)105LED寿命(時間)40000明るさFCL30W相当演色指数(Ra)82
和風照明コイズミ(小泉成器)5日以内出荷
材質白木(黒色塗装)、アクリル(乳白色)幅(mm)208奥行(mm)120色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間光束(Lm)270明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)80
エクステリア ポーチ灯コイズミ(小泉成器)5日以内出荷
材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明面取)幅(mm)164色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間光束(Lm)210明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)80
エクステリア ポーチ灯コイズミ(小泉成器)5日以内出荷から6日以内出荷
アイアインワークとカラフルなステンドグラスが特徴なポーチ灯です。白色系の壁面に使用することで華やかさを加えます。
材質アルミダイカスト(黒色塗装)幅(mm)128高さ(mm)319色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)80
小型シーリングコイズミ(小泉成器)5日以内出荷から12日以内出荷
消費電力(W)7.2仕様LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(45°まで)、セットアップターンU式、a-クリーン材質アクリル(乳白色)質量(kg)0.7直径(Φmm)310高さ(mm)121LED寿命(時間)40000明るさ白熱球100W相当演色指数(Ra)82
エクステリア ポーチ灯コイズミ(小泉成器)5日以内出荷
人気のアンティーク風が味わい深い南欧プロバンス調ポーチ灯です。個性的なフレームとガラスを通したあかりが趣を演出します。
材質アルミダイカスト(黒色塗装アンティーク仕上)、内セード(乳白色)幅(mm)190質量(kg)2.2色温度(K)2800光源色電球色光源寿命40000時間光束(Lm)210明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)74
エクステリア ポーチ・勝手口灯コイズミ(小泉成器)欠品中
消費電力(W)4.9仕様直付・壁付取付、LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、絶縁台不要、防雨型、表ネジ式材質ポリカーボネート(黒色)、アクリル(乳白色)質量(kg)1.1径(Φmm)264奥行(mm)154色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)42.8光源寿命40000時間光束(Lm)210アズワン品番64-9323-01明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)80
小型シーリングコイズミ(小泉成器)欠品中
消費電力(W)4.9仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、傾斜天井に取付可能(45°まで)、グローブ押え式付属品LEDランプ材質鋼(金古美色メッキ)、ガラス(乳白色消し)質量(kg)0.6直径(Φmm)154高さ(mm)170色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)93.8光束(Lm)460アズワン品番64-9318-46LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84
エクステリア ポーチ灯コイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)9日以内出荷
外から器具が見えにくい”凹み構造”のセードを採用。あかりそのものが建築と調和する、シンプルな意匠が特長です。
消費電力(W)4.4仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式材質アルミダイカスト(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白消し)質量(kg)1径(Φmm)140奥行(mm)130色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)59光源寿命40000時間光束(Lm)260アズワン品番64-9319-29明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)84
エクステリア 門柱灯コイズミ(小泉成器)5日以内出荷
材質アルミダイカスト(アンティーク色塗装)、ガラス(透明ひび焼)幅(mm)164質量(kg)1.6高さ(mm)164色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間光束(Lm)180明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)80
エクステリア ポーチ灯コイズミ(小泉成器)5日以内出荷から7日以内出荷
LEDのあかりが、ひび焼ガラスの趣のあるセードを通して、優しいキラメキ感を演出し、ポーチ空間を美しく彩ります。
消費電力(W)6材質アルミダイカスト(茶色塗装)、ガラス(透明ひび焼)幅(mm)170高さ(mm)293色温度(K)2800光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)36.6光源寿命40000時間光束(Lm)220明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)74
エクステリア ポーチ・勝手口灯コイズミ(小泉成器)5日以内出荷
消費電力(W)4.4仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、防雨型、ねじ込式、別売ポリ台/AEE390024質量(kg)1.8径(Φmm)230奥行(mm)112色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)43.1光源寿命40000時間光束(Lm)190明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)84
エクステリア ポーチ灯コイズミ(小泉成器)5日以内出荷
材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明面取)幅(mm)164色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)80
和風エクステリアライトコイズミ(小泉成器)5日以内出荷から7日以内出荷
趣き深い和風玄関になじみ、あたたかみのある光で出迎えます。
材質アクリル(乳白色)幅(mm)259高さ(mm)285奥行(mm)146色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間光束(Lm)280明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)80
和風照明コイズミ(小泉成器)5日以内出荷
玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。
消費電力(W)4.9仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、グローブ押え式適合調光器/AE36745E(別売)材質木製(オイルステイン)、強化和紙(網目模様入)長さ(mm)216幅(mm)216質量(kg)0.9高さ(mm)274色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)53光束(Lm)260アズワン品番64-9326-29LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84
和風照明コイズミ(小泉成器)5日以内出荷
玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。
消費電力(W)4.4仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、もみ和紙、グローブ押え式長さ(mm)120幅(mm)120質量(kg)0.3高さ(mm)120色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)86.3光束(Lm)380アズワン品番64-9318-24LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84
小型シーリングコイズミ(小泉成器)5日以内出荷
天井面に柔らかな間接光が広がる高さ45mmの薄型タイプです。
消費電力(W)6仕様LED一体型、速結端子付(送り付)、傾斜天井に取付可能(45°まで)質量(kg)0.3直径(Φmm)160高さ(mm)45色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
ペンダントライトコイズミ(小泉成器)5日以内出荷
クリアガラスとマッチするオーク材の木目を生かした仕上げ。まぶしさを抑えつつ下方をしっかりと照らします。
材質アルミ(グレーメタリック塗装)、ガラス(透明)直径(Φmm)160高さ(mm)290コードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色光束(Lm)395LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
ペンダントライトコイズミ(小泉成器)5日以内出荷
シンプルながら存在感のあるシリンダー形状のペンダントです。モダンな空間のアクセントとして、さらには空間に溶け込むベーシックなあかりとしてご使用いただけます。
消費電力(W)6仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA6(E17)、高さ調節可能型長さ(mm)1300~550質量(kg)0.8直径(Φmm)60高さ(mm)185タイプフランジコードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2800光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)46.6光束(Lm)280LED寿命(時間)40000明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)74
ペンダントライトコイズミ(小泉成器)5日以内出荷
天然木メープルの質感をたっぷり感じていただけるペンダントです。シンプルなナチュラル空間から上質なモダン空間まで、幅広くコーディネートを楽しんでいただけます。木の端面には斜めカットを施し重厚感を和らげます。天然目の作る木目や色柄の自然な姿が魅力です。
消費電力(W)6.6仕様LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、メープル、高さ調整可能型材質ガラス(透明)、鋼(白色塗装)長さ(mm)1300~800質量(kg)0.8直径(Φmm)85高さ(mm)340タイプフランジコードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)43.9光束(Lm)290アズワン品番64-9326-55LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
ペンダントライトコイズミ(小泉成器)5日以内出荷
ソフトな光を放つ乳白シリコンセードを、クリアガラスがやさしく包む二重セードのペンダントです。洗練された印象でシンプルな空間を演出します。(意匠登録済)
消費電力(W)6.6仕様LED一体型、速結端子付(送りなし)、高さ調節可能型、スライドコンセント取付専用材質シリコン(乳白)、ガラス(透明)長さ(mm)1300~600質量(kg)0.6直径(Φmm)130高さ(mm)130タイププラグコードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)56光束(Lm)370アズワン品番64-9318-80LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
ペンダントライトコイズミ(小泉成器)5日以内出荷
白磁の質感と優しい透過柄が小さなセードに浮かび上がります。LEDの特性を活かしたコンパクトなボディとセンスの良いセードが織りなすあかりは、和テイストの薫る洋空間のなどに適しています。
消費電力(W)6仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA6(E17)、白磁、高さ調整可能型長さ(mm)1300~550質量(kg)0.7直径(Φmm)150高さ(mm)137タイプフランジコードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2800光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)41.6光束(Lm)250アズワン品番64-9316-21LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W灯相当演色指数(Ra)74
ペンダントライトコイズミ(小泉成器)5日以内出荷
消費電力(W)4.4仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、高さ調整可能型、グローブ押え式材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(透明)長さ(mm)1300~550質量(kg)0.7直径(Φmm)114高さ(mm)129タイプフランジコードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)92光束(Lm)405アズワン品番64-9321-82LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W灯相当演色指数(Ra)84
ペンダントライトコイズミ(小泉成器)5日以内出荷
メープルの木飾からの間接光が、室内にアクセントをあたえます。木の良さを表現するため、シンプルかつリソッドなデザインとしています。
消費電力(W)6.2仕様LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、高さ調整可能型長さ(mm)1300~600質量(kg)0.9直径(Φmm)180高さ(mm)150タイプフランジコードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)57.2光束(Lm)355LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)82
ペンダントライトコイズミ(小泉成器)5日以内出荷
マット塗装反射板により柔らかな光を届けます。パイプ内にコードを通すことにより、軽やかな印象に。クロスした特徴的なフレームは空間にアクセントを与えます。
材質鋼(マットブラック塗装・クロムメッキ)、アクリル(乳白色)長さ(mm)1300~600直径(Φmm)400高さ(mm)450コードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光束(Lm)1035LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W×3灯相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)82
ペンダントライトコイズミ(小泉成器)5日以内出荷
消費電力(W)6.6仕様LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、高さ調整対応型材質シリコン(乳白)タイプフランジコードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
ペンダントライトコイズミ(小泉成器)5日以内出荷
セード内には乳白ガラスグローブを通した輝度感のない光がテーブルをソフトに演出します。二層アクリルシートは消灯時厚みによるグレードを感じ、点灯時にはほのかな透過光により、落ち着きのある光を届けます。
仕様LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、高さ調節可能型材質二層アクリル(外面:透明、内面:白色)、グローブ/ガラス(乳白色)長さ(mm)1300~600タイプフランジコードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83
ペンダントライトコイズミ(小泉成器)5日以内出荷
多灯で吊ることで空間にリズム感をあたえます。空間にアクセントを添えるアイテムとしてご使用ください。
消費電力(W)4.8適合調光器/AE36745E(別売)材質鋼(しんちゅう古美色メッキ)、ガラス(アンバー)長さ(mm)1300~600コードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)56.2光束(Lm)270LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
エクステリア スポットライトコイズミ(小泉成器)5日以内出荷から8日以内出荷
仕様LED一体型、拡散、速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、絶縁台不要、防雨型適合調光器/AE36745E(別売)色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83
エクステリア スポットライトコイズミ(小泉成器)5日以内出荷
庭木や勝手口、バルコニーからのスポットライト照明や壁面のライトアップに適しています。
消費電力(W)10仕様LED付、散光、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA10(E26)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式質量(kg)1.2色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)57.5光束(Lm)575LED寿命(時間)40000明るさ白熱球100W相当演色指数(Ra)80
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります