絞り込み
ブランド
  • マスプロ電工
  • モノタロウ(13)
  • Panasonic(パナソニック)(345)
  • イチネンTASCO(171)
  • ネグロス電工(138)
  • 因幡電工(108)
  • 三菱電機(81)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(81)
  • オーム電機(53)
  • 日本アンテナ(42)
  • DXアンテナ(39)
  • エスコ(38)
  • 日動電工(35)
  • JAPPY(28)
  • コイズミ(小泉成器)(27)
  • 東芝キヤリア(27)
  • 三桂製作所(20)
  • 東芝ライテック(19)
  • イワブチ(19)
  • サン電子(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
F型 中継アダプター マスプロ電工F型 中継アダプターマスプロ電工(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
適合CATV、FM・VHF、UHF、BS、CS
5C用 F型プラグ マスプロ電工5C用 F型プラグマスプロ電工(7件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
仕様5Cケーブル用
マスト マスプロ電工マストマスプロ電工(28件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
溶融亜鉛メッキの1/6程度のメッキ付着量で同等以上の耐赤錆性を発揮します。 メッキ層に含有されるマグネシウムとアルミニウムの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護被膜をメッキ表面に形成し、メッキ層の腐食を抑制するため、優れた耐食性を発揮します。 ゴムキャップ付き
材質超防錆メッキ鋼(ZAM)適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
アンテナプラグ マスプロ電工アンテナプラグマスプロ電工(3件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
タイプ4C・5C共用RoHS指令(10物質対応)対応
BS・CS用 低損失75Ωケーブル(5Cケーブル) マスプロ電工BS・CS用 低損失75Ωケーブル(5Cケーブル)マスプロ電工(15件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ケーブル5C(S5CFB)
BS・CS用 低損失75Ωケーブル(4Cケーブル) マスプロ電工BS・CS用 低損失75Ωケーブル(4Cケーブル)マスプロ電工(13件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から7日以内出荷
ケーブル4C(S4CFB)
VU/BS・CS分波器(セパレーター)3224MHz対応 マスプロ電工VU/BS・CS分波器(セパレーター)3224MHz対応マスプロ電工(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
テレビやレコーダーの入力端子に合わせてUHFとBS・CSのテレビ信号に分ける為の分波器(セパレーター)です。 CATVのテレビ放送にも使用できます。CATVインターネットには対応していません。
出力F型コネクタ入力F型端子外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×19×48(分波器本体)出力インピーダンス(Ω)75入力インピーダンス(Ω)75設置場所屋内用ケーブル長(cm)20RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比(76~770MHz)1.8、(1000~2681MHz)2、(2681~3224MHz)2.5通過帯域損失(dB以下)(76~222MHz)1、(222~770MHz)1.5、(1000~1489MHz)1.6、(1489~2150MHz)1.8、(2150~2681MHz)2.6、(2681~3224MHz)3.5阻止帯域減衰量(dB以上)(76~770MHz)25、(1000~2681MHz)20、(2681~3224MHz)18
UHFブースター マスプロ電工UHFブースターマスプロ電工(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
UB45SSのEC用製品
用途UHFブースター仕様【入力レベル調整0・-10dB切替、【相互変調】-68dB以下(IM3)、【出力測定端子結合量】-20dB付属品F型コネクタ(5Cケーブル用)×4、防水キャップ(大)×2質量(g)約310使用温度範囲(℃)-20~50消費電力(W)3/6.8VA(4.9/10.1VA)電源増幅部:DC15V/0.08A(0.18A)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×54×87周波数帯域(MHz)740~710出力レベル103dBμV(9波)インピーダンス(Ω)入出力:75(F型端子)雑音指数(dB)3以下入力レベル43~72dBμV利得(dB)38~44使用帯域UHFVSWR3以下
サイドベース マスプロ電工サイドベースマスプロ電工(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
1端子電流通過型 4K8K衛星放送対応 マスプロ電工1端子電流通過型 4K8K衛星放送対応マスプロ電工(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から6日以内出荷
電源供給器から、BS・110°CSアンテナへ電気(DC15V)を送り、どのテレビでもBS・110°CS放送を見るときに使用します。
用途屋内用適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送タイプ1端子電流通過型電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V)RoHS指令(10物質対応)対応
マスト支線止め金具 マスプロ電工マスト支線止め金具マスプロ電工(11件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
マストに支線を取付けるための金具です。
7C用 F型プラグ マスプロ電工7C用 F型プラグマスプロ電工(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
仕様7Cケーブル用タイプ7C用
FMアンテナ 中電界(中距離) マスプロ電工FMアンテナ 中電界(中距離)マスプロ電工(10件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
付属品防水キャップ:1個材質リフレクター:耐食アルミニウム、ブーム:耐食アルミニウム、ダイポール:ABS耐食アルミニウム、エレメント:耐食アルミニウム、エレメントホルダー:鋼板、マスト固定金具:鋼板、支持管:鋼板質量(kg)約1.9使用温度範囲(℃)-20~+40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1820×1920×451表面処理エレメントホルダー:亜鉛メッキクロメート処理、マスト固定金具:亜鉛メッキクロメート処理、支持管:溶融亜鉛・錫合金メッキ受信周波数76~95MHz適合マスト径(Φmm)22~39RoHS指令(10物質対応)対応前後比(dB)10~17動作利得(dB)5~7受風面積(m2)0.07インピーダンス(Ω)75(直付け)偏波水平・垂直偏波半値幅(度)50~68VSWR2.5以下エレメント数5
BS・CS用 低損失75Ω接続ケーブル(4Cケーブル) マスプロ電工BS・CS用 低損失75Ω接続ケーブル(4Cケーブル)マスプロ電工(5件のレビュー)
3,690税込4,059
1個
当日出荷
仕様片端に防水F型コネクター付、アンテナプラグ(AP4C):1個付属ケーブル4C(S4CFB)
BS・CSアンテナ用サイドベース マスプロ電工BS・CSアンテナ用サイドベースマスプロ電工(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
小型の地上デジタルアンテナやBS・CSアンテナを取付けるための金具です。
5Cケーブル用ワンタッチF型コネクター マスプロ電工5Cケーブル用ワンタッチF型コネクターマスプロ電工(10件のレビュー)
619税込681
1個ほか
当日出荷
加工したケーブルを差込むだけで固定できます。 保護キャップ付:コネクターに取付け時に芯線で手をケガしないように、保護キャップが付いています。
仕様5Cケーブル用種別ワンタッチ型、2655MHz対応
4K・8K対応 UHFブースター マスプロ電工4K・8K対応 UHFブースターマスプロ電工(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
業界初の利得3段階切換のトリプルブースター UHFの利得を45dB、35dB、入力ATT(アッテネーター)と合わせて25dBと3段階切換えができるブースターです。 弱電界地域、強電界地域を受信環境に合わせて1台のブースターで対応することができます。 業界初、UHFの利得を切換えてもNFが劣化しないブースター【マスプロだけ】 マスプロ独自の増幅部回路で利得調整をしているため、45dBから35dBに利得を切換えてもNF(雑音指数)が劣化しません。 業界最高利得 UHF帯域の最高利得が業界最高の45dBですから、弱電界地域でも余裕をもった良好な受信システムの構築が可能です。 増幅部の耐雷性の向上 JEC±25kV(1.2/50μs)、IEC61000-4-5 Ed.3±8kV、4kA(1.2/50μs-8/20μsコンビネーション)で評価しており、従来の製品よりも増幅部の耐雷性を向上させました。 異常お知らせ機能【特許取得】 増幅部と電源部の間でショートや断線をした場合、電源部作動表示灯の色でお知らせしますから、設置時の不具合の確認が容易になります。 UB45SSはDHマークの登録品です。
仕様相互変調(i<3):-68dB以下質量(g)増幅部:約310、電源部:約175使用温度範囲(℃)増幅部:-20~-+50、電源部:-10~+40消費電力(W)3/6.8VA(4.9/10.4VA)電源増幅部:DC15V 0.08A(0.18A)出力電圧(V)DC15入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(A)最大0.57外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)増幅部:87×113×54、電源部:56×105×34RoHS指令(10物質対応)対応出力レベル定格/105dBμV(9波)インピーダンス(Ω)75(F型端子)雑音指数(dB)1.5以下挿入損失(dB)2以下入力レベル0、-10dB切替、実用:41~66dBμV(86dBμV)利得(dB)35時:33~39、45時:43~49結合量(dB)出力測定端子:-20伝送帯域(MHz)増幅部:470~710(UHF ch.13~52)利得調整範囲(dB)0、-10dB以上(連続可変)VSWR増幅部:3以下、電源部:2以下
フェンス用マスト固定金具 ステンレス製 マスプロ電工フェンス用マスト固定金具 ステンレス製マスプロ電工(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1パック(2個)
当日出荷
フェンスにマストを取付けるための金具です。
仕様ステンレス製(SUS304)2個入適合径(Φmm)柱:(角柱)最大100×100mm、(円柱)最大Φ125mm適合マスト径(Φmm)20~32
伸縮型サイドベース(耐久型) マスプロ電工伸縮型サイドベース(耐久型)マスプロ電工(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
欠品中
軒先に合わせて伸縮できるサイドベースです。 直径25~32mm、長さ1.82m以下のマスト用です。
仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35)適合CATV、FM・VHF、UHF、BS、CS、パソコン接続種別UHFアンテナ+BS・CSアンテナ設置用質量(kg)約2.6適合マスト径(Φmm)25~32RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートフェンスベース マスプロ電工コンクリートフェンスベースマスプロ電工(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途BS・CSアンテナ45cm以下用仕様溶融亜鉛メッキ(KSGメッキ)適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CSRoHS指令(10物質対応)対応
アンテナ支線ターンバックル マスプロ電工アンテナ支線ターンバックルマスプロ電工(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(4個)
当日出荷
支線の張りを調整します。
仕様亜鉛メッキ(クロメート処理)適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
高性能型 UHFアンテナ マスプロ電工高性能型 UHFアンテナマスプロ電工(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
受信チャンネル(ch)13~52偏波水平・垂直付属品F型コネクター(5Cケーブル用)×1個出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)適合マスト径(Φmm)22~48.6VSWR2.5以下
UHFラインブースター 18dB型 マスプロ電工UHFラインブースター 18dB型マスプロ電工(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
地上デジタル放送受信用UHFアンテナ(スカイウォーリーなど)に直接接続して、地上デジタル放送のブロックノイズなどの映像障害を改善するUHFラインブースターです。
使用帯域UHF仕様屋外(内)用、F型端子、電源部付属適合FM・VHF通過、UHF通過、BS増幅、CS増幅寸法(mm)増幅部:50×Φ15、電源挿入器:75×36×22、ACアダプター:57×36×36質量(g)増幅部:約30、電源挿入器:約45、ACアダプター:約125電源DC12V、0.03A(付属電源部:電源挿入器、ACアダプター使用時)、DC15V、0.05A(別売、電源供給器WPD6使用時)コード長さ(m)1.8消費電力(ACアダプター)約1.5W/約3VA出力電圧(V)(ACアダプター)DC12出力電流(A)(ACアダプター)0.051次電圧(ACアダプター)AC100V、50/60Hz周波数帯域(MHz)増幅部:470~770(ch.13~62)、電源挿入器:70~770電流容量(A)(電源挿入器)0.04以下電圧定在波比増幅部:3以下、電源挿入器:1.5以下雑音指数(dB)1以下挿入損失(dB)(電源挿入器)1以下利得(dB)16~20
BS・CSアンテナ用フェンスマスト マスプロ電工BS・CSアンテナ用フェンスマストマスプロ電工(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷
小型の地上デジタルアンテナやBS・CSアンテナを取付けるための金具です。
仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35)
4C用 F型プラグ マスプロ電工4C用 F型プラグマスプロ電工(2件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様4Cケーブル用
マスト接続金具 マスプロ電工マスト接続金具マスプロ電工(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から7日以内出荷
太さの異なるマスト同士を継ぎ足すための金具です。
仕様溶融亜鉛メッキ(Znクロメート)
家庭用UHFアンテナ マスプロ電工家庭用UHFアンテナマスプロ電工(2件のレビュー)
7,290税込8,019
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
6本反射器の採用、ダイポールの低損失化、導波器および反射器の最適化などにより、優れた動作利得です。 上下に開くだけで固定できる新構造の6本反射器や、F型コネクターを採用した新設計のビームダイポールなどにより、組立て作業時間を低減。
受信チャンネル(ch)13~52偏波水平・垂直付属品F型コネクター(5Cケーブル用)種別高性能型出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)適合マスト径(Φmm)22~48.6電圧定在波比2.5以下
UHFミキサー(UHF+UHF) スタック用 マスプロ電工UHFミキサー(UHF+UHF) スタック用マスプロ電工(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
仕様通過帯域損失(dB以下):4.5、端子間阻止量(dB以上):18適合FM・VHF通過、UHF通過、BS増幅、CS増幅種別UHF+UHF外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×92×52周波数帯域(MHz)(伝送)470~770適合マスト径(Φmm)22~48.6電圧定在波比1.8以下入力レベル入力1:-、入力2:0、(-)5、(-)10、(-)15dB切換
AV4分配器 マスプロ電工AV4分配器マスプロ電工(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
DVDレコーダーやDVDプレーヤーなどからAV信号を4分配します。
分配数4仕様RCAピンジャックはすべて24金メッキ質量(g)1200電源(V)AC100消費電力(W)5入力/出力【映像】入力1系統、出力4系統、RCAピンジャック、75Ω(1Vp-p)【音声】入力1系統(20kΩ)、出力4系統(1kΩ)、RCAピンジャック(2.2Vp-p)ステレオ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)47×170×190
壁面取付用 地デジアンテナ スカイウォーリー 26素子アンテナ相当(ブースター内蔵タイプ) マスプロ電工壁面取付用 地デジアンテナ スカイウォーリー 26素子アンテナ相当(ブースター内蔵タイプ)マスプロ電工(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
コンパクトで軽い住宅の美観を損ねない壁面取付用地デジアンテナ。住宅壁面へ今まで以上に馴染むよう、色と質感を見直しました。 壁面取付金具へアンテナ本体を取付ける際、ボルトを抜差しする必要がなく、アンテナ本体を押し込むだけで仮固定ができます。
受信チャンネル(ch)13~52偏波水平種別ブースター内蔵型質量(kg)約2.3タイプ屋外用外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)620×240×118適合マスト径(Φmm)(マスト)22~49、(角柱)25×25~45×45インピーダンス(Ω)75(F型端子)アンテナ利得(dB)8.4~10.2(実力値)
壁面取付用 地デジアンテナ スカイウォーリー 26素子アンテナ相当 マスプロ電工壁面取付用 地デジアンテナ スカイウォーリー 26素子アンテナ相当マスプロ電工(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
住宅の美観に馴染む、高性能でコンパクトな壁面用アンテナ。 ■コンパクトなアンテナ アンテナの最適化とケースの防水構造を見直し、従来製品と比べ、性能はそのままで正面サイズを最大17%小型化しました。※また、本体アンテナのもっとも薄い部分が58mmの薄型です。 ※U2SWLA20シリーズ、U2SWLA26シリーズ ■業界最高レベルの受信性能 反射器、放射器にマスプロ独自のダイヤモンドスロット構造、デジタルインクワッド構造を採用したことで、コンパクトにも関わらず、高利得の受信性能を有します。 ■新色のブラックを加えた、選べる4色 黒系の住宅のサッシなどに合わせた新色のブラックを追加し、ウォームホワイト、ベージュ、ブラックブロンズの4色※から、住宅に合ったアンテナを選べます。※U2SWLA20Vはウォームホワイトの1色のみ ■光が反射しにくい 正面すべてに光の反射を抑えるシボ加工をしていますから、マットな質感は住宅壁面に馴染みます。 ■スッキリ取付けられる背面構造 メーカー製品の屋外用のブースターまたはミキサーと2分配器を、背面に取り付け可能です。また、ケーブルを結束バンドで固定できる構造を5箇所設けています。アンテナ本体に周辺機器を隠すことができますから、壁面へ設置しても住宅壁面をスッキリさせることができます。 ■アンテナ本体最小約1.5kg アンテナのケース構造を最適化したことにより、アンテナ本体の重さを最小限に抑えています。最も軽いU2SWLA20は約1.5kg、最も重いU2SWLA26Bは約1.9kgと従来製品と比べて軽量化しています。 ■取付けしやすい構造 壁面取付金具へアンテナ本体を取付ける際に、ボルトを抜差しする必要がありません。アンテナ本体を壁面取付金具へ押し込むだけで簡単に仮固定ができます。方向調整後の本固定もボルト1本を締めるだけと施工が簡単です。 ■取付け後でも簡単にできる方向調整 マスプロ独自の固定方法により、仮固定後も60°方向を変えることができ、取付位置を変えることで、120°までと広い範囲で方向調整が可能です。さらに、アンテナ本体の端に取付きますから、アンテナと壁面のすき間が少なく、アンテナを傾けても金具が目立ちません。 ■しっかりつかめて持ち運びがしやすい アンテナ本体の重量が2kg未満の軽さで、アンテナ本体をしっかりとつかむことができる深い持ち手が設けてありますから、片手でも楽に持ち運びができます。
受信チャンネル(ch)13~52偏波水平
壁面埋込型 直列ユニット マスプロ電工壁面埋込型 直列ユニットマスプロ電工(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から4日以内出荷
衛星ミキサー 屋外(内)用 マスプロ電工衛星ミキサー 屋外(内)用マスプロ電工(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
FM・VU入力に接続したブースターやBS・CS入力に接続したBS・CSアンテナに電源を供給できる電流通過機能を内蔵した、FM・VHF・UHFとBS・CSを混合するためのミキサー(混合器)です。 全端子電流通過型 VU電流通過スイッチ付 3224MHz、4K・8K放送に対応
適合FM・VHF、UHF、BS+CS(3224MHz対応)種別FM・VHF・UHF+BS・CS質量(g)250出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)入力インピーダンス(Ω)75(F型端子)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×92×52周波数帯域(MHz)(FM・VHF・UHF側)76~222、222~770、(BS・CS側)1000~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224適合マスト径(Φmm)22~48.6電圧定在波比(76~222MHz)1.8、(222~770MHz)1.8、(1000~1489MHz)2、(1489~2150MHz)2、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5通過帯域損失(dB以下)(10~222MHz)1、(222~770MHz)1.5、(1000~1489MHz)2、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)3、(2681~3224MHz)3.5阻止帯域減衰量(dB以上)(10~222MHz)35、(222~770MHz)35、(1000~1489MHz)25、(1489~2150MHz)25、(2150~2681MHz)25、(2681~3224MHz)18
UHFアンテナ用軒先ベース マスプロ電工UHFアンテナ用軒先ベースマスプロ電工(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
小型の地上デジタル放送用アンテナを、軒先や天井から吊り下げて設置するための取付金具です。
仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35)適合FM・VHF通過、UHF増幅質量(kg)約0.3RoHS指令(10物質対応)対応
UHF・BS・CSテレビ・レコーダーブースター マスプロ電工UHF・BS・CSテレビ・レコーダーブースターマスプロ電工(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
仕様屋内用 F型端子 UHFとBS・CSの混合入力と別入力の切替スイッチ付付属品ACアダプター(USBタイプ)×1適合デジタル放送、BS,CS,スカパープレミアム質量(g)約210消費電力(W)1.7/3.5VA電源AC100V(50・60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)137×89×31USBケーブル(m)(電気供給用)約1.5RoHS指令(10物質対応)対応出力レベル【470~710】95dBμV(9波)、【1032~3224】95dBμV(50波)雑音指数(dB)【470~710】3以下、【1032~3224】6以下入力レベル実用/【470~710】42~63dBμV(73dBμV)、【1032~3224】46~65dBμV(75dBμV)利得(dB)【470~710】25~32、【1032~3224】20~30伝送帯域(MHz)470~710(UHFch.13~52)、1032~3224(BS・CS)利得調整範囲(dB)【470~710】0~-10以上(連続可変)、【1032~3224】0~-10以上(連続可変)VSWR【470~710】3以下、【1032~3224】2.5以下
ルーフベース(屋根馬) マスプロ電工ルーフベース(屋根馬)マスプロ電工(2件のレビュー)
5,390税込5,929
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
適合マスト径(Φmm)22~32
マスト支線止め金具(耐久型) マスプロ電工マスト支線止め金具(耐久型)マスプロ電工(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
マストに支線を取付けるための金具です。
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS仕様リング:アルミダイカスト、金具:溶融亜鉛メッキ(HDZ35)
BS・CSアンテナ用 マスト外付け金具 マスプロ電工BS・CSアンテナ用 マスト外付け金具マスプロ電工(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1組(2個)
当日出荷
UHFアンテナと同じマストに、BS・CSアンテナを取りつけるための金具です。
仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ45)適合(アンテナ)BSC100RG、BC100K、CSBSA-100、CSA-100、CSK100種別BS・CSアンテナ100cm用質量(kg)約1.1
アンテナ支線 (ステンレス製) マスプロ電工アンテナ支線 (ステンレス製)マスプロ電工(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1巻(35m)ほか
4日以内出荷
材質ステンレス
BL型 共同受信用 FMアンテナ マスプロ電工BL型 共同受信用 FMアンテナマスプロ電工(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
質量(kg)約4.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2490×1925×585出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)適合マスト径(Φmm)32~62前後比(dB)9以上電圧定在波比2.5以下動作利得(dB)4.5以上受風面積(m2)0.28音圧感度(dB)4.5以上偏波水平

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・電設資材