径(Φmm)86
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)4.2
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)111
光源寿命40000時間
容量(VA)7
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)75
調光の可否非調光
防水防雨形・防湿形
取付可能天井厚(mm)1~25
近接限度距離(m)0.1
従来光源40W形
消費電力(W)4.2
エネルギー消費効率(Lm/W)52.3
演色指数(Ra)82
従来光源40W形
仕様LED交換可、調光器別売
径(Φmm)86
埋め込み深さ(mm)94
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴(Φmm)75
防水防雨形・防湿形
取付可能天井厚(mm)1~25
近接限度距離(m)0.1
径(Φmm)110
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)9.1
埋め込み深さ(mm)76
光源寿命40000時間
容量(VA)16
配光角度(°)60
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
パネル拡散パネル付
調光率(%)1~100
調光の可否調光(位相調光)
防水防雨・防湿形
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)0.1
従来光源白熱灯100W相当
径(Φmm)115
埋め込み深さ(mm)107
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
カットオフアングル30°
従来光源FHT32W相当
材質本体:鋼板 白塗装
色白
取付場所天井・傾斜天井・壁(縦向・横向)付兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防雨・防湿形
仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器併用不可
材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装
径(Φmm)115
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)23.7
埋め込み深さ(mm)107
容量(VA)24/25/25(100V/200V/242V)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光の可否非調光
カットオフアングル30°
従来光源FHT42W相当
径(Φmm)115
埋め込み深さ(mm)107
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
カットオフアングル30°
従来光源FHT32W相当
仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器併用不可
材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装
径(Φmm)115
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)23.7
埋め込み深さ(mm)107
容量(VA)24/25/25(100V/200V/242V)
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光の可否非調光
カットオフアングル30°
従来光源FHT42W相当
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、4500クラス、白コーン、調光器併用不可、ガラスパネル付(消し)
材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装
色白(ホワイト93)
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)39
寸法(Φmm)140
埋め込み深さ(mm)173
光源寿命40000時間
容量(VA)40/40/40(100V/200V/242V)
配光角度(°)60
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防雨形
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)125
調光の可否非調光
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル15°
近接限度距離(m)0.1
従来光源CDM-TP70W相当
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、調光器併用不可
材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装
色白(ホワイト93)
径(Φmm)140
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)45
埋め込み深さ(mm)173
光源寿命40000時間
容量(VA)46/47/48(100V/200V/242V)
クラス5500クラス
配光角度(°)35
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)125
パネルガラスパネル付
埋込高(mm)必要高:173
調光の可否非調光
防水防雨形
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル15°
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-TP150W相当
径(Φmm)85
消費電力(W)10.4
埋め込み深さ(mm)99
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
カットオフアングル30°
従来光源白熱灯100W相当
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、調光器併用不可
材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装
色白(ホワイト93)
径(Φmm)165
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)62
埋め込み深さ(mm)176
光源寿命40000時間
容量(VA)64/65/68(100V/200V/242V)
クラス7500クラス
配光角度(°)80
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)150
パネルガラスパネル付
埋込高(mm)必要高:176
調光の可否非調光
防水防雨形
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル15°
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-TP150W相当
径(Φmm)85
消費電力(W)10.4
埋め込み深さ(mm)99
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
カットオフアングル30°
従来光源白熱灯100W相当
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、調光器併用不可
材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装
色白(ホワイト93)
径(Φmm)140
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)45
埋め込み深さ(mm)173
光源寿命40000時間
容量(VA)46/47/48(100V/200V/242V)
クラス5500クラス
配光角度(°)70
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)125
パネルガラスパネル付
埋込高(mm)必要高:173
調光の可否非調光
防水防雨形
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル15°
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-TP150W相当
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、4500クラス、白コーン、調光器併用不可、ガラスパネル付(消し)
材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装
色白(ホワイト93)
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)39
寸法(Φmm)140
埋め込み深さ(mm)173
光源寿命40000時間
容量(VA)40/40/40(100V/200V/242V)
配光角度(°)30
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防雨形
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)125
調光の可否非調光
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル15°
近接限度距離(m)0.1
従来光源CDM-TP70W相当
仕様節電モード機能付(明るさ約70%)、調光器併用不可、IP23
電圧(V)AC100-242
光源寿命40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時3580lm・22.4W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89
消費電力(W)32.5
電源AC100-242V
取付場所天井付・壁付兼用
ランプランプ別梱包
色温度(K)5000K
エネルギー消費効率(Lm/W)154.7
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式非調光
電圧×電流(VA)33.9/33.6/33.9(100V/200V/242V)
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)5030
従来光源Hf32W形×2灯 定格出力相当
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。