絞り込み
ブランド
- 島田電機
- モノタロウ(62)
- Panasonic(パナソニック)(18,683)
- 三菱電機(10,128)
- 未来工業(2,160)
- ネグロス電工(2,032)
- ODELIC(オーデリック)(1,872)
- エスコ(1,461)
- イチネンTASCO(1,407)
- 岩崎電気(1,390)
- 東芝ライテック(1,385)
- コイズミ照明(1,354)
- オーム電機(1,061)
- ENDO(遠藤照明)(987)
- DAIKO(大光電機)(954)
- JEFCOM(ジェフコム)(893)
- 三桂製作所(874)
- カナフジ電工(714)
- CEJN(セイン)(582)
- ELPA(514)
- 日動工業(512)
- ブランドをもっと見る

アダプター(耐圧防爆構造)
島田電機¥699~税込¥769~1個当日出荷1、2種危険場所で使用できます。用途防爆電気工事用電線管付属品です。 電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。規格(構造規格)d2G4
レデューサー 耐圧防爆構造
島田電機(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷1、2種危険場所で使用できます。用途防爆電気工事用電線管付属品です。 電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。寸法L1(mm)16材質/仕上鋼表面処理:亜鉛メッキ規格(構造規格)d2G4
パッキン式ケーブルグランド ダイキャスト耐圧防爆構造
島田電機(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から5日以内出荷1、2種危険場所で使用できます。用途本品は端子箱や計器等にケーブルを引き込む際に使用する金具です。材質/仕上16~28:亜鉛合金ダイカスト36~54:銅合金表面処理:ニッケルメッキ規格(構造規格)d2G4
ニップル 耐圧防爆構造
島田電機(3件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷1、2種危険場所で使用できます。用途防爆電気工事用電線管付属品です。 電線管同士等の接続などに使用します。材質/仕上炭素鋼鋼管表面処理:亜鉛メッキ規格(構造規格)d2G4
鋳鉄 耐圧防爆構造ジャンクションボックス
島田電機(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から翌日出荷1、2種危険場所で使用できます。 カバーの部分に”O”リングを入れており、防水性に優れた製品のため、屋外でも安心して使用できます。用途防爆電気工事用電線管付属品。 電線の分岐接続に使用します。寸法L(mm)134寸法d(mm)100寸法a(mm)120寸法B(mm)85寸法C(mm)6規格(構造規格)d2G4
耐圧防爆アダプター
島田電機¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から3日以内出荷本品はゾーン1・ゾーン2でご使用頂けます。電気機器または、接続箱の引き込み口と電線管の径が異なる場合にご使用下さい。
銅合金ステンレス 耐圧防爆構造フレキシブルコンジット
島田電機¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷1、2種危険場所で使用できます。用途防爆電気工事用電線管付属品です。 可とう性(電動機の端末箱と電線管との接続部分など)を必要とする接続に使用します。寸法L(mm)500規格(構造規格)d2G4
アルミニウム合金鋳物 耐圧防爆構造ターミナルボックス(三方向)
島田電機¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から7日以内出荷アルミニウム合金鋳物を使用していますので特に耐圧・耐塩性に優れかつ軽量、石油精製、化学プラント、電力、共同溝の新設、増設、改造工事などに広く使われています。用途端子台が内蔵され、電線とケーブル間相互の中継ぎまたは分岐接続に使用します。質量(g)800極数(端子)4P寸法L(mm)130規格(構造規格)d2G4定格440V、15A寸法d(mm)100寸法a(mm)115寸法E(mm)12寸法B(mm)81寸法C(mm)6
防爆型LED携帯電灯
島田電機¥18,980税込¥20,8781個当日出荷バッテリー式/USB充電・残量表示トラスコ品番595-9164全長(mm)138電源リチウムイオン電池保護等級IP68充電時間5~6時間バッテリー容量(Ah)3.35外径(mm)24明るさ(Lm)180/90電球の種類LED最大点灯時間16時間
ユニオンカップリング(耐圧防爆構造)
島田電機¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷1、2種危険場所で使用できます。 電線管、電気機器の相互を回さずに簡単に接続できます。用途防爆電気工事用電線管付属品です。規格(構造規格)d2G4
耐圧防爆ユニオンカップリング
島田電機¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から3日以内出荷本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。電線管、電気機器の相互を回さずに施工する場合にご使用ください。表面処理電気亜鉛メッキ主材質鋼(ステンレス鋼も可)
耐圧防爆レジューサー
島田電機¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷から3日以内出荷本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。電気機器または接続箱の引込口と電線管の径が異なる場合にご使用ください。表面処理電気亜鉛メッキ主材質鋼(ステンレス鋼・黄銅も可)
耐圧防爆90゜エルボ
島田電機¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から3日以内出荷本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。狭い場所で電線を90゜に曲げる場合にご使用ください主材質アルミ合金鋳物
安全増防爆フレキ
島田電機¥5,998~税込¥6,598~1個10日以内出荷SFAC型フレキシブルコンジットは、フレキ管が鋼製で外面は塩化ビニールで被覆をし防水性、耐食性に優れています。両端のコネクタは部品の一部をカシメて接続しています。表面処理ニッケルメッキ主材質塩ビ(被覆)、鋼(フレキ)材質(コネクタ)鋼
鋳鉄 耐圧防爆構造シーリングフィチング(自在型)
島田電機¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷1、2種危険場所で使用できます。用途防爆電気工事用電線管付属品。 配管をシールするための配管付属品。規格(構造規格)d2G4寸法B(mm)42
アルミ合金ダイキャスト耐圧防爆構造クローズアッププラグ
島田電機¥569~税込¥626~1個当日出荷1、2種危険場所で使用できます。用途防爆電気工事用電線管付属品です。 ボックス類などの予備ハブを塞ぐための製品です。規格(構造規格)d2G4
耐圧防爆アダプター
島田電機¥799~税込¥879~1個翌々日出荷から3日以内出荷本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。電気機器または接続箱の引込口と電線管の径が異なる場合にご使用ください。表面処理電気亜鉛メッキ主材質鋼(ステンレス鋼・黄銅も可)
アルミニウム合金鋳物 耐圧防爆構造ターミナルボックス(四方向)
島田電機¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から翌々日出荷アルミニウム合金鋳物を使用していますので特に耐圧・耐塩性に優れかつ軽量、石油精製、化学プラント、電力、共同溝の新設、増設、改造工事などに広く使われています。用途端子台が内蔵され、電線とケーブル間相互の中継ぎまたは分岐接続に使用します。質量(g)800極数(端子)4P寸法L(mm)130規格(構造規格)d2G4定格440V、15A寸法d(mm)100寸法a(mm)115寸法E(mm)12寸法B(mm)81寸法C(mm)6h(mm)29
安全増防爆構造エルボ
島田電機¥3,198~税込¥3,518~1個翌々日出荷から3日以内出荷本品はゾーン2でご使用いただけます。カバー部に防水用パッキンが入っておりますので、屋外でも安心してお使いいただけます。2点ビス止めのため、施工が非常に容易に行えます。材質(本体)主:鋳鉄表面処理溶融亜鉛メッキ材質(カバー)主:鋼板
耐圧防爆ニップル
島田電機¥699~税込¥769~1個翌々日出荷本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。配管付属品同士等の接続などにご使用ください。表面処理電気亜鉛メッキ主材質炭素鋼鋼管(ステンレス鋼も可)
耐圧防爆構造エルボ・チーズ
島田電機¥6,798~税込¥7,478~1個3日以内出荷本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。カバー部に防水用パッキンが入っておりますので、屋外でも安心してお使いいただけます。ねじ込み方式のため、施工が非常に容易に行えます。表面処理溶融亜鉛メッキ主材質鋳鉄
耐圧パッキン式コネクタ
島田電機¥4,698~税込¥5,168~1個3日以内出荷から10日以内出荷SXM-G型パッキン式コネクタは、MYLEXと組み合わせて使用する製品で、チューブ長さを現場で調整して使用できるので施工を綺麗に仕上げる事が可能になります。サイズは16~54まで取り揃えております。表面処理ニッケルメッキ主材質銅合金パッキンクロロプレンゴム
STチューブ用オスコネクタ
島田電機¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷から10日以内出荷STM型コネクタは、STチューブ用のオスコネクタです。サイズは16~104まで取り揃えております表面処理ニッケルメッキ主材質銅合金
耐圧防爆ブレードフレキ
島田電機¥8,898~税込¥9,788~1個25日以内出荷SFC型フレキシブルコンジットは、フレキ管及びワイヤーブレードがステンレス鋼のため耐食性、耐候性に優れてます。組み合わされるコネクタは銅合金製となります。表面処理ニッケルメッキ主材質(フレキ)ステンレス鋼線材質(コネクタ)主:銅合金
耐圧パッキン式コネクタ
島田電機¥6,798~税込¥7,478~1個3日以内出荷NSTPG型パッキン式コネクタは、STチューブと組み合わせて使用する製品で、チューブ長さを現場で調整して使用できるので施工を綺麗に仕上げる事が可能になります。サイズは16~104まで取り揃えております。表面処理ニッケルメッキ主材質銅合金パッキンクロロプレンゴム
島田 防爆充電式LEDヘッドライト
島田電機¥19,980税込¥21,9781個当日出荷充電式で携帯用の防爆型LEDヘッドライトです。 スポットライトと投光ライトの2つの照明モードを実現することができます。 取り外しができて裏に磁気があるため、金属表面につけて作業ができます。用途一時的なローカル補助照明及びローカル主照明に。化学、製錬、軍事備蓄などの産業用に。仕様投光ライト:200lm/2時間半、スポットライト:100lm/1時間半トラスコ品番375-1777幅(mm)90.3全長(mm)90.3高さ(mm)52奥行(mm)40電源(V)3.8(ON/OFF赤外線センサー付き)規格【防爆】Ex ic IIC T5 Gc/Ex ic IIIC T100℃ Dc外径(Φmm)40保護等級IP65電源タイプUSB充電式明るさ(Lm)200(フラットモード)、100(スポットモード)電球の種類LED点灯時間(時間)フラットモード:2.5、スポットモード:3.5エコロジー商品省エネ
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料