空調・電設資材 :「アルミニウム」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
110件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクトプラグ専用のLEDランプ交換型スポットライトです。本体は白色塗装のアルミを使用しています。
仕様天井壁付兼用型 長さ(mm)170 材質/仕上アルミ(白色塗装) 質量(kg)0.5 直径(Φmm)100 高さ(mm)188 タイプLED電球 電圧(V)AC100 消費電力(W)10.6 色温度(K)2700 取付け方法ダクトタイプ 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:44.4 LEDE26 LED電球 10.6W 光束(Lm)(LED)471 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA11-G/80W 可動範囲上下90°/水平350° 演色指数(Ra)80 調光の可否 近接限度距離(m)被照射物:0.1 従来光源東芝製LDA11-G/80W
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

直付け専用のLEDランプ交換型スポットライトです。本体は白色塗装のアルミを使用しています。
仕様天井壁付兼用型、フランジタイプ 長さ(mm)170 材質/仕上アルミ(白色塗装) 質量(kg)0.5 直径(Φmm)100 高さ(mm)173 タイプLED電球 電圧(V)AC100 消費電力(W)10.6 色温度(K)2700 取付け方法工事 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:44.4 LEDE26 LED電球 10.6W 光束(Lm)(LED)471 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA11-G/80W 可動範囲上下90°/水平350° 演色指数(Ra)80 調光の可否 近接限度距離(m)被照射物:0.1 従来光源白熱80W相当
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

アルミダイキャスト・アルミキャストをふんだんに使用したガーデンライト。光の効果や表情を左右するルーバーの形状やガラスグローブの素材研究を通して求められた「光」は、環境との調和を目的として開発されています。公園や造園、都市建築まわりへ幅広く使用されています。入手しやすく汎用性の高い電球型を使用。長時間の点灯を行う環境に適したLEDランプを手軽に交換できます。
電圧(V)100専用 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000 LEDLED電球 耐水性防雨 調光の可否
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スチール棚にはマグネットにて設置できます。スチール以外の場所には取付ネジで設置できます。
用途書斎・インテリア・オフィスに。 付属品木ネジ 材質アルミ、樹脂 長さ(mm)15 幅(mm)41 全長(mm)525 高さ(mm)15 品名Z-LIGHT 取付方式マグネット・木ネジ 奥行(mm)41 電源(V)100 電圧(V)100 消費電力(W)14 コード長さ(m)2 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)73 明るさ(Lm)1022 標準消費電力料金(円/h)0.37 スイッチング電圧(V)100
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現しました。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出します。電源ユニットを灯体に内蔵することで、すっきりとしたデザインになっています。
電圧(V)100/200/242 耐水性防雨 取付方式工事 LEDLED一体型 従来光源ダイクロハロゲン65W相当 消費電力(W)11.2 質量(kg)1.2 材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/カバー:強化ガラス(クリア) 長さ(mm)167 直径(Φmm)62 高さ(mm)187 LED寿命(時間)40000 調光の可否
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

造園空間や植栽に馴染むやわらかなデザイン。あらゆる設備環境とマッチする、ベーシックなデザイン。同一デザインのガーデンライトタイプ・スパイクタイプとの併用で景観のコーディネイトができます。
取付方式工事 電圧(V)100専用 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000 LEDLED電球 耐水性防雨 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
30,980 税込34,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付簡易型ライティングダクト。引掛けシーリングへ簡単に取付けられるライティングダクト。気軽にライティングダクト対応の照明器具が使用できます。山田照明のライティングダクトはエッジやエンドカバーに独自のアールが施され、一体化したデザインで構成されています。
仕様ライティングダクト、天井取付専用、5.0kgまで取付可能(片側2.5kgまで)、100V専用600W(6A)まで使用可能、引掛埋込ローゼット取付専用(フル引掛ローゼット使用不可)、取付範囲1000mm、取付簡易型 幅(mm)140×1117 材質/仕上鋼・アルミ(白色塗装) 高さ(mm)56
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光学制御された完全なグレアレスで器具の存在感をなくします。シンプルなフォルムで景観に溶け込みます。独自開発したスプレッドレンズで広範囲に光が届くように光学制御され、やわらかい光が空間に広がりを与えます。
電圧(V)100専用 耐水性防雨 取付方式工事 色温度(K)3000 演色指数(Ra)80 LEDLED一体型 従来光源白熱60W相当 光源寿命40000 径(Φmm)100 光源色電球色 調光の可否
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マンション共用廊下の照明など長時間の点灯箇所におすすめの天井・壁付兼用タイプ。どなたでも交換できる電球タイプ。
幅(mm)120 材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/セード:乳白ガラス(消し) 質量(kg)1 高さ(mm)120 取付方式工事 奥行(mm)148 電圧(V)100専用 口金E17 光源寿命40000 LEDLED電球 光束(Lm)313 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱40W相当
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上向・下向取付可能 2700K Ra80 白熱60W相当 防雨・防湿型
幅(mm)180 材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/セード:乳白ガラス 質量(kg)0.9 高さ(mm)211 取付方式工事 奥行(mm)215 電圧(V)100専用 消費電力(W)7.8 口金E26 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)82.2 光源寿命40000 LEDLED電球 耐水性防雨・防湿 光束(Lm)641 適合ランプ東芝製LDA8L-G/60W 演色指数(Ra)80 調光の可否 従来光源白熱60W相当
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

ポーチ灯。ご家族の帰宅やお客様の夜の来訪を温かく、明るくお迎えしたいエクステリア。LED光源で省エネと防犯の両面をカバーするあかりです。
仕様GX53 LEDユニットフラット形(広角形) 高さ(mm)175 取付方式工事 奥行(mm)93 電圧(V)100専用 消費電力(W)5 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000 LEDユニット交換型 適合ランプ東芝製LDF5L-H-GX53/500 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱40W相当
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一粒のLED チップから照射される光による自然で柔らかな陰影を特長とするユニコーンシリーズに スポットライトが加わりました。スリット形状の放熱構造によりΦ88のスリムでシンプルなシリンダー形状を実現、電源内蔵のシンプルなシルエットで空間に調和します。位相制御で1~100%までの滑らかに変化する調光特性も繊細な照明演出に適しています。2種類の配光バリエーション、3色の光源色に加え、オプションのスプレッドレンズもご用意。演出効果に拡がりを持たせます。
電圧(V)AC100 消費電力(W)25 取付け方法工事 タイプLED一体型 従来光源HID35W相当 調光方式位相制御方式 長さ(mm)182 質量(kg)1.1 材質/仕上本体:アルミ(白色塗装)、コーン:ポリカーボネイト(銀色) LED寿命(時間)40000 可動範囲上下90°/水平330° 近接限度距離(m)被照射物:0.3 直径(Φmm)88 奥行(mm)222 LEDLED 25W 演色指数(Ra)83
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

極小の光がつくるシャープな空間。極小の開口寸法でありながら、ダイクロハロゲン65W相当の光量を生み出します。
埋込穴(Φmm)50 埋込高(mm)150 演色指数(Ra)83 LEDLED一体型 調光方式PWM 幅(Φmm)58 質量(kg)0.2 電圧(V)100~240 電源別置 消費電力(W)10.3 出しろ(mm)1.2 定格寿命(時間)40000 調光の可否
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

より美しく、よりシンプルに。交換型Line75plusとの統一意匠によりさらなる柔軟なプランニングを実現します。トリム厚1.5mmのフラットデザインで天井の平滑感を維持し、業界最小クラスの枠幅5.6mmによるすっきりとした存在感。トリム外径Φ82mmのミニマルデザイン。
材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:樹脂(銀色鏡面仕上) 電圧(V)100~242 消費電力(W)20.7 電源別置 定格寿命(時間)40000 埋め込み深さ(mm)135 幅(Φmm)82 LEDLED一体型 出しろ(mm)1.5 調光方式PWM 埋込穴(Φmm)75 調光の可否 従来光源FHT32W相当
1個
9,598 税込10,558
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

埋込ボックス
仕様コンクリート打放し仕上げ対応 材質/仕上アルミ・アルミダイキャスト(黒色塗装) 質量(kg)0.3 対応機種AD-2403・AD-2404・AD-2513-L・AD-2631-N/L専用埋込ボックス
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

スプレッドレンズ(黒色塗装)
仕様スプレッドレンズ 材質/仕上アルミ(黒色塗装) 質量(kg)0.2
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷

1個
7,198 税込7,918
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハニカムルーバー(黒色塗装)
材質/仕上アルミ(黒色塗装) 質量(kg)0.01 高さ(mm)3 対応機種AD-2928-LL 幅(Φmm)32
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

オプティカルアクセサリー
仕様スプレットレンズ 材質/仕上アルミ(黒色塗装)・アクリル 質量(kg)0.02 対応機種AD-3228-L・AD-3229-L・AD-3230-L・AD-3231-L
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

屋内の共用部に良くなじむシンプルなLED照明。24時間点灯など過酷な条件の多い共用スペース向け器具。LED光源の長寿命・省エネ性能に加えて耐久性、堅牢性にも優れた基本照明シリーズ。
材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/バッフル:アルミ(白色塗装)/反射板:アルミ(白色塗装) 質量(kg)0.4 電圧(V)100専用 消費電力(W)7 口金E26 定格寿命(時間)40000 色温度(K)2700 光源色電球色 LEDLED電球 出しろ(mm)3.5 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱60W相当
1個
7,198 税込7,918
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

やさしく自然な光をもたらすLEDダウンライト。患者さまを照らす処置灯として、また全体照明としてもご活用いただけます。反射板制御された光を、楕円フードにより中心照度を確保しながらベッド横への光を抑え、やわらかい楕円の配光でベッドを照らします。グレアレスコーンとフードの組合せで器具の存在感を極力抑え、周囲への眩しさを低減しています。
材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上げ)/フード:アルミ(黒色塗装) 質量(kg)0.9 電圧(V)100~242 消費電力(W)30 電源別置 定格寿命(時間)40000 埋め込み深さ(mm)169 幅(Φmm)133 LEDLED一体型 出しろ(mm)2 調光方式PWM 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125 調光の可否 従来光源ダイクロハロゲン50W相当
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バリードライト用オプティカルアクセサリー
仕様ハニカム・ルーバー 材質/仕上アルミ(黒塗装) 質量(kg)0.1 高さ(mm)5 対応機種AD-3226-LL・AD-3227-LL 幅(Φmm)54
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

オプティカルアクセサリー
仕様スプレッドレンズ、ネジ止め 材質/仕上アルミ(黒色塗装)、アクリル 質量(kg)0.3 対応機種AD-2680-N/L・AD-2681-N/L・AD-2682-N/L・AD-2683-N/L
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

オプティカルアクセサリー
対応機種AD-2680-N/L・AD-2681-N/L・AD-2682-N/L・AD-2683-N/L 材質/仕上アルミ(黒色塗装)
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型スパイクスポット。目立たず景観に溶け込む薄型。目指したのは”器具の存在を気づかせない”コンパクトさ。薄さは業界トップクラスの最小33mm。周囲の景観と一体となり、上質な光を演出します。従来の筒型スポットライトは、樹木などを照らすために角度を上に振ると、どうしても地面から飛び出してしまいます。薄型スポットライトは電源内蔵灯体を極限まで薄くしたため、地面からの高さを従来の約30%程度の高さにする事ができます。
電圧(V)AC100 耐水性防雨 高さ(mm)200 色温度(K)2700 演色指数(Ra)85 LEDLED一体型 従来光源ダイクロハロゲン50W相当 消費電力(W)8.6 長さ(mm)33 幅(mm)106×150 埋め込み深さ(mm)250 質量(kg)1.6 材質/仕上アルミ・アルミダイキャスト・ステンレス(黒色塗装)/アクリル(クリア) 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 調光の可否 電源ユニットプラグ
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オプティカルアクセサリー
対応機種AE-2196・AE-2197・AH-2193・AH-2194・AH-2195・AH-2376・AD-2436-N/L・AD-2437-N/L・AD-2438-N/L・AD-2439-N/L 材質/仕上アルミ(ダークメタリック塗装)
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出。灯具径Φ28.5mmの超コンパクトサイズとグレアに配慮した光学設計で、高品位な光を提供します。
長さ(mm)78.5 幅(mm)セード:Φ28.5、330 材質/仕上本体:アルミダイキャスト・アルミ(黒色塗装)/カバー:アクリル(クリア) 質量(kg)2.1 高さ(mm)158.5 電圧(V)AC100 消費電力(W)8.4 色温度(K)3000 埋め込み深さ(mm)250 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)42.8 LEDLED一体型 耐水性防雨 光束(Lm)360 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)15 演色指数(Ra)83 調光の可否 電源ユニットプラグ 従来光源ダイクロハロゲン25W×3相当
1個
57,980 税込63,778
5日以内出荷

オプティカルアクセサリー
仕様スプレッドレンズ、ネジ止め 材質/仕上アルミ(黒色塗装)、アクリル 質量(kg)0.1 対応機種AD-2572-N/L・AD-2573-N/L・AD-2575-N/L・AD-2576-N/L・AD-2620H-N/L・AD-2621H-N/L・AD-2622H-N/L・AD-2623H-N/L
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

NEOシリーズで統一感のある意匠性の構築。トリム幅6.0mmの新デザインで、新設計のヒートシンクとLEDを搭載。
材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)/ディフューザー:アクリル 質量(kg)0.7 電圧(V)100~242 消費電力(W)28 電源別置 定格寿命(時間)40000 埋め込み深さ(mm)140 幅(Φmm)108 LEDLED一体型 出しろ(mm)1.5 調光方式PWM 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)125 調光の可否 従来光源FHT42W相当
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

造園空間や植栽に馴染むやわらかなデザイン。光による動線計画を容易にするとともに、縁石やスツール、フェンスなど、環境造形部材と照明とを一体にとらえ、デザインツールとして自在な展開を図ることの出来る器具。
電圧(V)100専用 耐水性防雨 口金E26 色温度(K)2700 LEDLED電球 光源寿命40000 光源色電球色 調光の可否
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オプティカルアクセサリー
対応機種AD-2572-N/L・AD-2573-N/L・AD-2575-N/L・AD-2576-N/L・AD-2620H-N/L・AD-2621H-N/L・AD-2622H-N/L・AD-2623H-N/L 材質/仕上アルミ(黒色塗装)
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

調光・調色ダウンライト。専用コントローラーとの組み合わせによりシーンに合わせて光の色(色温度)と明るさ(光度)を自在に演出。異なる2種のLEDを調光して光を混ぜ合わせることで、明るさ・色温度を思いのままに選択できます。色温度は暖かな電球色の2700Kからすっきりした昼白色の5000Kまで、求めるシチュエーションに応じて自由な演出を行えます。
材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)/カバー:ガラス 質量(kg)0.8 電圧(V)100~242 消費電力(W)30.5 電源別置 定格寿命(時間)40000 色温度(K)2700~5000 埋め込み深さ(mm)125 幅(Φmm)108 エネルギー消費効率(Lm/W)36 LEDLED一体型 耐水性防雨 光束(Lm)1098 配光角度(°)38 出しろ(mm)4 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)100 従来光源FHT42W相当 調色の可否
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出。灯具径Φ28.5mmの超コンパクトサイズとグレアに配慮した光学設計で、高品位な光を提供します。
幅(mm)セード:Φ28.5、べース:70 材質/仕上本体:アルミダイキャスト・アルミ(黒色塗装)/カバー:アクリル(クリア) 質量(kg)0.4 高さ(mm)べース:120 取付方式工事 奥行(mm)52 電圧(V)100/200/240 消費電力(W)4.1 色温度(K)3000 埋め込み深さ(mm)50 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)35.3 光源寿命40000 LEDLED一体型 耐水性防雨 光束(Lm)145 配光角度(°)22 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源ダイクロハロゲン25W相当
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

オプティカルアクセサリー、ハニカムルーバー
材質/仕上樹脂、アルミ(黒色塗装) 質量(kg)0.01 高さ(mm)8 対応機種DD-3318-N/W/L/LL・DD-3319-N/W/L/LL・DD-3447-N/W/L/LL・DD-3449-N/W/L/LL・DD-3450-N/W/L/LL・DD-3456-W/LL・DD-3457 幅(Φmm)26.8
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出。灯具径Φ28.5mmの超コンパクトサイズとグレアに配慮した光学設計で、高品位な光を提供します。
幅(mm)セード:Φ28.5、べース:340 材質/仕上本体:アルミダイキャスト・アルミ(黒色塗装)/カバー:アクリル(クリア) 質量(kg)0.9 高さ(mm)べース:50 取付方式工事 奥行(mm)52 電圧(V)100/200/242 消費電力(W)8.4 色温度(K)3000 埋め込み深さ(mm)40 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)42.8 光源寿命40000 LEDLED一体型 耐水性防雨 光束(Lm)360 配光角度(°)15 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源ダイクロハロゲン25W×3相当
1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷

LEDが交換可能なブラケット。さまざまなシーンでご利用いただけます。
電圧(V)100専用 耐水性防雨 取付方式工事 色温度(K)2700 演色指数(Ra)83 LEDユニット交換型 消費電力(W)6.2 適合ランプ東芝製LDF6L-W-GX53/700 光源寿命40000 仕様GX53 LEDユニットフラット形 径(Φmm)140 奥行(mm)210 光源色電球色 調光の可否
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「ユニコーン プラス」はドーム状の拡散レンズによって、高い透過率を維持しながら適度に拡散し、柔らかな光と影を生み出します。まるで白熱普通ランプのような、柔らかい単一LED。白熱光源のようなシリコンカバーを用い一粒のLEDで美しい光を表現しました。素材の明暗を際立たせるハイグレードな演出に最適です。
演色指数(Ra)83 LEDLED一体型 調光方式PWM 材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)/ディフューザー:アクリル 電源別置 定格寿命(時間)40000 調光の可否
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Φ75交換型ダウンライト”LINE75”シリーズが機能を充実させ”UnicornNEO 75 Rf”としてリニューアル。 待望のアジャスタブル平回転機構を備え、ラインアップにはグレアレスコーンのトリム、バッフルコーン、軒下アジャスタブルが加わりました。標準:No.278AL(オーデリック)、No.278AN(オーデリック)。適応:No.278F(オーデリック)、LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC(ウシオ)、LDR6L-W-E11/D/27/5/35-HC(ウシオ)
電圧100V専用 消費電力(W)5.8 光源E11 LED電球 5.8W【従来】ダイクロハロゲン50W相当 色温度(K)2700 配光角度(°)21 光色電球色 調光方式位相調光 切込寸法(mm)Φ75 演色指数(Ra)Ra94
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

調光・調色ダウンライト。専用コントローラーとの組み合わせによりシーンに合わせて光の色(色温度)と明るさ(光度)を自在に演出。異なる2種のLEDを調光して光を混ぜ合わせることで、明るさ・色温度を思いのままに選択できます。色温度は暖かな電球色の2700Kからすっきりした昼白色の5000Kまで、求めるシチュエーションに応じて自由な演出を行えます。
電圧(V)100~242 電源別置 定格寿命(時間)40000 色温度(K)2700~5000 LEDLED一体型 調色の可否
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

スリット開口20mmから、3方向に光を自由に照射し、シンプルでテクニカルな空間を演出します。自由に角度を振ることができ、適所に照射できます。
幅(mm)200×55 材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装・一部黒色塗装)/灯具:アルミ(黒色鏡面仕上) 質量(kg)0.6 電圧(V)100~242 消費電力(W)11.4 電源別置 定格寿命(時間)40000 埋め込み深さ(mm)100 LEDLED一体型 埋め込み寸法(mm)45×190 配光角度(°)21 出しろ(mm)1.2 調光方式PWM 演色指数(Ra)82 調光の可否 従来光源ダイクロハロゲン35W×3相当
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります