絞り込み
ブランド
  • 日本電興
  • モノタロウ(62)
  • Panasonic(パナソニック)(18,844)
  • 三菱電機(10,090)
  • 未来工業(2,159)
  • ネグロス電工(2,032)
  • ODELIC(オーデリック)(1,885)
  • エスコ(1,461)
  • イチネンTASCO(1,406)
  • 東芝ライテック(1,384)
  • 岩崎電気(1,383)
  • コイズミ照明(1,335)
  • オーム電機(1,061)
  • ENDO(遠藤照明)(988)
  • DAIKO(大光電機)(954)
  • JEFCOM(ジェフコム)(894)
  • 三桂製作所(874)
  • カナフジ電工(714)
  • CEJN(セイン)(582)
  • ELPA(538)
  • 日動工業(513)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 台所用換気扇交換フィルター 日本電興

    台所用換気扇交換フィルター

    日本電興(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(3枚)
    当日出荷
  • 一般換気扇 日本電興

    一般換気扇

    日本電興(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1台
    当日出荷
    これまでのタイプと違い後付けで専用フィルター(別売)を 取り付けフィルター付換気扇としてご使用ができます。
    仕様温度ヒューズ内蔵ACモーター搭載、オイルポット付、引きひも連動式シャッター材質(本体)樹脂電源コード(m)約1操作方法引きひもモータ種類ACモーター
  • ダクト用換気扇 日本電興

    ダクト用換気扇

    日本電興(6件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60
  • シーリングファン 吊り下げ 日本電興

    シーリングファン 吊り下げ

    日本電興
    3,398税込3,738
    1台
    5日以内出荷
    羽根径約42cmのコンパクトタイプ。どこでも吊るせるDCタイプ(USBケーブル)。メーカー従来品のACタイプであった初動時のガタツキがなく、動作音も静かです。軽量なので天井にフックを設置すればどこでも吊り下げられます。電源がUSB(タイプA)のため、モバイルバッテリーを使用すればコンセントのない所でも使用可能。屋外でのバーベキューやテントの中など使用シーンは様々。トイレや脱衣所など扇風機の設置スペースが無い場所に最適。冬場の室内循環用サーキュレーターとしてもご使用頂けます
    用途シーリングファン 天井扇 吊り下げ 扇風機 サーキュレーター USB シーリングファン 扇風機 サーキュレーター 照明なし付属品本体、吊り下げ用フック、ボードアンカー、コード押えステップル3個、ゴムリング、取扱説明書(保証書付)材質ABSホワイト質量(g)355消費電力(W)3.5スイッチUSBケーブル中間に付属電源DC5V 1.0Aケーブル長(m)約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×42×19
  • トイレファン 日本電興

    トイレファン

    日本電興(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    用途汲取り式トイレ用定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60適合場所トイレ
  • 浴室換気扇 日本電興

    浴室換気扇

    日本電興(13件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1台
    当日出荷
    強制排気と自然給気の同時給排式。 部屋の状況に応じて使い分けできる! 引き紐スイッチ付き
    用途浴室用仕様同時給排式、風逆流防止シャッター付、シロッコファン寸法(mm)254×215×187質量(kg)1.8定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60適合場所浴室電源コード(m)約2.3消費電力(W)(50/60Hz)23/21適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)155×205騒音値(dB)(50/60Hz)48/42風量(m3/h)(50/60Hz)90/72
  • パイプ換気扇 日本電興

    パイプ換気扇

    日本電興(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    翌々日出荷から6日以内出荷
    寸法(mm)178×178×136定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60適合パイプ(内径)Φ100mm
  • 窓用換気扇延長パネルセット 日本電興

    窓用換気扇延長パネルセット

    日本電興
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
  • 換気扇用木枠 日本電興

    換気扇用木枠

    日本電興
    2,998税込3,298
    1枚
    翌々日出荷
    用途羽根径20cm用

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・照明・電設資材