絞り込み
ブランド
  • ゼピール
  • モノタロウ(62)
  • Panasonic(パナソニック)(18,687)
  • 三菱電機(10,128)
  • 未来工業(2,160)
  • ネグロス電工(2,032)
  • ODELIC(オーデリック)(1,872)
  • エスコ(1,463)
  • イチネンTASCO(1,407)
  • 岩崎電気(1,390)
  • 東芝ライテック(1,385)
  • コイズミ照明(1,355)
  • オーム電機(1,061)
  • ENDO(遠藤照明)(987)
  • DAIKO(大光電機)(954)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(882)
  • 三桂製作所(874)
  • カナフジ電工(714)
  • CEJN(セイン)(582)
  • ELPA(514)
  • 日動工業(512)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチギミックZ Typeライト ゼピール

    マルチギミックZ Typeライト

    ゼピール
    8,098税込8,908
    1個
    6日以内出荷
    5種類の豊富なアタッチメントの充電式マルチライト。DIY・アウトドア・防災などマルチに活躍。アタッチメントは簡単着脱。すべてのパーツを収納できる専用ケース付き。【ワークライト】。広範囲を照らす。吊り下げフック付き。【ズームライト】。日常の普段使いに。照射範囲の調節が可能。【スリムライト】。省スペースの作業に。角度調節も可能。【ランタンライト】。アウトドアなどに。吊り下げフック付き。【フレキシブルズームライト】。隙間を照らすのに最適。自由自在なアーム。
    付属品充電ケーブル(USB-A-USB Type-C)、収納ケース使用温度範囲(℃)5~45電源リチウムイオン充電池(内蔵):3.6V 4000mAh本体質量(g)210本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W33×D33×H137定格入力DC5V2A(入力端子:USB Type-C)アタッチメント種類:ワークライト、ズームライト、スリムライト、ランタンライト、フレキシブルズームライト
  • LEDデスクスタンド ゼピール

    LEDデスクスタンド

    ゼピール
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    インテリア性のあるレザー調デザイン タッチスイッチ 3段階明るさ調節 フレキシブルアームで角度を自在に調整できる コンセント・USBどちらからでも給電可能 お好みの角度に調節可能(上下150°・左右45°)
    用途勉強、読書、細かな作業消費電力(W)約7電源コード(m)約1.5付属品電源アダプタ・電源コード(USBコネクター付)質量(kg)0.5電源AC100V(50/60Hz)全光束(Lm)強光:200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×90×512機能調光3段階照度(Lx)強光:30cm直下 1000アームフレキシブル電球の種類LED調光の可否
  • LEDスタンドライト ゼピール

    LEDスタンドライト

    ゼピール
    1,998税込2,198
    1台
    6日以内出荷
    シンプル操作のLEDスタンド。明るさは3段階で調節可能。
    消費電力(W)5コード長さ(m)約1.5本体質量(g)約400色温度(K)約4500光束(Lm)約170調光方式3段階エコロジー商品省エネ
  • クリップ&スタンドライト ゼピール

    クリップ&スタンドライト

    ゼピール
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    トレー台座とクリップ固定の2WAYで使用ができるクリップ&スタンドライト。大光量、明るさ無段階調節。フレキシブルアームで配光自由自在。
    仕様調色:3段階付属品電源アダプター、クリップアタッチメント、ベーストレー消費電力(W)12コード長さ(m)約1.5本体質量(g)約173(アタッチメント含めず)色温度(K)(昼白色)4600~5200、(電球色)2400~3000、(昼白色)3700~4000光束(Lm)(昼白色)300、(電球色)200、(昼白色)500光量調節(%)無段階
  • 充電式スタンドライト ゼピール

    充電式スタンドライト

    ゼピール
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    停電時に自動点灯する充電式スタンドライト。日常はデスクライトとして、緊急時には懐中電灯として使用ができます。
    付属品電源アダプター、充電ケーブル(USB A-USB Type-C)消費電力(W)4.3本体質量(g)約330色温度(K)スタンドライト:2600~4500、懐中電灯:6500充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)リチウムイオン:2200光束(Lm)(昼白色)120、(電球色)110、(昼白色)210点灯時間(時間)スタンドライト:約3.5、懐中電灯:約11
  • LEDボールライト ゼピール

    LEDボールライト

    ゼピール
    3,798税込4,178
    1個
    6日以内出荷
    生活空間に彩りと癒しをもたらすストレッチレスデザインのLEDボールライト。天面をタップするだけで電源ON/OFFや調光を切り替えられます。モードは「ライトモード」「カラーモード7」の2種類を搭載。ライトモードは昼白色、温白色、電球色の3段階に変更できます。また、天面を長押しすることで明るさを無段階で調節できます。カラーモードは、カラフルな色で自動的に変化します。天面をタップすれば、お好きな色に固定することも可能。
    用途就寝前や休息時、デスクでの作業や読書時、パーティやイベントに。付属品Type-Cケーブル材質ABS樹脂、木目デザイン(ベース部分)質量(g)約410消費電力(W)3電源Type-C給電本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W200×D200×H206操作タッチ:有り光束(Lm)温白色200、昼白色105、電球色105調光機能調光:無段階調整、調色:3段階(昼白色・温白色・電球色)エコロジー商品省エネ
  • LEDスタンドライト(デジタル表示付) ゼピール

    LEDスタンドライト(デジタル表示付)

    ゼピール
    3,898税込4,288
    1台
    6日以内出荷
    便利な時計やカレンダー機能付きのLEDスタンド。明るさ5段階調節。調色3段階切替。(昼白色/電球色/昼白色)
    仕様調色:3段階消費電力(W)12コード長さ(m)約1.5本体質量(g)約450色温度(K)(昼白色)4500、(電球色)2500、(昼白色)3500光束(Lm)(昼白色)200、(電球色)100、(昼白色)300調光方式5段階エコロジー商品省エネ
  • 充電式ボトルライト ゼピール

    充電式ボトルライト

    ゼピール
    3,988税込4,387
    1個
    4日以内出荷
    お気に入りのボトルで自分だけのオリジナル照明に!。ボトルに被せるだけの簡単取付。上下で点灯し、各3段階の調光が可能。
    付属品電源コード(USB-A-USB Type-C)、取扱説明書(保証書付)質量(g)300電源リチウムイオン電池:DC3.7V 2200mAh本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×106充電時間(時間)約4光束(Lm)120~150連続点灯時間(時間)約4~17
  • LEDスタンドライト スマホ充電Qi対応 ゼピール

    LEDスタンドライト スマホ充電Qi対応

    ゼピール
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    スマホをワイヤレス充電できるQi機能付。(USB端子で充電も可能)。充電しながらスマホ操作できるスタンド付。3段階調光、3段階調色機能。フレキシブルアームで角度を自在に調節できる。
    用途テレワーク、勉強時におすすめ消費電力(W)18電源AC100V 50/60Hz本体質量(kg)約0.6電源コード(m)1.5色温度(K)約3000(電球色)/ 4000(白色)/5000(昼白色)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73×130×530照度(Lx)強光:30cm直下 約1700光束(Lm)330アームフレキシブルアーム電球の種類LED調光の可否
  • 充電式防災対策LEDスタンドライト(デジタル表示付) ゼピール

    充電式防災対策LEDスタンドライト(デジタル表示付)

    ゼピール
    5,498税込6,048
    1台
    4日以内出荷
    停電時、自動でライトが点灯します 持ち運べる充電タイプ USB端子でスマートフォン等を充電できます 3段階の調光機能 時計・カレンダー・アラーム機能 夜もまぶしくないデジタル表示減灯付
    消費電力(W)約12(電源アダプターを含む)本体質量(kg)約0.5(付属品を除く)定格入力電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×80×310定格電源電圧電源アダプター:AC100V 50/60Hz電源コード(m)約1.5 (USBコード)照度(Lx)強光:30cm直下:900充電時間(時間)約4充電池電圧(V)DC3.7 3250mAh充電池タイプリチウムイオン充電池光束(Lm)強光:200RoHS指令(10物質対応)対応調光方式3段階
  • 充電式防災対策LEDスタンドライト(ハンディ) ゼピール

    充電式防災対策LEDスタンドライト(ハンディ)

    ゼピール
    4,498税込4,948
    1台
    4日以内出荷
    停電時、自動でライトが点灯します ライト部分を外して持ち運べる充電タイプ ライト部とスタンド部両方で調光できる 3段階の調光機能 パソコンからも使えるUSBコード付
    消費電力(W)約4(電源アダプターを含む)本体質量(kg)約0.5(付属品を除く)定格入力電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×130×(最大)365定格電源電圧電源アダプター:AC100V 50/60Hz電源コード(m)約1.5 (USBコード)照度(Lx)強光:30cm直下:450充電時間(時間)約4充電池電圧(V)DC3.7 2200mAh充電池タイプリチウムイオン充電池光束(Lm)強光:200RoHS指令(10物質対応)対応調光方式3段階
  • LEDデスクスタンド ゼピール

    LEDデスクスタンド

    ゼピール(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    8日以内出荷
    デジタル表示機能付き(温度・時刻・カレンダー) インテリア性のあるレザー調デザイン タッチスイッチ 3段階明るさ調節 フレキシブルアームで角度を自在に調整できる コンセント・USBどちらからでも給電可能 アラーム・スヌーズ機能付き 目覚まし時計としても使える
    用途勉強、読書、細かな作業、時計付き、温度計付き、アラーム付き付属品電源アダプタ・USBケーブル・リチウム電池(CR2032)質量(kg)0.5消費電力(W)約7電源AC100V(50/60Hz)精度±60秒/月全光束(Lm)強光:200定格入力電圧(V)DC5V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×90×512電源コード(m)約1.5機能調光3段階照度(Lx)強光:30cm直下 1000アームフレキシブル電球の種類LED調光の可否

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・照明・電設資材