絞り込み
ブランド
- ゼピール
- モノタロウ(143)
- Panasonic(パナソニック)(21,243)
- 三菱電機(10,144)
- SAMTEC(4,680)
- エスコ(3,396)
- RS PRO(2,463)
- 未来工業(2,453)
- ネグロス電工(2,233)
- WURTH ELEKTRONIK(1,947)
- ODELIC(オーデリック)(1,896)
- 東芝ライテック(1,673)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,517)
- オーム電機(1,436)
- 岩崎電気(1,434)
- イチネンTASCO(1,418)
- コイズミ照明(1,390)
- 神保電器(1,355)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,302)
- ELPA(1,259)
- PANDUIT(パンドウイット)(1,147)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

マルチギミックZ Typeライト
ゼピール¥8,098税込¥8,9081個6日以内出荷5種類の豊富なアタッチメントの充電式マルチライト。DIY・アウトドア・防災などマルチに活躍。アタッチメントは簡単着脱。すべてのパーツを収納できる専用ケース付き。【ワークライト】。広範囲を照らす。吊り下げフック付き。【ズームライト】。日常の普段使いに。照射範囲の調節が可能。【スリムライト】。省スペースの作業に。角度調節も可能。【ランタンライト】。アウトドアなどに。吊り下げフック付き。【フレキシブルズームライト】。隙間を照らすのに最適。自由自在なアーム。付属品充電ケーブル(USB-A-USB Type-C)、収納ケース使用温度範囲(℃)5~45電源リチウムイオン充電池(内蔵):3.6V 4000mAh本体質量(g)210本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W33×D33×H137定格入力DC5V2A(入力端子:USB Type-C)アタッチメント種類:ワークライト、ズームライト、スリムライト、ランタンライト、フレキシブルズームライト
LEDデスクスタンド
ゼピール¥2,498~税込¥2,748~1台当日出荷から8日以内出荷インテリア性のあるレザー調デザイン タッチスイッチ 3段階明るさ調節 フレキシブルアームで角度を自在に調整できる コンセント・USBどちらからでも給電可能 お好みの角度に調節可能(上下150°・左右45°)用途勉強、読書、細かな作業消費電力(W)約7電源コード(m)約1.5付属品電源アダプタ・電源コード(USBコネクター付)質量(kg)0.5電源AC100V(50/60Hz)全光束(Lm)強光:200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×90×512機能調光3段階照度(Lx)強光:30cm直下 1000アームフレキシブル電球の種類LED調光の可否可
LEDスタンドライト
ゼピール¥1,998税込¥2,1981台6日以内出荷シンプル操作のLEDスタンド。明るさは3段階で調節可能。消費電力(W)5コード長さ(m)約1.5本体質量(g)約400色温度(K)約4500光束(Lm)約170調光方式3段階エコロジー商品省エネ
クリップ&スタンドライト
ゼピール¥3,598税込¥3,9581台当日出荷トレー台座とクリップ固定の2WAYで使用ができるクリップ&スタンドライト。大光量、明るさ無段階調節。フレキシブルアームで配光自由自在。仕様調色:3段階付属品電源アダプター、クリップアタッチメント、ベーストレー消費電力(W)12コード長さ(m)約1.5本体質量(g)約173(アタッチメント含めず)色温度(K)(昼白色)4600~5200、(電球色)2400~3000、(昼白色)3700~4000光束(Lm)(昼白色)300、(電球色)200、(昼白色)500光量調節(%)無段階
充電式スタンドライト
ゼピール¥3,898税込¥4,2881台当日出荷停電時に自動点灯する充電式スタンドライト。日常はデスクライトとして、緊急時には懐中電灯として使用ができます。付属品電源アダプター、充電ケーブル(USB A-USB Type-C)消費電力(W)4.3本体質量(g)約330色温度(K)スタンドライト:2600~4500、懐中電灯:6500充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)リチウムイオン:2200光束(Lm)(昼白色)120、(電球色)110、(昼白色)210点灯時間(時間)スタンドライト:約3.5、懐中電灯:約11
LEDボールライト
ゼピール¥3,798税込¥4,1781個6日以内出荷生活空間に彩りと癒しをもたらすストレッチレスデザインのLEDボールライト。天面をタップするだけで電源ON/OFFや調光を切り替えられます。モードは「ライトモード」「カラーモード7」の2種類を搭載。ライトモードは昼白色、温白色、電球色の3段階に変更できます。また、天面を長押しすることで明るさを無段階で調節できます。カラーモードは、カラフルな色で自動的に変化します。天面をタップすれば、お好きな色に固定することも可能。用途就寝前や休息時、デスクでの作業や読書時、パーティやイベントに。付属品Type-Cケーブル材質ABS樹脂、木目デザイン(ベース部分)質量(g)約410消費電力(W)3電源Type-C給電本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W200×D200×H206操作タッチ:有り光束(Lm)温白色200、昼白色105、電球色105調光機能調光:無段階調整、調色:3段階(昼白色・温白色・電球色)エコロジー商品省エネ
LEDスタンドライト(デジタル表示付)
ゼピール¥3,898税込¥4,2881台6日以内出荷便利な時計やカレンダー機能付きのLEDスタンド。明るさ5段階調節。調色3段階切替。(昼白色/電球色/昼白色)仕様調色:3段階消費電力(W)12コード長さ(m)約1.5本体質量(g)約450色温度(K)(昼白色)4500、(電球色)2500、(昼白色)3500光束(Lm)(昼白色)200、(電球色)100、(昼白色)300調光方式5段階エコロジー商品省エネ
充電式ボトルライト
ゼピール¥3,988税込¥4,3871個4日以内出荷お気に入りのボトルで自分だけのオリジナル照明に!。ボトルに被せるだけの簡単取付。上下で点灯し、各3段階の調光が可能。付属品電源コード(USB-A-USB Type-C)、取扱説明書(保証書付)質量(g)300電源リチウムイオン電池:DC3.7V 2200mAh本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×106充電時間(時間)約4光束(Lm)120~150連続点灯時間(時間)約4~17
LEDスタンドライト スマホ充電Qi対応
ゼピール¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷スマホをワイヤレス充電できるQi機能付。(USB端子で充電も可能)。充電しながらスマホ操作できるスタンド付。3段階調光、3段階調色機能。フレキシブルアームで角度を自在に調節できる。用途テレワーク、勉強時におすすめ消費電力(W)18電源AC100V 50/60Hz本体質量(kg)約0.6電源コード(m)1.5色温度(K)約3000(電球色)/ 4000(白色)/5000(昼白色)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73×130×530照度(Lx)強光:30cm直下 約1700光束(Lm)330アームフレキシブルアーム電球の種類LED調光の可否可
充電式防災対策LEDスタンドライト(デジタル表示付)
ゼピール¥5,498税込¥6,0481台4日以内出荷停電時、自動でライトが点灯します 持ち運べる充電タイプ USB端子でスマートフォン等を充電できます 3段階の調光機能 時計・カレンダー・アラーム機能 夜もまぶしくないデジタル表示減灯付消費電力(W)約12(電源アダプターを含む)本体質量(kg)約0.5(付属品を除く)定格入力電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×80×310定格電源電圧電源アダプター:AC100V 50/60Hz電源コード(m)約1.5 (USBコード)照度(Lx)強光:30cm直下:900充電時間(時間)約4充電池電圧(V)DC3.7 3250mAh充電池タイプリチウムイオン充電池光束(Lm)強光:200RoHS指令(10物質対応)対応調光方式3段階
充電式防災対策LEDスタンドライト(ハンディ)
ゼピール¥4,498税込¥4,9481台4日以内出荷停電時、自動でライトが点灯します ライト部分を外して持ち運べる充電タイプ ライト部とスタンド部両方で調光できる 3段階の調光機能 パソコンからも使えるUSBコード付消費電力(W)約4(電源アダプターを含む)本体質量(kg)約0.5(付属品を除く)定格入力電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×130×(最大)365定格電源電圧電源アダプター:AC100V 50/60Hz電源コード(m)約1.5 (USBコード)照度(Lx)強光:30cm直下:450充電時間(時間)約4充電池電圧(V)DC3.7 2200mAh充電池タイプリチウムイオン充電池光束(Lm)強光:200RoHS指令(10物質対応)対応調光方式3段階
LEDデスクスタンド
ゼピール(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台8日以内出荷デジタル表示機能付き(温度・時刻・カレンダー) インテリア性のあるレザー調デザイン タッチスイッチ 3段階明るさ調節 フレキシブルアームで角度を自在に調整できる コンセント・USBどちらからでも給電可能 アラーム・スヌーズ機能付き 目覚まし時計としても使える用途勉強、読書、細かな作業、時計付き、温度計付き、アラーム付き付属品電源アダプタ・USBケーブル・リチウム電池(CR2032)質量(kg)0.5消費電力(W)約7電源AC100V(50/60Hz)精度±60秒/月全光束(Lm)強光:200定格入力電圧(V)DC5V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×90×512電源コード(m)約1.5機能調光3段階照度(Lx)強光:30cm直下 1000アームフレキシブル電球の種類LED調光の可否可