絞り込み
ブランド
  • IKURATOOLS(育良精機)
  • モノタロウ(700)
  • エスコ(7,684)
  • TRUSCO(5,172)
  • オカムラ(岡村製作所)(4,820)
  • KITO(キトー)(4,097)
  • サンコー(三甲)(3,236)
  • サカエ(2,203)
  • 富士インパルス(1,919)
  • ハンマーキャスター(1,547)
  • 水本機械製作所(1,415)
  • アイビッグ(1,015)
  • ユーエイキャスター(988)
  • マルゼン[厨房機器](886)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(856)
  • イトーキ(845)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(693)
  • RS PRO(651)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(643)
  • 3M(スリーエム)(634)
  • ユタカメイク(633)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 吊り金車 IKURATOOLS(育良精機)

    吊り金車

    IKURATOOLS(育良精機)(5件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ開閉式です。
  • シャフト IKURATOOLS(育良精機)

    シャフト

    IKURATOOLS(育良精機)
    28,980税込31,878
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
  • ケーブルジャッキ IKURATOOLS(育良精機)

    ケーブルジャッキ

    IKURATOOLS(育良精機)
    96,980税込106,678
    1組(2脚)
    当日出荷
    スクリュージャッキ無段階調整
  • 単管コロ IKURATOOLS(育良精機)

    単管コロ

    IKURATOOLS(育良精機)
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷
    アルミ製ローラーで軽量。ベアリング内蔵で回転がスムーズ。三段階調整可能、ロックピン方式。
    質量(kg)3.1(コロ)/0.9(ガイド1個)寸法(Φmm×Lmm)80×300アズワン品番65-2356-05安全最大荷重(kN)4.9適合パイプ外径(Φmm)【単管パイプ】48.6
  • ミニウインチ(10170) IKURATOOLS(育良精機)

    ミニウインチ(10170)

    IKURATOOLS(育良精機)
    269,800税込296,780
    1台
    翌日出荷
  • 育良 ケーブルジャッキ(10202) IKURATOOLS(育良精機)

    育良 ケーブルジャッキ(10202)

    IKURATOOLS(育良精機)
    209,800税込230,780
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番818-3868質量(kg)1脚:40、シャフト:25高さ(mm)800~110シャフト径(Φmm)70揚程(mm)300揚力(kN)49台座寸法(mm)W160×L800シャフト長さ(mm)1800
  • インバータウインチ IKURATOOLS(育良精機)

    インバータウインチ

    IKURATOOLS(育良精機)
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    3日以内出荷
    3.5tハイパワーモデルです。高輝度・大画面・フルカラー液晶ディスプレイ搭載。大きい文字で視認性アップ。あらかじめ設定した張力をオーバーするとブザーが鳴り自動停止します。過負荷による大電流を遮断する安全スイッチ搭載。入力電圧に異常があると運転を停止します。万が一でも逆転しない機構を採用しています。
    付属品標準:フットスイッチ(コード長2m)質量(kg)75出力(W)750外形寸法(mm)W500×L750×H340電源(V)AC100能力(kN)(巻取)高速:17.6/低速:34.3巻取速度(m/min)高速:4.2~2.3/低速:2.5~1.3
  • ドラム制動装置 IKURATOOLS(育良精機)

    ドラム制動装置

    IKURATOOLS(育良精機)
    319,800税込351,780
    1台
    3日以内出荷
    折りたたみ可能な軽量コンパクトタイプです。耐久性に優れた平ベルトをドラムのつばに押し当てた時の摩擦力で制動します。ドラムが軽くなってきた時の回り過ぎの抑制や延線中のケーブルのたわみ防止に。
    付属品平ベルト、六角棒レンチ#4質量(kg)20外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)使用時:265×1730×190/収納時:265×980×265適応ドラム外形:800~1700Φmm、ドラム鍔幅:48~90
  • 10tonジャッキ 本体スタンド2脚 IKURATOOLS(育良精機)

    10tonジャッキ 本体スタンド2脚

    IKURATOOLS(育良精機)
    1,498,000税込1,647,800
    1個
    96日以内出荷
    10tonジャッキ「ISK-DJ10tS」用の本体スタンド2脚です。
    用途10tまで対応のケーブルジャッキ。本体スタンド2脚のみ。質量(kg)87(1脚あたり)使用荷重(t)10外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1260×500×1545
  • 10tonジャッキ 専用シャフト(水準器付) IKURATOOLS(育良精機)

    10tonジャッキ 専用シャフト(水準器付)

    IKURATOOLS(育良精機)
    319,800税込351,780
    1個
    96日以内出荷
    10tonジャッキ「ISK-DJ10tS」用の専用シャフト(水準器付)です。
    用途10tまで対応のケーブルジャッキ。シャフトのみ。使用荷重(t)10シャフト寸法(mm)Φ101.6×t25.0×2300
  • インバータウインチ IKURATOOLS(育良精機)

    インバータウインチ

    IKURATOOLS(育良精機)
    1個
    欠品中
    インバータ制御で広い速度範囲。正逆、速度変更可能。デジタル表示式の操作パネルを採用。視認性・機能性抜群。
    用途ケーブル延線に。仕様デジタル表示付属品尻手保持装置、ドラムカバー、フットスイッチ(コード長:2m)、取扱説明書質量(kg)14.5(インバーターボックス)/275(ウインチ本体)出力(kW)3.7電源(V)三相200(50/60Hz)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1144×584×522能力(kN)【巻取】最大34.3(3500kgf)巻取速度(m/min)2.0~19.4
  • 折りたたみ式ケーブルジャッキ IKURATOOLS(育良精機)

    折りたたみ式ケーブルジャッキ

    IKURATOOLS(育良精機)
    169,800税込186,780
    1台
    当日出荷
    ベアリング内蔵で素早く持ち上がります。エクステンションバーで作業がラクラクです。
    質量(kg)1脚:17揚程(mm)300揚力(kN)29.4
  • 10tケーブルジャッキ一式 IKURATOOLS(育良精機)

    10tケーブルジャッキ一式

    IKURATOOLS(育良精機)
    1,698,000税込1,867,800
    1台
    3日以内出荷
    キャスター付きで移動ラクラクです。レバー操作で簡単ロックします。ドラム振れ止めサポート付きです。(水準器付き)
    質量(kg)87(本体一脚の質量)揚程(mm)ベース部:650/油圧ジャッキ:150使用荷重(kg)10揚力(kN)98外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1260×500×1545対応寸法(mm)ドラム:(つば径)1500~2800、(外幅)1800以下シャフト寸法(mm)Φ101.6×t25.0×2300
  • エンジンウインチ IKURATOOLS(育良精機)

    エンジンウインチ

    IKURATOOLS(育良精機)
    739,800税込813,780
    1台
    5日以内出荷
    エンジン式なので電源の無い所でも作業可能です。小型・軽量で優れた操作性があります。本体が傾いてもエンジンが止まらずスムーズな作業が行えます。大型のフランジでロープの脱落を防止します。牽引物の近くなど広い範囲で作業ができます。エンジンとキャプスタン直径型でバランス性に優れています。安全性と作業性に優れた尻手保持装置付属しています。本体質量17kgと小型・軽量です。
    用途ケーブル延線工事、作業ツールの吊上げ、伐倒木の移動など質量(kg)17外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)400×390×380エンジンタイプHONDA GX-50(360°自在傾斜)適合ロープ径(Φmm)12(10)ポリエステルクロスロープ能力(kg)【巻取】横引き:500/縦引き:300巻取速度(m/min)常用12
  • ケーブルウインチ CWシリーズ IKURATOOLS(育良精機)

    ケーブルウインチ CWシリーズ

    IKURATOOLS(育良精機)
    779,800税込857,780
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    高輝度・大画面・フルカラーの液晶ディスプレイ搭載!。大きい文字とインジケーターで視認性アップ!。ロードプリセット機構、逆転防止機構付。
    質量(kg)58出力(W)750電源(V)AC100(50/60Hz)外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)450×640×300
  • 折りたたみ式ケーブルジャッキ IKURATOOLS(育良精機)

    折りたたみ式ケーブルジャッキ

    IKURATOOLS(育良精機)
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷
    ベアリング内蔵で素早く持ち上がります。ドラム押えローラー付。ワンタッチ飛び出しガード付。【注意・使用条件】。安全の為、平らな場所で使用してください。シャフトはISG-2000用シャフトを推奨します。
    質量(kg)13※1脚あたり揚程(mm)200揚力(kN)19.6アズワン品番65-2355-97
  • インバータウインチ IKURATOOLS(育良精機)

    インバータウインチ

    IKURATOOLS(育良精機)
    299,800税込329,780
    1台
    翌々日出荷
    ケーブル中間送り機 「パワーボル」との併用に最適
    付属品フットスイッチ(コード長:2m)、コントローラー質量(kg)23出力(W)400電源AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)500×411×269引張強度(kN)4.3速度(m/min)0.8~17.0
  • フットスイッチ IKURATOOLS(育良精機)

    フットスイッチ

    IKURATOOLS(育良精機)
    28,980税込31,878
    1台
    3日以内出荷
  • 尻手保持装置 IKURATOOLS(育良精機)

    尻手保持装置

    IKURATOOLS(育良精機)
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷
    万が一ロープを放しても尻手側を保持し、ロープの逆送を防ぎます。
    適合機種CW-700D・1500D・2500D・2500質量(kg)5.8ロープ径(Φmm)12~18外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)275×335×274保持力(kN)9.8
  • ケーブルウインチ IKURATOOLS(育良精機)

    ケーブルウインチ

    IKURATOOLS(育良精機)
    639,800税込703,780
    1台
    翌々日出荷
    ロード・プリセット機構 逆転防止機構付
    付属品フットスイッチ(コード長:1m)質量(kg)59スタンダード型出力(W)750電源AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)450×640×300引張強度(kN)高速:14.7、低速:24.5巻取速度(m/min)高速:6.4~3.5、低速:3.7~2.0
  • ケーブルウインチ IKURATOOLS(育良精機)

    ケーブルウインチ

    IKURATOOLS(育良精機)
    619,800税込681,780
    1個
    3日以内出荷
  • ドラムクランプ 2ヶセット IKURATOOLS(育良精機)

    ドラムクランプ 2ヶセット

    IKURATOOLS(育良精機)
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷