PACKOUT(TM) キャリー式引き出し収納 1段
片手で素早く開閉可能なワンタッチロック式
コーナー部分をアルミフレーム耐久補強
汎用性に優れたカスタマイズ可能な仕切り付き
濡れても安心水抜き穴
Φ228mm全地形型タイヤ
ボックス下部にローラー搭載で重量物もスムーズな開閉
伸縮式キャリーハンドル、収納時高さ50センチ
折り畳み式サイドハンドル搭載
- 質量(kg)
- 13.2
- 耐荷重(kg)
- 113
- 内寸幅(mm)
- 330
- 長さ外寸(mm)
- 610
- 長さ内寸(mm)
- 432
- 外寸法・幅(mm)
- 483
- 外寸法・高さ(mm)
- 502
- 内寸高さ(mm)
- 406
- 内容量
- 1台
ツールボックス/ツールバッグ の新着商品
カテゴリ






















![ユーティリティBOX(12個) REX(レックス)[自動車用品] ユーティリティBOX(12個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377932-260831-02.jpg)
![ユーティリティBOX(15個) REX(レックス)[自動車用品] ユーティリティBOX(15個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377941-260831-02.jpg)
![ユーティリティBOX(18個) REX(レックス)[自動車用品] ユーティリティBOX(18個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377950-260831-02.jpg)
![ユーティリティBOX用ベルト REX(レックス)[自動車用品] ユーティリティBOX用ベルト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377959-260831-02.jpg)







