セルフブレーキ付キャスターは約6daNから制動が始まり約9daNの荷重がかかると自動的にストッパー機構が作動し、本キャスターを取り付けた対象物の位置を固定します。
無負荷時の移動はキャスターでスムーズに動き、負荷がかかるとピタリと固定されますので、脚立、踏み台、箱椅子、勉強机用椅子などに取り付けることで、省力化と安全が図れます。(約9daN以上の負荷により2mm縮んでストッパーが作動)
形状自在車SB
車輪幅(mm)20
取付方式平付旋回
金具仕上クロームメッキ
旋回半径(mm)47
ストッパーなし
偏芯E(mm)21
取付穴径P(Φmm)6.5
車輪タイプ単輪
セルフブレーキ付キャスターは約9daNの荷重がかかると自動的にストッパー機構が作動し、本キャスターを取り付けた対象物の位置を固定します。
無負荷時の移動はキャスターでスムーズに動き、負荷がかかるとピタリと固定されますので、脚立、踏み台、箱椅子、勉強机用椅子などに取り付けることで、省力化と安全が図れます。(約9daN以上の負荷により2mm縮んでストッパーが作動)
形状自在車
車輪幅(mm)20
取付方式ネジ込み
金具仕上ユニクロメッキ
旋回半径(mm)47
ストッパーなし
軸長L(mm)35
偏芯E(mm)21
適合スパナ19×21
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
優れた導電性能で静電気を放出。静電気を放出しやすい導電性能で、あらゆる環境において静電気による災害防止に貢献します。静電気の除去により塵埃の吸着を防止、防塵効果に優れています。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入
形状自在車S
取付方式平付旋回
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパー回転ストッパー付
電気抵抗(Ω)1×104以下
取付穴径P(Φmm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
特性静電気防止
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
優れた静電気障害防止性能。床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止出来る、帯電しにくい構造です。静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。ノンカーボンのため床汚染の心配がありません。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
取付方式平付旋回
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパー回転ストッパー付
体積抵抗率(Ωcm)107~1010
取付穴径P(Φmm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
特性静電気防止
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なねじ込みキャスターです。事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。
用途事務機器や屋内運搬車に。什器等に
材質金具:スチール
材質(車輪)エラストマー
タイプ自在式
車輪幅(mm)17
ストッパーあり
取付高H(mm)59
許容荷重(daN)25
車輪径D(Φmm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。
用途錆を嫌う食品・水産関係や溶剤を使用する薬品関係に。
材質(車輪)ステンレスホイールゴム巻き
仕様プレート式
トラスコ品番392-9531
形状自在車S
質量(kg)4
車輪幅(mm)46
取付座A×B(mm)140×140
ストッパー回転ストッパー付
材質(金具)ステンレス(SUS304)
取付穴径P(Φmm)13
特性耐水性、耐食性
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
材質(車輪)エラストマー
表面処理(金具)クロムメッキ仕上げ
材質(金具)スチール
材質(車輪)エラストマー
トラスコ品番114-4468
質量(g)299
車輪幅(mm)27
取付座A×B(mm)70×58
表面処理(金具)三価クロム化成処理
ストッパー回転ストッパー
取付高H(mm)80
取付ピッチY(mm)42
取付穴径P(mm)8.8
材質(金具)スチール
車輪径D(Φmm)65
取付ピッチX(mm)55
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
材質(車輪)エラストマー
トラスコ品番114-4471
質量(g)198
車輪幅(mm)21
取付寸法X×Y(mm)56×28
取付座A×B(mm)70×42
表面処理(金具)クロムメッキ仕上げ
取付寸法(mm)56×28
ストッパー回転ストッパー付
取付高H(mm)65
取付穴径P(mm)6.5
材質(金具)スチール
キャスタータイププレート式自在式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥609
税込¥670
翌日出荷
材質(車輪)エラストマー
トラスコ品番114-4474
質量(g)153
車輪幅(mm)21
取付座A×B(mm)70×42
表面処理(金具)クロムメッキ仕上げ
ストッパー回転ストッパー
取付高H(mm)65
取付ピッチY(mm)28
取付穴径P(mm)6.5
材質(金具)スチール
車輪径D(Φmm)50
取付ピッチX(mm)56
1個
¥609
税込¥670
翌々日出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
トラスコ品番398-4346
形状自在式(ストッパー付)
質量(g)508
車輪幅(mm)27
取付寸法X×Y(mm)82×40
取付座A×B(mm)100×58
取付寸法(mm)82×40
ストッパー回転ストッパー付
材質(金具)ステンレス(SUS304)
許容荷重(daN)60
取付穴径P(Φmm)8.8
キャスタータイププレート式自在式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。
RoHS適合品です。
事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等幅広く使用されております。
用途スパナ一本で取り付け出来るねじ込みタイプです。
材質(車輪)ナイロン車
仕様ねじ込み式
形状自在車S
車輪幅(mm)25
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)40
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
RoHS適合品です。
用途スパナ一本で取り付け出来るねじ込みタイプです。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑ウレタン車
仕様ねじ込み式
形状自在車S
ストッパー回転ストッパー付
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。