ステンレス 320S・自在車(ナイロン車)ハンマーキャスター(4件のレビュー)当日出荷
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪)ナイロン形状自在車型式320S自在車取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420S 自在車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター当日出荷
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。
スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
形状自在車型式420S自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420SR 固定車(ナイロン車輪)ハンマーキャスター当日出荷
取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪形状固定車型式420SR固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
413S 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付ハンマーキャスター当日出荷
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。
スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
形状自在車S型式413S自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
400S 自在車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪樹脂ブッシュ入形状自在車型式400S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320SR・固定車(ナイロン車)ハンマーキャスター当日出荷
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪)ナイロン形状固定車型式320SR固定車取付方式平付固定金具仕上ステンレスストッパーなし偏芯E(mm)-特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SA・自在車(ナイロン車)ハンマーキャスター(1件のレビュー)当日出荷
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
仕様旋回式形状自在車型式420SA自在車ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスター 313Sシリーズ 旋回式 ナイロン車輪ハンマーキャスター当日出荷
耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。
用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。仕様プレート式、サイドSP付材質金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)固定方法(車輪)ナット取付穴径P(mm)11
ハンマーキャスター 420SRP・固定車(ナイロン車)ハンマーキャスター当日出荷から9日以内出荷
自在車420S・413Sと取付寸法・高さが同じですので併用できます。又、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。
材質(車輪)ナイロン形状固定型式420SRP固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
419S・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター当日出荷から3日以内出荷
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪樹脂ブッシュ入形状自在車S型式419S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
313SA・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター5日以内出荷から9日以内出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪 樹脂ブッシュ入形状自在車S取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40ねじ寸法TM20×2.5キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
400SRP・固定車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター6日以内出荷から9日以内出荷
自在車400S・419Sと取付寸法・高さが同じですので併用できます。
材質(車輪)ナイロン形状固定型式400SRP固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
キャスター 420F0Sハンマーキャスター3日以内出荷から6日以内出荷
金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
400SR 固定車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター3日以内出荷から5日以内出荷
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪樹脂ブッシュ入形状固定車型式400SR固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
419F0Sキャスターハンマーキャスター3日以内出荷から6日以内出荷
金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413Sハンマーキャスター翌日出荷から10日以内出荷
・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm)・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm)・旋回部にはスチールボールが上下二段に組込まれております。・スチール製・RoHS適合品<使用例>・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
400F0S・旋回ストップ機能付自在車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター6日以内出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)35金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
400FAS・旋回ストップ機能付自在車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター6日以内出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)35金具仕上ユニクロメッキ旋回半径(mm)118ストッパー旋回ロック付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
419F0S・旋回ストップ機能付自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター6日以内出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)35金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)130×130車輪No.429S-N150旋回半径(mm)118ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)41取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)90×90(100×100)キャスタータイププレート式自在車キャスター
ステンレス313S・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター6日以内出荷から10日以内出荷
耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製!!
新機構のサイドストッパー付キャスター
金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
520M・自在車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター9日以内出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)35金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)112×112車輪No.429S-N150旋回半径(mm)115ストッパーなし取付高H(mm)190偏芯E(mm)39車輪径D(Φmm)150取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90)キャスタータイププレート式自在車キャスター
513M・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター9日以内出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)35金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)112×112車輪No.429S-N150旋回半径(mm)115ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)190偏芯E(mm)39車輪径D(Φmm)150取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90)キャスタータイププレート式自在車キャスター
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
ページ: 1/ 3