絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- モノタロウ(700)
- エスコ(7,657)
- TRUSCO(5,175)
- オカムラ(岡村製作所)(4,820)
- KITO(キトー)(4,097)
- サンコー(三甲)(3,236)
- サカエ(2,192)
- 富士インパルス(1,919)
- ハンマーキャスター(1,547)
- 水本機械製作所(1,415)
- アイビッグ(1,015)
- ユーエイキャスター(990)
- マルゼン[厨房機器](886)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(856)
- イトーキ(845)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(693)
- ウカイ(岐阜産研工業)(643)
- 3M(スリーエム)(638)
- RS PRO(634)
- ユタカメイク(627)
- ブランドをもっと見る

ボール キャスター(外径Φ22)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥117税込¥1291個当日出荷小型で回転がスムーズ用途コンベア・荷造り作業台・ターンテーブル材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(ボール)玉軸受用鋼球
ステンレス アイボルト(M20×L30)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷用途キュービクル・配分電盤材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)430寸法L(mm)30ねじ径M20表面処理電解処理寸法D1(Φmm)72寸法D2(Φmm)40寸法D3(Φmm)16寸法H1(mm)71寸法H2(mm)35ねじ寸法MM20寸法D4(Φmm)35ナット幅(mm)30ナット高H(mm)16使用荷重(kN)0.00618使用荷重(N)6.18寸法MM20タキゲンコード10774
ステンレス アイボルト(M12×L22)
TAKIGEN(タキゲン)¥679税込¥7471個当日出荷用途キュービクル・配分電盤材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)130寸法L(mm)22表面処理電解処理寸法D1(Φmm)50寸法D2(Φmm)30寸法D3(Φmm)10寸法H1(mm)51寸法H2(mm)26ねじ寸法MM12寸法D4(Φmm)25ナット幅(mm)19ナット高H(mm)10使用荷重(N)2.16寸法MM12タキゲンコード10772
ステンレス アイボルト(M8×L15)
TAKIGEN(タキゲン)¥349税込¥3841個当日出荷用途キュービクル・配分電盤材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)40寸法L(mm)15ねじ径M8表面処理電解処理寸法D1(Φmm)32.6寸法D2(Φmm)20寸法D3(Φmm)6.3寸法H1(mm)33.3寸法H2(mm)17ねじ寸法MM8寸法D4(Φmm)16ナット幅(mm)13ナット高H(mm)6.5使用荷重(kN)0.00079使用荷重(N)0.79寸法MM8タキゲンコード10770
ステンレス アイボルト(M16×L27)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷用途キュービクル・配分電盤質量(g)245表面処理電解処理寸法H1(mm)60寸法H2(mm)30ねじ寸法MM16寸法D4(Φmm)30ナット幅(mm)24ナット高H(mm)13使用荷重(N)4.41寸法MM16タキゲンコード10773
ボール キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥359~税込¥395~1個当日出荷から4日以内出荷高精度のスチールボールを豊富に使用し、長期の使用に耐えるよう設計しました。 力学的設計によるユニークなスタイルは一貫したプレスワークによって生産され、強靭で取付け方法も広範囲です。 負荷荷重や取付けスペースなど用途にマッチしたタイプをお選びいただけます。用途(1)コンベアラインの方向転換(2)シャーリング・プレス工程の鋼板搬送(3)組立て作業ライン(4)ターンテーブル(5)荷造り作業台(6)部品棚・フローラック(7)運搬台車のキャスター(8)スチール家具
ステンレス アイボルト(M10×L18)
TAKIGEN(タキゲン)¥459税込¥5051個当日出荷用途キュービクル・配分電盤材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)75寸法L(mm)18表面処理電解処理寸法D1(Φmm)41寸法D2(Φmm)25寸法D3(Φmm)8寸法H1(mm)41.5寸法H2(mm)21ねじ寸法MM10寸法D4(Φmm)20ナット幅(mm)17ナット高H(mm)8使用荷重(N)1.47寸法MM10タキゲンコード10771
ステンレス アイボルト(M22×L34)
TAKIGEN(タキゲン)¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)590寸法L(mm)34表面処理電解処理寸法D1(Φmm)81寸法D2(Φmm)44寸法W(mm)32寸法D3(Φmm)18.5寸法M(mm)22寸法H1(mm)84寸法h(mm)18寸法H2(mm)43寸法D4(Φmm)40タキゲンコード11620
ボール キャスター(外径Φ48)
TAKIGEN(タキゲン)¥712税込¥7831個4日以内出荷小型で回転がスムーズ用途コンベア・荷造り作業台・ターンテーブル表面仕上げケース/黄銅めっきタキゲンコード30100
ステンレス アイボルト(M30×L45)
TAKIGEN(タキゲン)¥8,098税込¥8,9081個当日出荷用途キュービクル・配分電盤材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)1745寸法L(mm)45ねじ径M30表面処理電解処理寸法D1(Φmm)110寸法D2(Φmm)60寸法D3(Φmm)25寸法H1(mm)110寸法H2(mm)55ねじ寸法MM30寸法D4(Φmm)60ナット幅(mm)46ナット高H(mm)24使用荷重(kN)0.0147使用荷重(N)14.7寸法MM30タキゲンコード10777
ボール キャスター(外径Φ41)
TAKIGEN(タキゲン)¥356税込¥3921個5日以内出荷小型で回転がスムーズ用途コンベア・荷造り作業台・ターンテーブル表面仕上げケース/黄銅めっきタキゲンコード30099
アイナット
TAKIGEN(タキゲン)¥6,298税込¥6,9281個4日以内出荷用途キュービクル・配分電盤材質一般構造用圧延鋼材(SS)質量(g)380ねじ径M30表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード12960
ステンレス アイボルト(M30×L55)
TAKIGEN(タキゲン)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷材質ステンレス鋼材(SUS305)質量(g)3110寸法L(mm)55表面処理電解処理寸法D1(Φmm)133寸法D2(Φmm)70寸法W(mm)55寸法D3(Φmm)31.5寸法M(mm)36寸法H1(mm)131.5寸法h(mm)29寸法H2(mm)65寸法D4(Φmm)70タキゲンコード10778
ボール キャスター(外径Φ30)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥237税込¥2611個4日以内出荷小型で回転がスムーズ用途コンベア・荷造り作業台・ターンテーブル表面仕上げケース/黄銅めっきタキゲンコード30098
キャリマウント
TAKIGEN(タキゲン)¥8,198税込¥9,0181個4日以内出荷防振ゴムの接地面が大きいため機器の安定性に優れています。用途精密機械・事務機器・計測機器材質本体/冷間圧延鋼板(SPCC)、車輪/ナイロン6、防振ゴム/耐油性ゴム質量(g)620材質(車輪)ナイロン6、耐油性ゴム寸法L1(mm)60×100寸法t(mm)3.2許容荷重(kN)0.58寸法L2(mm)40寸法P(mm)80ストッパーなし寸法H1(mm)80寸法H2(mm)13寸法W1(mm)100寸法W2(mm)26寸法H3(mm)15車輪径D(Φmm)50表面仕上げ本体/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード30666
ステンレス アイボルト(M24×L38)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷用途キュービクル・配分電盤材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)880寸法L(mm)38ねじ径M24表面処理電解処理寸法D1(Φmm)90寸法D2(Φmm)50寸法D3(Φmm)20寸法H1(mm)90寸法H2(mm)45ねじ寸法MM24寸法D4(Φmm)45ナット幅(mm)36ナット高H(mm)19使用荷重(kN)0.00932使用荷重(N)9.32寸法MM24タキゲンコード10776