絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • モノタロウ(258)
  • エスコ(4,329)
  • KITO(キトー)(4,097)
  • TRUSCO(3,019)
  • ハンマーキャスター(1,548)
  • 水本機械製作所(1,415)
  • サカエ(1,382)
  • アイビッグ(1,013)
  • ユーエイキャスター(988)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(643)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(522)
  • 東海キャスター(513)
  • ヨドノ(459)
  • 山金工業(454)
  • ピカコーポレイション(389)
  • ナンシン(383)
  • コンドーテック(357)
  • 象印チェンブロック(333)
  • 金沢車輌(330)
  • AIOULE(ふじわら)(329)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リーズロック TAKIGEN(タキゲン)

    リーズロック

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    迅速に張りのある状態でワイヤーを結束することができます。 アンカーとしてもジョイントとしても使用可能です。 セルフロック機構の為、工具不要で簡単調節、簡単解除が可能です。 設置・維持の時間が短縮でき経費節約にもなります。
    用途農業(格子やフェンス)・園芸用仮止めの固定材質(本体)亜鉛合金(ZDC)材質(ピン)ステンレス(SUS302)材質(バネ)ステンレス(SUS302)表面仕上げ生地材質(ツメ)焼結合金
  • ステンレス アイナット TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス アイナット

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途キュービクル・配分電盤材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ電解研磨
  • アイナット TAKIGEN(タキゲン)

    アイナット

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途キュービクル・配分電盤材質一般構造用圧延鋼材(SS)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • ステンレス 首長アイボルト TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 首長アイボルト

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    609税込670
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途キュービクル・配分電盤材質ステンレス鋼(SUS304)表面処理電解処理
  • アイボルト TAKIGEN(タキゲン)

    アイボルト

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途キュービクル・配分電盤材質一般構造用圧延鋼材(SS)表面処理亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 首長アイボルト TAKIGEN(タキゲン)

    首長アイボルト

    TAKIGEN(タキゲン)
    229税込252
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途キュービクル・配分電盤材質一般構造用圧延鋼材(SS)表面処理亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • チェイン止め金具 TAKIGEN(タキゲン)

    チェイン止め金具

    TAKIGEN(タキゲン)
    199税込219
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理
  • ステンレス チェイン止め金具 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス チェイン止め金具

    TAKIGEN(タキゲン)
    429税込472
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス
  • ボール キャスター(外径Φ22) TAKIGEN(タキゲン)

    ボール キャスター(外径Φ22)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    117税込129
    1個
    当日出荷
    小型で回転がスムーズ
    用途コンベア・荷造り作業台・ターンテーブル材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(ボール)玉軸受用鋼球
  • ステンレス アイボルト(M20×L30) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス アイボルト(M20×L30)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    用途キュービクル・配分電盤材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)430寸法L(mm)30ねじ径M20表面処理電解処理寸法D1(Φmm)72寸法D2(Φmm)40寸法D3(Φmm)16寸法H1(mm)71寸法H2(mm)35ねじ寸法MM20寸法D4(Φmm)35ナット幅(mm)30ナット高H(mm)16使用荷重(kN)0.00618使用荷重(N)6.18寸法MM20タキゲンコード10774
  • ステンレス アイボルト(M12×L22) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス アイボルト(M12×L22)

    TAKIGEN(タキゲン)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    用途キュービクル・配分電盤材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)130寸法L(mm)22表面処理電解処理寸法D1(Φmm)50寸法D2(Φmm)30寸法D3(Φmm)10寸法H1(mm)51寸法H2(mm)26ねじ寸法MM12寸法D4(Φmm)25ナット幅(mm)19ナット高H(mm)10使用荷重(N)2.16寸法MM12タキゲンコード10772
  • ステンレス チェイン TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス チェイン

    TAKIGEN(タキゲン)
    699税込769
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ステンレス チェイン止め金具 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス チェイン止め金具

    TAKIGEN(タキゲン)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス
  • ステンレス アイボルト(M8×L15) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス アイボルト(M8×L15)

    TAKIGEN(タキゲン)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    用途キュービクル・配分電盤材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)40寸法L(mm)15ねじ径M8表面処理電解処理寸法D1(Φmm)32.6寸法D2(Φmm)20寸法D3(Φmm)6.3寸法H1(mm)33.3寸法H2(mm)17ねじ寸法MM8寸法D4(Φmm)16ナット幅(mm)13ナット高H(mm)6.5使用荷重(kN)0.00079使用荷重(N)0.79寸法MM8タキゲンコード10770
  • ステンレス アイボルト(M16×L27) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス アイボルト(M16×L27)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    用途キュービクル・配分電盤質量(g)245表面処理電解処理寸法H1(mm)60寸法H2(mm)30ねじ寸法MM16寸法D4(Φmm)30ナット幅(mm)24ナット高H(mm)13使用荷重(N)4.41寸法MM16タキゲンコード10773
  • ボール キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    ボール キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    359税込395
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高精度のスチールボールを豊富に使用し、長期の使用に耐えるよう設計しました。 力学的設計によるユニークなスタイルは一貫したプレスワークによって生産され、強靭で取付け方法も広範囲です。 負荷荷重や取付けスペースなど用途にマッチしたタイプをお選びいただけます。
    用途(1)コンベアラインの方向転換(2)シャーリング・プレス工程の鋼板搬送(3)組立て作業ライン(4)ターンテーブル(5)荷造り作業台(6)部品棚・フローラック(7)運搬台車のキャスター(8)スチール家具
  • ステンレス アイボルト(M10×L18) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス アイボルト(M10×L18)

    TAKIGEN(タキゲン)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    用途キュービクル・配分電盤材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)75寸法L(mm)18表面処理電解処理寸法D1(Φmm)41寸法D2(Φmm)25寸法D3(Φmm)8寸法H1(mm)41.5寸法H2(mm)21ねじ寸法MM10寸法D4(Φmm)20ナット幅(mm)17ナット高H(mm)8使用荷重(N)1.47寸法MM10タキゲンコード10771
  • チェイン止め金具 TAKIGEN(タキゲン)

    チェイン止め金具

    TAKIGEN(タキゲン)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    材質
  • ステンレス ボールチェイン TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ボールチェイン

    TAKIGEN(タキゲン)
    14税込15
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ボール キャスター(外径Φ48) TAKIGEN(タキゲン)

    ボール キャスター(外径Φ48)

    TAKIGEN(タキゲン)
    712税込783
    1個
    4日以内出荷
    小型で回転がスムーズ
    用途コンベア・荷造り作業台・ターンテーブル表面仕上げケース/黄銅めっきタキゲンコード30100
  • ステンレス アイボルト(M30×L45) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス アイボルト(M30×L45)

    TAKIGEN(タキゲン)
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷
    用途キュービクル・配分電盤材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)1745寸法L(mm)45ねじ径M30表面処理電解処理寸法D1(Φmm)110寸法D2(Φmm)60寸法D3(Φmm)25寸法H1(mm)110寸法H2(mm)55ねじ寸法MM30寸法D4(Φmm)60ナット幅(mm)46ナット高H(mm)24使用荷重(kN)0.0147使用荷重(N)14.7寸法MM30タキゲンコード10777
  • ボール キャスター(外径Φ41) TAKIGEN(タキゲン)

    ボール キャスター(外径Φ41)

    TAKIGEN(タキゲン)
    356税込392
    1個
    5日以内出荷
    小型で回転がスムーズ
    用途コンベア・荷造り作業台・ターンテーブル表面仕上げケース/黄銅めっきタキゲンコード30099
  • アイナット TAKIGEN(タキゲン)

    アイナット

    TAKIGEN(タキゲン)
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷
    用途キュービクル・配分電盤材質一般構造用圧延鋼材(SS)質量(g)380ねじ径M30表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード12960
  • ステンレス アイボルト(M30×L55) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス アイボルト(M30×L55)

    TAKIGEN(タキゲン)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス鋼材(SUS305)質量(g)3110寸法L(mm)55表面処理電解処理寸法D1(Φmm)133寸法D2(Φmm)70寸法W(mm)55寸法D3(Φmm)31.5寸法M(mm)36寸法H1(mm)131.5寸法h(mm)29寸法H2(mm)65寸法D4(Φmm)70タキゲンコード10778
  • ステンレス アイボルト(M22×L34) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス アイボルト(M22×L34)

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)590寸法L(mm)34表面処理電解処理寸法D1(Φmm)81寸法D2(Φmm)44寸法W(mm)32寸法D3(Φmm)18.5寸法M(mm)22寸法H1(mm)84寸法h(mm)18寸法H2(mm)43寸法D4(Φmm)40タキゲンコード11620
  • ボール キャスター(外径Φ30) TAKIGEN(タキゲン)

    ボール キャスター(外径Φ30)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    237税込261
    1個
    4日以内出荷
    小型で回転がスムーズ
    用途コンベア・荷造り作業台・ターンテーブル表面仕上げケース/黄銅めっきタキゲンコード30098
  • キャリマウント TAKIGEN(タキゲン)

    キャリマウント

    TAKIGEN(タキゲン)
    8,198税込9,018
    1個
    4日以内出荷
    防振ゴムの接地面が大きいため機器の安定性に優れています。
    用途精密機械・事務機器・計測機器材質(車輪)ナイロン6、耐油性ゴム材質本体/冷間圧延鋼板(SPCC)、車輪/ナイロン6、防振ゴム/耐油性ゴム質量(g)620寸法L1(mm)60×100寸法t(mm)3.2許容荷重(kN)0.58寸法L2(mm)40寸法P(mm)80ストッパーなし寸法H1(mm)80寸法H2(mm)13寸法W1(mm)100寸法W2(mm)26寸法H3(mm)15車輪径D(Φmm)50表面仕上げ本体/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード30666
  • ステンレス アイボルト(M24×L38) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス アイボルト(M24×L38)

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    用途キュービクル・配分電盤材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)880寸法L(mm)38ねじ径M24表面処理電解処理寸法D1(Φmm)90寸法D2(Φmm)50寸法D3(Φmm)20寸法H1(mm)90寸法H2(mm)45ねじ寸法MM24寸法D4(Φmm)45ナット幅(mm)36ナット高H(mm)19使用荷重(kN)0.00932使用荷重(N)9.32寸法MM24タキゲンコード10776

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流用品