物流/保管/梱包用品/テープ :「台車 作業用」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
金沢車輛製造の環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性能の高品質な環境静音2段樹脂台車です。
キャスター音が静かなので室内作業や夜間作業で大活躍します。また上段には50Kg、下段には100Kg(合計150Kg)の積載が可能です。2段タイプなので大量に物が運べて便利です。
色ブルー
キャスター自在×2個、固定×2個
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
均等積載量(kg/段)上段:50、下段:100
取扱説明書(0.4MB)
騒音対策あり
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。工具類を保管できる便利な引き出し付き
トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
用途工具の収納に
仕様トレー位置固定
質量(kg)19
板厚(mm)柱1.5、引き出し頭0.6、他0.8
ストッパーあり(×2)
引出し内寸法(mm)645×348×80
トレー内寸(mm)705×350×80
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書(0.3MB)
材質(荷台)EVA
2段台車なので、通常台車では運びにくい運搬物などを運ぶのに適しています。
荷物の積み下ろしなど作業性が高いのでピッキング作業などにも適しています。
用途荷物の運搬に
色ブラック
棚間隔(mm)517
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
均等積載量(kg/段)上段:50、下段:100
取扱説明書(4.1MB)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
用途工具の収納に
仕様トレー位置固定
質量(kg)13
耐荷重(kg/段)40
板厚(mm)柱1.5、他0.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×354×782(ハンドル含まず)
ストッパーあり(×2)
トレー内寸(mm)705×350×80
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
材質(荷台)EVA
高品質、高機能タイプで、環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性に優れた台車です。
天板をフルに使えるハンドルレイアウトで積載面を有効に活用できます。
先端向かって前上がりの天板構造により積載時の安定性が向上します。
折り畳み時、使用時にしっかりとロックするハンドル構造により安全性の向上と収納時のコンパクトさを両立。
天板に設けている持ち手部分も手にやさしい形状です。
ボルトレス構造でキャスター交換がカンタンです。
『MonotaROのTrolley』と『モノが載る』という意味を『モノリー Monolley』というネーミングで表現しました。
安心の日本製。
特許・意匠・商標出願中
用途運送業、工場内の作業。
物流倉庫内での運搬作業。
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム
キャスター前輪:自在キャスター×2、後輪:固定キャスター×2
ハンドル折りたたみ式
ハンドル高さ(mm)864
材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)
折りたたみ時高さ(mm)255
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.0MB)
材質(荷台)PP
スタッキング可否不可
連結可否不可
折りたたみ式で収納ラクラク!!樹脂天板で軽量。
キャスター取付済みなので組み立て作業が不要です。
車輪径(Φmm)102
材質(車輪)TPRゴム
車輪幅(mm)26
ブレーキ有無なし
キャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個
ハンドル高さ(mm)825
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×700×235
材質(ハンドル)スチール
特性軽量
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)プラスチック
スタッキング可否不可
連結可否不可
台車のハンドル部分にマジックテープで簡単に取り付け可能!
台車のハンドル部分に備品を収納することができ、作業効率がUPします!。A4ファイルを収納できるポケットが2つあり、1つはファスナー付きです。またハサミ・カッター・ペンが入るマチ付きポケットもあります。
用途商品運搬時、ピッキングなどの作業時の備品の収納に
材質(本体)ポリエステル/(ファスナー)ポリエステル+ナイロン/(芯材)PE
質量(kg)約0.5
色赤/黒
寸法(幅W×高さH)(mm)400×390
耐荷重(kg)3
適合幅(mm)約250~570
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
4枚を風車連結すれば120×120cmのパレットサイズとして使えます。(通常の縦横連結も可能)
交互に積み重ねることで、安定した保管が可能です。
また、キャスターが荷台表面に接触しないため、衛生的に使用できます。
持ち運びに便利な取手が4ヶ所についています。
用途倉庫内、事務所の作業に便利なフラット台車。連結すれば大型台車に。
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無なし
キャスター径(Φmm)75
特性スタッキング可
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)PP(耐衝撃性)
スタッキング可否可
連結可否可
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
軽やかなキャスターで快適走行!折りたたみ式で収納ラクラク。樹脂天板で軽量。
キャスター取付済みなので組み立て作業が不要です。
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)天然ゴム
タイプ静音タイプ
車輪幅(mm)26
ブレーキ有無なし
キャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個
ハンドル高さ(mm)825
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×700×235
材質(ハンドル)スチール
特性軽量
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)プラスチック
スタッキング可否不可
連結可否不可
国産の高品質連結樹脂製平台車です。
メッシュ構造の天板に4輪全てエラストマー樹脂製自在キャスターを採用することで、軽量且つ軽快な動きを実現しました。ゴム車と同等の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れています。
縦・横方向の連結とスタッキングが可能です。
天板表面はすべり止め効果の高い加工を施しています。
縦横に取っ手穴が有り持ち運びにも大変便利です。
用途物流倉庫内での運搬作業や様々な荷物の搬送に。
車輪径(Φmm)75
取付方式ボルトレス構造(キャスター)
ブレーキ有無なし
キャスター自在車×4個
材質(キャスター)エラストマー+スチール
荷台寸法(幅)(mm)400
材質(金具)スチール
特性スタッキング可
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
荷台寸法(奥行)(mm)600
材質(荷台)再生ポリプロピレン
スタッキング可否可
連結可否可
軽量で持ち運びが簡単な折りたたみコンテナー専用台車。
折りたたみコンテナー50L規格(30,40,50,60L)タイプ品とピッタリ段載可能。
保管時安定した段積みが可能。
床面へのマーキングの少ないエラストマー車を採用。
しゃがまなくてもワンタッチロック可能の縦踏みストッパー採用により作業負荷軽減。
また、こまめにロック可能なため安全対策にも最適
用途折りたたみコンテナーの搬送用
適合折りたたみコンテナー50L規格(30,40,50,60L)タイプ品
材質PP
色グリーン
質量(g)2500
タイプ折コン台車
積載荷重(kg)120
キャスターエストラマー車、自在×2、自在ストッパー×2
床面高さ(mm)123
キャスター径(Φmm)75
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)568×373×123
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
有効寸法(幅)(mm)335
有効寸法(奥行)(mm)493
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ゴム
形状自在車
プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ウレタン
形状自在車WS
ブレーキ有り
ストッパー回転ストッパー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。車輪の回転を止めると同時に、旋回も止めることのできるダブルストッパー付のキャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ゴム
形状自在車W
ブレーキ付き
ストッパーダブルストッパー(回転+旋回)
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ゴム
形状固定車
ストッパー無し
偏芯E(mm)-
プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ウレタン
形状自在車
ブレーキ無し
プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ウレタン
形状固定車
ストッパー無し
剥がれにくい強粘着タイプです。再粘着性はありません。作業台や柱のカドに貼るだけで発泡ポリエチレンの優れたクッション性によりぶつかった時の衝撃をやわらげます。カッターやハサミ等で簡単にカットして加工する事が出来ます。素材は水を吸いにくく、耐候性に優れています。
用途台車などのバンパーとして。カドの衝撃吸収に。クッション材として。【屋内外用】
粘着タイプ強粘着
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。