物流/保管/梱包用品/テープ :「階段用 運搬」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ユーザ様の要望に応え、車輪を荷台の後ろに設置することにより、従来品と比較し荷台を広く使用出来るようになりました。三輪のタイプなので、段差・階段を超えることができます。(※蹴込み(けこみ)板がないオープン階段では使用になれない場合があります。)
常にタイヤが4点接するので安定しており、カーブ、斜面、凸凹道などの道にも対応。
ハンドルの高さは3段階調整。
折りたたんだ状態から、架台を足で踏むだけで、タイヤが連動して左右に開きます。
アルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。
均等荷重50Kgまで積載可能(※階段昇降時は20kg)で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に
付属品専用コード
質量(kg)3.4
材質(本体)(本体)アルミ、(キャスター)TPR+PP
耐荷重(kg)50
荷台寸法(mm)385×280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時/470×465×1000
収納時寸法(mm)385×100×640
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.4MB)
1台
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。
超強力タイプなので均等荷重125Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に
付属品専用コード
幅(mm)485
全長(mm)1067
質量(kg)6.8
材質(本体)(本体)アルミ、(車輪)ゴム[TPR樹脂]
奥行(mm)363
耐荷重(kg)125
荷台寸法(mm)363×485
タイヤサイズ177mm
特性軽量
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。
強力タイプなので均等荷重100Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に
付属品専用コード
幅(mm)484
全長(mm)1085
質量(kg)5
材質(本体)(本体)アルミ・(車輪)ゴム[TPR樹脂]
奥行(mm)350
耐荷重(kg)100
表面処理アルマイト
荷台寸法(mm)350×484
収納時寸法(mm)484×70×820
タイヤサイズ175mm
特性軽量
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
3輪なので階段などの段差も超えること出来ます。
フレームは折りたたみ可能なのでコンパクトに収納出来ます。
バッグは脱着式です。
用途荷物の運搬に
質量(kg)2.2
色ブラック
材質(本体)フレーム:アルミ・PP、車輪:EVA、バッグ:オックスフォード布
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×365×970(台車含む)、310×240×540(バッグのみ)
収納時寸法(mm)450×540
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.7MB)
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)(前ポケット)280×280、(後ろポケット)190×200
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。