絞り込み
ブランド
- 平和技研
- モノタロウ(701)
- エスコ(7,656)
- TRUSCO(5,173)
- KITO(キトー)(4,096)
- サンコー(三甲)(3,236)
- サカエ(2,193)
- 富士インパルス(1,918)
- ハンマーキャスター(1,547)
- 水本機械製作所(1,415)
- アイビッグ(1,015)
- ユーエイキャスター(991)
- マルゼン[厨房機器](886)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(856)
- イトーキ(845)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(693)
- RS PRO(651)
- ウカイ(岐阜産研工業)(643)
- 3M(スリーエム)(641)
- ユタカメイク(627)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(522)
- ブランドをもっと見る

ジャッキベース 認定品
平和技研(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷(社)仮設工業会認定品 建地の単管・パイプを固定するためのベース用途パイプ足場の部材長さ(mm)ネジ棒:約380質量(kg)3.3規格仮設工業会認定品表面処理電気メッキ棒径(Φmm)ネジ:34ベース寸法(mm)140 × 140ベース穴径(Φmm)12
自在ベース
平和技研¥28,980税込¥31,8781箱(20個)当日出荷質量(kg)1.42表面処理電気メッキベース寸法(mm)140 × 140適合パイプ径(Φmm)48.6ベース穴径(Φmm)12
マイティーキャッチマルチ型 PAT.P
平和技研¥39,980税込¥43,9781ケース(20個)当日出荷直交・自在、垂直・水平に使用できます。ボルト締め付けのためガタつきません。必要クランプ種類の選別が省略できます。在庫管理の簡略化がはかれます。幅が大きいため左右のガタつきが減少。ハサミしろ最大30mm。(最小6mm)。大きな皿でしっかりキャッチします。 (社)仮設工業会認定取得品質量(kg)1.04
KTコーナージョイント(48.6用)
平和技研¥29,980税込¥32,9781ケース(20本)当日出荷単管クランプを使用する場合とくらべ… 1、単管パイプが交差しないのでジョイントするパイプ同士を同じ高さで保持できます。 2、単管端部の張り出しがないので省スペース。また、危険防止にもメリットがあります。 建築現場や資材置場の仮囲い等のコーナー部に最適です。 可動範囲65°~290°質量(kg)0.78サイズΦ48.6
ロングジャッキベース
平和技研¥12,980税込¥14,2781式(4個)当日出荷長さ(mm)ネジ棒:約600質量(kg)4.7表面処理電気メッキ棒径(Φmm)ネジ:34ベース寸法(mm)140 × 140ベース穴径(Φmm)12
羽子板クランプ
平和技研¥28,980税込¥31,8781箱(40個)5日以内出荷ネジ系/w1/2 羽子板部が可動式になっており自由度があります。用途建物と足場を結合し、足場の倒壊を防止する金具として使用 カベツナギと同じ用途質量(g)600適合パイプ径(Φmm)Φ48.6、Φ42.7
ハウスクランプ
平和技研¥8,598~税込¥9,458~1ケース(10個)ほか4日以内出荷から6日以内出荷多彩なパーツで手軽にストックヤードなどが自由自在に組み立てられます。用途農業ハウス、園芸などに最適。簡易的なクランプです。適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
ミニネットブランケット
平和技研¥14,980税込¥16,4781箱(5本)5日以内出荷伸縮式の張り出しがあり長さ調整が可能。 不要な時は先込管も収納可能。用途落下物を受けるネットを取り付ける金物質量(kg)1.8クランプ径(Φmm)Φ48.6、Φ42.7可動範囲(mm)185~265
ネットブランケット
平和技研¥16,980税込¥18,6781箱(5本)5日以内出荷伸縮式の張り出しがあり長さ調整が可能。 不要な時は先込管も収納可能。用途落下物を受けるネットを取り付ける金物質量(kg)2.3クランプ径(Φmm)Φ48.6、Φ42.7可動範囲(mm)334~509
ロックジョイント
平和技研¥21,980税込¥24,1781箱(30個)5日以内出荷仮設工業会認定品。ボルトを締め付けることにより単管パイプのガタツキを防ぎます。軽量単管パイプにも対応できます。用途単管パイプと単管パイプを接続するため使用します。サイズΦ48.6用質量(g)700
カベツナギ
平和技研¥22,980~税込¥25,278~1箱(10本)ほか当日出荷から5日以内出荷ボールねじ(Φ13.5)使用のため締め付け、取り外しがスピードアップできます。セメント、モルタルがねじ部に付着しません。伸縮用ねじが外パイプで保護され、外部の圧力にも強くなっています。締め付けた時カプラー先端のボルトが出っ張らないので、服や物の引っかかりがなく安全に作業ができます。メンテナンスが簡単で省力化がはかれます。締め付け、取り外し時にダルマドメアイボルトをシノ棒で簡単に回すことができます。用途建物と足場を結合し、足場の倒壊を防止する金具として使用
すじかい止めクランプ
平和技研¥27,980税込¥30,7781箱(50個)5日以内出荷グラビティロック、折れピン式用途単管・建枠に筋交を任意に取り付ける事が出来ます。質量(g)500適合パイプ径(Φmm)Φ48.6、Φ42.7兼用
ネットホールドクランプ
平和技研¥24,980税込¥27,4781箱(25個)5日以内出荷鉄骨はさみ部分が鍛造品の為作りが丈夫。用途安全ネットを引っ掛けて使用します。寸法(mm)ハサミしろ:6~30質量(g)700