絞り込み
ブランド
  • 平和技研
  • モノタロウ(576)
  • エスコ(4,446)
  • TRUSCO(2,727)
  • KITO(キトー)(2,520)
  • ハンマーキャスター(1,523)
  • 水本機械製作所(1,459)
  • アイビッグ(1,012)
  • ユーエイキャスター(958)
  • ユタカメイク(558)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(514)
  • 三友(463)
  • オカムラ(岡村製作所)(449)
  • 3M(スリーエム)(366)
  • コンドーテック(340)
  • ナンシン(333)
  • AIOULE(ふじわら)(331)
  • 日東電工(旧:Permacel)(265)
  • ニトムズ(264)
  • ニッサチェイン(252)
  • WAKI(和気産業)(229)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 固定ベース 認定品 平和技研

    固定ベース 認定品

    平和技研(1件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    (社)仮設工業会認定品 建地の単管・パイプを固定するためのベース
    用途パイプ足場の固定部材質量(kg)0.7規格仮設工業会認定品表面処理電気メッキベース寸法(mm)120×120適合パイプ径(Φmm)48.6ベース穴径(Φmm)12
  • ジャッキベース 認定品 平和技研

    ジャッキベース 認定品

    平和技研(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    (社)仮設工業会認定品 建地の単管・パイプを固定するためのベース
    用途パイプ足場の部材長さ(mm)ネジ棒:約380質量(kg)3.3規格仮設工業会認定品表面処理電気メッキ棒径(Φmm)ネジ:34ベース寸法(mm)140 × 140ベース穴径(Φmm)12
  • ミニクラ 平和技研

    ミニクラ

    平和技研(1件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    従来のクランプと違い、ラチェットなど専用的工具は不要。プラスドライバー1本で組立てが出来ます。Φ19.1~Φ48.6まで対応可能。Φ22.2はΦ25.4クランプと兼用。Φ28.6はΦ31.8クランプと兼用。Φ34はΦ38.1と兼用。Φ42.7はΦ48.6クランプと兼用。
    用途農業ハウス、園芸などに最適。簡易的なクランプです。
  • 直線ジョイント 平和技研

    直線ジョイント

    平和技研(1件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1本
    当日出荷
    用途単管足場接続用 (社)仮設工業会認定取得品質量(kg)0.5サイズΦ48.6
  • 自在ジャッキベース 平和技研

    自在ジャッキベース

    平和技研(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1式(5個)
    当日出荷
    長さ(mm)ネジ棒:約380質量(kg)3.75表面処理電気メッキ棒径(Φmm)ネジ:34ベース寸法(mm)140 × 140ベース穴径(Φmm)12
  • 自在ベース 平和技研

    自在ベース

    平和技研
    ¥28,980税込¥31,878
    1箱(20個)
    当日出荷
    質量(kg)1.42表面処理電気メッキベース寸法(mm)140 × 140適合パイプ径(Φmm)48.6ベース穴径(Φmm)12
  • 角・丸クランプ 平和技研

    角・丸クランプ

    平和技研(3件のレビュー)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1ケース(20個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • マイティーキャッチマルチ型 PAT.P 平和技研

    マイティーキャッチマルチ型 PAT.P

    平和技研
    ¥39,980税込¥43,978
    1ケース(20個)
    当日出荷
    直交・自在、垂直・水平に使用できます。ボルト締め付けのためガタつきません。必要クランプ種類の選別が省略できます。在庫管理の簡略化がはかれます。幅が大きいため左右のガタつきが減少。ハサミしろ最大30mm。(最小6mm)。大きな皿でしっかりキャッチします。 (社)仮設工業会認定取得品
    質量(kg)1.04
  • 幅木止めクランプ 平和技研

    幅木止めクランプ

    平和技研(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1ケース(30個)
    当日出荷
    足場板が並列する箇所にもこのクランプで対応可能です。
    用途足場板を幅木として使用する際に、非常に便利なクランプです。質量(kg)0.5適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.8兼用
  • KTコーナージョイント(48.6用) 平和技研

    KTコーナージョイント(48.6用)

    平和技研
    ¥29,980税込¥32,978
    1ケース(20本)
    当日出荷
    単管クランプを使用する場合とくらべ… 1、単管パイプが交差しないのでジョイントするパイプ同士を同じ高さで保持できます。 2、単管端部の張り出しがないので省スペース。また、危険防止にもメリットがあります。 建築現場や資材置場の仮囲い等のコーナー部に最適です。 可動範囲65°~290°
    質量(kg)0.78サイズΦ48.6
  • ボンジョイント(C型ジョイント) 平和技研

    ボンジョイント(C型ジョイント)

    平和技研
    ¥9,998税込¥10,998
    1ケース(30本)
    当日出荷
    用途単管接続用質量(kg)0.7サイズΦ48.6
  • ロングジャッキベース 平和技研

    ロングジャッキベース

    平和技研
    ¥12,980税込¥14,278
    1式(4個)
    当日出荷
    長さ(mm)ネジ棒:約600質量(kg)4.7表面処理電気メッキ棒径(Φmm)ネジ:34ベース寸法(mm)140 × 140ベース穴径(Φmm)12
  • 羽子板クランプ 平和技研

    羽子板クランプ

    平和技研
    ¥28,980税込¥31,878
    1箱(40個)
    5日以内出荷
    ネジ系/w1/2 羽子板部が可動式になっており自由度があります。
    用途建物と足場を結合し、足場の倒壊を防止する金具として使用 カベツナギと同じ用途質量(g)600適合パイプ径(Φmm)Φ48.6、Φ42.7
  • ホールドクランプ固定・自在 PAT.P 平和技研

    ホールドクランプ固定・自在 PAT.P

    平和技研
    ¥32,980税込¥36,278
    1ケース(20個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ハサミしろ最大30mm(最小6mm) (社)仮設工業会認定取得品
  • KTブラケット(ボルト式) 平和技研

    KTブラケット(ボルト式)

    平和技研(1件のレビュー)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1本ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    (社)仮設工業会認定取得品
  • シートクランプ 平和技研

    シートクランプ

    平和技研
    ¥26,980税込¥29,678
    1ケース(50個)
    当日出荷
    質量(kg)0.4タイプ兼用適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
  • ハウスクランプ 平和技研

    ハウスクランプ

    平和技研
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1ケース(10個)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    多彩なパーツで手軽にストックヤードなどが自由自在に組み立てられます。
    用途農業ハウス、園芸などに最適。簡易的なクランプです。適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
  • ミニネットブランケット 平和技研

    ミニネットブランケット

    平和技研
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    伸縮式の張り出しがあり長さ調整が可能。 不要な時は先込管も収納可能。
    用途落下物を受けるネットを取り付ける金物質量(kg)1.8クランプ径(Φmm)Φ48.6、Φ42.7可動範囲(mm)185~265
  • ネットブランケット 平和技研

    ネットブランケット

    平和技研
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    伸縮式の張り出しがあり長さ調整が可能。 不要な時は先込管も収納可能。
    用途落下物を受けるネットを取り付ける金物質量(kg)2.3クランプ径(Φmm)Φ48.6、Φ42.7可動範囲(mm)334~509
  • ロックジョイント 平和技研

    ロックジョイント

    平和技研
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(30個)
    5日以内出荷
    仮設工業会認定品。ボルトを締め付けることにより単管パイプのガタツキを防ぎます。軽量単管パイプにも対応できます。
    用途単管パイプと単管パイプを接続するため使用します。サイズΦ48.6用質量(g)700
  • カベツナギ 平和技研

    カベツナギ

    平和技研
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ボールねじ(Φ13.5)使用のため締め付け、取り外しがスピードアップできます。セメント、モルタルがねじ部に付着しません。伸縮用ねじが外パイプで保護され、外部の圧力にも強くなっています。締め付けた時カプラー先端のボルトが出っ張らないので、服や物の引っかかりがなく安全に作業ができます。メンテナンスが簡単で省力化がはかれます。締め付け、取り外し時にダルマドメアイボルトをシノ棒で簡単に回すことができます。
    用途建物と足場を結合し、足場の倒壊を防止する金具として使用
  • すじかい止めクランプ 平和技研

    すじかい止めクランプ

    平和技研
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱(50個)
    5日以内出荷
    グラビティロック、折れピン式
    用途単管・建枠に筋交を任意に取り付ける事が出来ます。質量(g)500適合パイプ径(Φmm)Φ48.6、Φ42.7兼用
  • ネットホールドクランプ 平和技研

    ネットホールドクランプ

    平和技研
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(25個)
    5日以内出荷
    鉄骨はさみ部分が鍛造品の為作りが丈夫。
    用途安全ネットを引っ掛けて使用します。寸法(mm)ハサミしろ:6~30質量(g)700
  • Hクランプ固定・自在 平和技研

    Hクランプ固定・自在

    平和技研
    ¥26,980税込¥29,678
    1ケース(15個)
    5日以内出荷
    (社)仮設工業会認定取得品
    質量(kg)1
  • 折りたたみブラケット 平和技研

    折りたたみブラケット

    平和技研
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1ケース(5本)
    5日以内出荷から9日以内出荷
    (社)仮設工業会認定取得品
  • 養生クランプ 平和技研

    養生クランプ

    平和技研
    ¥27,980税込¥30,778
    1ケース(50個)
    5日以内出荷
    質量(kg)0.44タイプ兼用適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
  • 三連クランプ 平和技研

    三連クランプ

    平和技研
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1ケース(20個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    質量(kg)1.04適合パイプ径(Φmm)Φ48.6×Φ48.6×Φ48.6
  • 角クランプ 平和技研

    角クランプ

    平和技研
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1ケース(15個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • ネガラミクランプ 平和技研

    ネガラミクランプ

    平和技研(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1ケース(25個)
    5日以内出荷
    適合パイプ径(Φmm)Φ60.5×Φ48.6
  • タル木止めクランプ(自在) 平和技研

    タル木止めクランプ(自在)

    平和技研
    ¥17,980税込¥19,778
    1ケース(50個)
    5日以内出荷
    型式兼用自在質量(kg)0.38タイプ自在適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
  • タル木止めクランプ(固定) 平和技研

    タル木止めクランプ(固定)

    平和技研
    ¥21,980税込¥24,178
    1ケース(50個)
    4日以内出荷
    型式兼用固定質量(kg)0.38タイプ固定適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用