スーパーピッチ5.5mm L&Rリングスター(8件のレビュー)当日出荷
業界初!左右どちらからでも開閉可能
ワンバックルでクイックオープン
5.5mmの仕切溝が微細な収納スペースを実現
フタ部取り外し可能(省スペース設計)
仕様どっちもオープン、フタ取外しOK、四方アール付材質コーポリマー高さ(mm)40ピッチ(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)33
スーパーピッチ ディープリングスター(15件のレビュー)当日出荷
新機能を満載!ビッグサイズで新登場!
ボックスの有効スペースを最大限活用!大容量収納!
7mmピッチの仕切り溝が繊細な収納スペースを作ります。
従来の設計では実現出来なかった深さで、スーパーピッチを実現!
スタッキング可能
CLF方式:スライド方式でロック解除出来る為、従来のロックシステムに比べて、スムーズにロック解除が出来ます(簡易ロック付)。
蓋閉め時、蓋リブが固定仕切をしっかりガード!ビス、クギ等の移動が減少!
トラスコ品番487-4129質量(kg)1.2色グリーン材質(本体)高耐衝撃性コーポリマー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)342×290×90仕切板12枚仕切数(個)15色(フタ)クリア材質(フタ)高耐衝撃性コーポリマー材質(取手)ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
ページ: 1/ 3
静音台車カナツー税込¥21,978~¥19,980~