キャッチパレットトラックをくだ屋技研(1件のレビュー)翌々日出荷から14日以内出荷
メンテナンス不要の独創設計。画期的な搬送をお約束します。ワンタッチのニュトラルレバー。ノーパッキング油圧機構です。自動積荷チェクバルブ内蔵。バルブクリーニング装置内蔵。すべての軸まわりにオイルレスブッシュ挿入。
リフトテーブルキャデ800をくだ屋技研当日出荷
自動積荷チェックバルブ内蔵。
操作は簡単、小回りも抜群。
作業環境にマッチしたシンプルなデザイン。
ペダルを左に回すとリフトアップスピードが2倍になる早揚りマジックペダルを標準装備。
テーブルの急降下を防ぐ、急降下防止バルブ付。
各部分に安全性を強化。
手動式パワーリフターをくだ屋技研(2件のレビュー)翌々日出荷
安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。ポリカボネード板の採用による広い視界。小型軽量だから小回り抜群。スプロケットカバーに軽くてクリーンな樹脂製カバーを新採用。早揚がり装置内蔵。
リフトテーブルキャデをくだ屋技研翌々日出荷
自動積荷チェックバルブ内蔵。
操作は簡単、小回りも抜群。
作業環境にマッチしたシンプルなデザイン。
ペダルを左に回すとリフトアップスピードが2倍になる早揚りマジックペダルを標準装備。
テーブルの急降下を防ぐ、急降下防止バルブ付。
各部分に安全性を強化。
手動式ラッコリフターをくだ屋技研翌々日出荷
なめらかな油圧機構でリフト反転も容易、高さの調節も自由自在。90から140mmまで垂直にリフトした後、反転しはじめます。強力な足踏みブレーキ装置を採用手動昇降仕様
全幅(mm)G:660ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×73動力源油圧足踏全高H(mm)870フォーク外幅(mm)E:585フォーク内幅(mm)D:335フォーク長さC(mm)800
キャッチパレット オールステンレス仕様をくだ屋技研翌々日出荷
クリーンな環境に適したステンレスタイプリフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様
手動式パワーリフター エコノミータイプをくだ屋技研翌々日出荷
安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵透明ガードパネルの採用による広い視界小型、軽量だから小回り抜群スプロケットカバー付
動力源油圧足踏ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム150×40
キャッチパレットトラック 超低床をくだ屋技研翌々日出荷から24日以内出荷
ハンドルを樹脂製に変更し、軽くて手触りも機能性もアップしましたリフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン150×45全高H3(mm)1120
環境配慮キャッチパレットトラックをくだ屋技研15日以内出荷から20日以内出荷
水系制御液を作動油の代わりに使用した、環境に配慮したキャッチパレットトラック。軽くて手ざわりも機能性も良い、樹脂製ハンドルを採用。ステアリングホイールの軽量化によって、ハンドリングがよりスムーズになりました。リフト時の過積載を防ぐ、自動積荷チェックバルブ内蔵。正常なバルブ状態を維持する、バルブクリーニング装置内蔵。OPKオリジナルのノーパッキング油圧ポンプに、ワンタッチのニュートラルレバーで、負荷時でも軽々走行・操作できます。
リフトテーブルキャデ 手動式 500kgをくだ屋技研翌日出荷
自動積荷チェックバルブ内蔵。操作は簡単、小回りも抜群。作業環境にマッチしたシンプルなデザイン。ペダルを左に回すとリフトアップスピードが2倍になる早揚りマジックペダルを標準装備。テーブルの急降下を防ぐ、急降下防止バルブ付。各部分に安全性を強化。
質量(kg)94色ブルー車輪径(Φmm)(ステアリング)150×42幅、(ロード)150×42幅材質(車輪)(ステアリング)ゴム、(ロード)ゴム積載荷重(kg)550ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム150×42最高位(mm)980最低位(mm)330テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900ペダル回数ポンプ:51(無負荷時早揚り回数:30)テーブル寸法奥行(mm)900テーブル寸法幅(mm)600ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム150×42車体質量(kg)94全長E(mm)1150全幅F(mm)600全高G(mm)900
バッテリー式プレミアムリフトテーブルキャデをくだ屋技研5日以内出荷
さまざまな環境にやさしい、走行抵抗を低減した製品です。
軽走行、ハイブリッド車輪カルオスを導入。
作業者の負担減らします。
用途重量物を軽々搬送ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス150×45ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス150×45全幅F(mm)600全高G(mm)900
ドラム缶運搬車をくだ屋技研翌々日出荷
操作も簡単なチャキング装置。
ポンプハンドルで上昇もラクラク。
ドラム缶の二段重ね及び積み降ろしに最適。
強力なパーキングブレーキ装置。
自動積荷チェックバルブ内蔵。
全長(mm)1105全幅(mm)820全高(mm)1900ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン150×45ドラム缶寸法(外径Φ×高さH)(mm)570×900ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ150×45車体質量(kg)135ドラム缶ストローク(ドラム缶最下面)(mm)0~1365上昇ハンドル作動回数33往復
キャッチパレットトラック 金庫運搬型をくだ屋技研欠品中
金庫運搬型ハンドルを樹脂製に変更し、軽くて手触りも機能性もアップしましたリフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ナイロン45×73ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン150×45車体質量(kg)66全高H3(mm)1120フォーク長さL1(mm)850全長L4(mm)1300フォーク外側W1(mm)280
サントカー 高揚程バッテリー式(低床式)をくだ屋技研翌々日出荷
高揚程タイプリフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構付作業環境にマッチするシンプルなデザイン昇降バルブで上下動はワンタッチ3色に色分けしたバッテリーメーター自動積荷チェックバルブ内臓最低位95mmでボックスパレットの運搬作業にも便利充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)
全幅(mm)G:655ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×73動力源油圧手動フォーク長さ(mm)B:650全高H(mm)1950ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ150×45フォークスライド外幅(mm)D:270~575脚寸法内幅(mm)E2:350脚寸法外幅(mm)E1:550車体質量(kg)138ロードセンター(mm)フォークC:350全長F(mm)1230上昇回数(回)50〈18〉
ハイブリッドパワーリフターをくだ屋技研¥1,498,000~税込¥1,647,800~
1台
翌々日出荷
エアモーターと油圧足踏み兼用のハイブリットリフターエアモーター仕様だから充電不要昇降レバー操作で上下動はワンタッチ昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付緊急遮断装置を標準装備
ピッキングパワーリフターをくだ屋技研翌々日出荷
倉庫内の通路も自由に移動できるコンパクト設計充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)非常停止スイッチ付3色に色分けしたバッテリーメーター
全幅(mm)G:750ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン150×38テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×625全高H(mm)1745ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン130×35車体質量(kg)270上昇時間(秒)9~15下降時間(秒)13~22全長F(mm)1335
ドラムポーターをくだ屋技研翌々日出荷
回転操作を伴わないドラム缶の昇降・運搬に最適です。掴み装置はワンタッチのチャッキング式オーバーロードを防止する安全バルブ付き強力な足踏みブレーキ装置付きです。
ドラム缶寸法(外径Φ×高さH)(mm)570×900ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ジェン150-2車体質量(kg)63
リフトテーブルキャデをくだ屋技研翌々日出荷
昇・下降を容易にする、ワンタッチの押しボタンスイッチ。
安全性優先の下降調整バルブ付き。
充電器搭載でいつでも充電可能。(AC100V)
3色に色分けしたバッテリメーターで、充電状況を確認。
使いやすいテーブルデザイン。
自動積荷チェックバルブ内蔵。
各部分に安全性を強化、皆様の安全な作業環境を応援します。
バッテリー式ハイキャッチをくだ屋技研翌々日出荷
パレットトラックの操作機能を備えた運搬機上昇、下降が容易におこなえるワンタッチスイッチ色分けしたバッテリーメーター
ジブクレーン型パワーリフターをくだ屋技研翌々日出荷
吊り上げ、下げ作業に便利な専用機トロリーフック仕様
ストローク(mm)アームスライド:700全長(mm)1585全幅(mm)695全高(mm)1950ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン150×38ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ150×45車体質量(kg)260ロードセンター(mm)アーム:960オーバーハング量(mm)400上昇回数(回)50(18)
エアー式パワーリフターをくだ屋技研¥1,198,000~税込¥1,317,800~
1台
翌々日出荷
エアモーター仕様だから充電不要昇降レバー操作で上下動はワンタッチ昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付緊急遮断装置を標準装備
キャッチパレット オールステンレス・低床仕様をくだ屋技研翌々日出荷
クリーンな環境に適したステンレスタイプリフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様低床式65mm仕様
バッテリー式パワーリフター スタンダードWタイプをくだ屋技研翌々日出荷
昇降レバー操作で上下動はワンタッチ昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付緊急遮断装置を標準装備充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)
用途※配送地域によっては別途運賃発生する場合がございます。バッテリー電圧(V)DC12
ミニジブクレーン型パワーリフターをくだ屋技研翌々日出荷
工作機械治具、加工物の脱着に。ワイヤーカットのワイヤー交換にも最適です
ストローク(mm)アームスライド:300全長(mm)1190摘要車体質量はバランスウエイト60含む全幅(mm)575全高(mm)1600ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン75×32ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム150×40車体質量(kg)約150ロードセンター(mm)アーム:900オーバーハング量(mm)400上昇回数(回)58
リフトテーブルキャデをくだ屋技研翌々日出荷
上昇・下降を容易にする、ワンタッチの押しボタンスイッチ。
スムーズな走行性を確保する、手元発進のドライブU。
安全性優先の下降調整バルブ付き。
充電器搭載でいつでも充電可能。(AC100V)
制動は強力な電気ブレーキ式。
自動積荷チェックバルブ内蔵。
各部分に安全性を強化、皆様の安全な作業環境を応援します。
手動式パワーリフター スタンダードタイプ(ステンレス)をくだ屋技研翌々日出荷
クリーンな環境に適したステンレスタイプ安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵透明ガードパネルの採用による広い視界フォークリフトなどに比べ、小型、軽量だから小回り抜群スプロケットカバー付手動式昇降仕様
全幅(mm)G:595ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×73動力源油圧手動フォーク長さ(mm)B:650全高H(mm)1900ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン150×38フォークスライド外幅(mm)D:165~530脚寸法内幅(mm)E2:392脚寸法外幅(mm)E1:508車体質量(kg)107ロードセンター(mm)【フォーク】C:350全長F(mm)1175上昇回数(回)33往復
サントカー 高揚程バッテリー式(充電器搭載)をくだ屋技研翌々日出荷
高揚程タイプリフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構付作業環境にマッチするシンプルなデザイン昇降バルブで上下動はワンタッチ3色に色分けしたバッテリーメーター自動積荷チェックバルブ内臓充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)
全幅(mm)G:575ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン75×32動力源油圧足踏フォーク長さ(mm)B:650全高H(mm)1600ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム150×40フォークスライド外幅(mm)D:165~530脚寸法内幅(mm)E2:396脚寸法外幅(mm)E1:510車体質量(kg)84ロードセンター(mm)フォークC:350全長F(mm)1170上昇回数(回)55〈18〉
バッテリー式パワーリフター エコノミーWタイプをくだ屋技研翌々日出荷
昇降レバー操作で上下動はワンタッチ充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)
フォーク長さ(mm)B:650バッテリーDC12V88AH/5HR全高H(mm)1615ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム150×35ロードセンター(mm)【フォーク】C:350
手動式ハイキャッチをくだ屋技研翌々日出荷
パレットトラックの操作機能を備えた運搬機。
加工・組立ラインへの組み込みが容易。
タフネス設計の2段式油圧シリンダー(HC-10A-70、HC-10B-70のみ)。
リフトアップ約2.5~3倍の早揚り装置付。
電動式ラッコリフターをくだ屋技研翌々日出荷
なめらかな油圧機構でリフト反転も容易、高さの調節も自由自在。90から140mmまで垂直にリフトした後、反転しはじめます押しボタンスイッチでワンタッチでリフトします。強力な足踏みブレーキ装置を採用動力源はAC200V(三相)
全幅(mm)G:660ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×75動力源AC200V3相全高H(mm)870フォーク外幅(mm)E:585フォーク内幅(mm)D:335フォーク長さC(mm)800
リフトテーブルキャデをくだ屋技研翌々日出荷
錆に強く、低温にも強い、タフでクリーンなステンレス製。
食品・医療・薬品・電子関係など、クリーンな環境に対応。
リフトアップスピードが倍になる早揚り装置付き。
テーブルの急降下を防ぐ、急降下防止バルブ搭載。
自動積荷チェックバルブ内蔵。
強力なパーキングブレーキを搭載。
各部分に安全性を強化、皆様の安全な作業環境を応援します。
自走式ハイキャッチをくだ屋技研翌々日出荷
上昇、下降が容易におこなえるワンタッチスイッチスムーズな走行性を約束する手元発進のドライブU装備自動積荷チェックバルブ内蔵
バッテリーDC12V28AH/5HR全高H(mm)1190ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ150×45上昇時間(秒)7~12ロードセンター(mm)【フォーク】D1:400、D2:320フォーク長さC(mm)930全長F(mm)1585走行速度(km/h)無負荷時:0~2.4、負荷時:0~2.2
環境配慮キャッチパレット 全SUS仕様をくだ屋技研20日以内出荷
環境配慮キャッチパレットトラック水系制御液を作動油の代わりに使用した世界初の製品として、環境配慮キャッチパレットトラックが誕生しました。性能、寸法や使い方は既存のキャッチパレットトラックと何も変わりません。今までどおりの品質に加え、環境にも配慮した製品として、安心して使っていただける製品です。環境と相利共存できるサステナブルなものづくりを目指し、メーカーとしての役割をこれからも果たしていきます。「水系制御液」は従来のオイルとは異なり、その成分の約70%が水で構成され、環境負荷を大幅に低減します。この特性により、万が一液漏れが発生した場合でも海洋汚染を最小限に抑え、環境保護に貢献します。オイルに比べて製造および使用時のCO2排出量が少なく、カーボンニュートラルの達成にも寄与します。水域・土壌の油汚染がなく、大気汚染物質の排出もないので、自然環境の悪化なし。油火災の危険がなく、経口・経皮被毒の恐れもないので、安全に使用できます。
全長(mm)1360(L4)全高(mm)1160(H3)最大積載量(kg)1000ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)150×45(カルオス)
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
ページ: 1/ 3