物流/保管/梱包用品/テープ :「止める テープ」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
色 = 黒。バックの材質 = ポリプロピレン。幅 = 25mm。長さ = 18.3m。厚さ = 1.05mm。。EN13552カテゴリR13準拠. 安全タイプ、品番: ; 762-1525 762-1525. 滑り止め、粘着式フローリング安全テープ. 粘着式滑り止めテープは、倉庫、工場、階段、ボートなどの危険な場所の床面の快適性、安定性、安全性を高めるように設計されています。滑ると非常に危険な場所に最適です。. 特長と利点:. . ザラザラとした粒付きの「滑り止め」テープ . 粘着式の裏面 . ツルツルの表面に足裏のグリップを確保 . 危険区域や安全な避難経路の表示に最適 . 長寿命の発色 . さまざまなグレード、長さ、幅のタイプを用意 . 耐摩耗性が高く設置が簡単. 用途:. . 床面 . 階段 . はしご . 傾斜面 . 通路 . 車両及び海洋用途. よくある質問:. テープの寸法は.. 以下の製品の詳細で必要なすべての情報を確認してください。また、データシートにもあらゆる詳細が記載されています。. このテープは使いやすいですか.. テープの使い方は非常に簡単です。粘着式の裏地が付いているため、追加の工具や製品は不要です。テープを必要な長さにカットして、滑り止めが必要な面に貼るだけです。
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

色 = 黒。バックの材質 = ポリエチレン。幅 = 102mm。長さ = 18.3m。厚さ = 0.05mm。。EN13552カテゴリR13準拠. 安全タイプ、品番: ; 762-1525 762-1525. 滑り止め、粘着式フローリング安全テープ. 粘着式滑り止めテープは、倉庫、工場、階段、ボートなどの危険な場所の床面の快適性、安定性、安全性を高めるように設計されています。滑ると非常に危険な場所に最適です。. 特長と利点:. . ザラザラとした粒付きの「滑り止め」テープ . 粘着式の裏面 . ツルツルの表面に足裏のグリップを確保 . 危険区域や安全な避難経路の表示に最適 . 長寿命の発色 . さまざまなグレード、長さ、幅のタイプを用意 . 耐摩耗性が高く設置が簡単. 用途:. . 床面 . 階段 . はしご . 傾斜面 . 通路 . 車両及び海洋用途. よくある質問:. テープの寸法は.. 以下の製品の詳細で必要なすべての情報を確認してください。また、データシートにもあらゆる詳細が記載されています。. このテープは使いやすいですか.. テープの使い方は非常に簡単です。粘着式の裏地が付いているため、追加の工具や製品は不要です。テープを必要な長さにカットして、滑り止めが必要な面に貼るだけです。
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

色 = 黒。バックの材質 = ポリエチレン。幅 = 152mm。長さ = 18.3m。厚さ = 0.05mm。。EN13552カテゴリR13準拠. 安全タイプ、品番: ; 762-1525 762-1525. 滑り止め、粘着式フローリング安全テープ. 粘着式滑り止めテープは、倉庫、工場、階段、ボートなどの危険な場所の床面の快適性、安定性、安全性を高めるように設計されています。滑ると非常に危険な場所に最適です。. 特長と利点:. . ザラザラとした粒付きの「滑り止め」テープ . 粘着式の裏面 . ツルツルの表面に足裏のグリップを確保 . 危険区域や安全な避難経路の表示に最適 . 長寿命の発色 . さまざまなグレード、長さ、幅のタイプを用意 . 耐摩耗性が高く設置が簡単. 用途:. . 床面 . 階段 . はしご . 傾斜面 . 通路 . 車両及び海洋用途. よくある質問:. テープの寸法は.. 以下の製品の詳細で必要なすべての情報を確認してください。また、データシートにもあらゆる詳細が記載されています。. このテープは使いやすいですか.. テープの使い方は非常に簡単です。粘着式の裏地が付いているため、追加の工具や製品は不要です。テープを必要な長さにカットして、滑り止めが必要な面に貼るだけです。
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

色 = 黒。バックの材質 = ポリプロピレン。幅 = 50mm。長さ = 18.3m。厚さ = 0.05mm。。EN13552カテゴリR13準拠. 安全タイプ、品番: ; 762-1525 762-1525. 滑り止め、粘着式フローリング安全テープ. 粘着式滑り止めテープは、倉庫、工場、階段、ボートなどの危険な場所の床面の快適性、安定性、安全性を高めるように設計されています。滑ると非常に危険な場所に最適です。. 特長と利点:. . ザラザラとした粒付きの「滑り止め」テープ . 粘着式の裏面 . ツルツルの表面に足裏のグリップを確保 . 危険区域や安全な避難経路の表示に最適 . 長寿命の発色 . さまざまなグレード、長さ、幅のタイプを用意 . 耐摩耗性が高く設置が簡単. 用途:. . 床面 . 階段 . はしご . 傾斜面 . 通路 . 車両及び海洋用途. よくある質問:. テープの寸法は.. 以下の製品の詳細で必要なすべての情報を確認してください。また、データシートにもあらゆる詳細が記載されています。. このテープは使いやすいですか.. テープの使い方は非常に簡単です。粘着式の裏地が付いているため、追加の工具や製品は不要です。テープを必要な長さにカットして、滑り止めが必要な面に貼るだけです。
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

RS PROアルミブラシ下部ドアシール. RS PROのブラシ下部ドアシール又はブラシストリップは、ドアの下の引き抜きから保護するように設計されています。このブラシドラフトエクスクリューダは、ヘビーデューティアルミキャリアで構成されており、最大25 mmの隙間を密閉できる26 mmのポリプロピレンブラシを備えたブラシで構成されています。このブラシストリップには穿孔済みの調整可能な固定穴があり、すばやく簡単に設置でき、めっきスチールねじが付属しています。. 主な特長と利点. 丈夫なアルミ設計 最大で25 mmの隙間を密閉することが可能 取り付け穴を穿孔済み ストリップを長さに合わせて切断可能 めっきスチールねじ付き. 用途. このアルミ製ブラシストリップは、ヒンジ付きドア、折り畳み式ドア、スライド式ドア、及びガレージドアに使用して、通風を防止し、屋外からの埃、異物、葉の侵入を食い止めることができます。このブラシストリップドラフト排除板は、凹凸のある床での使用にも最適です。
仕様長さ = 838mm幅 = 6.25mm高さ = 17.4 mm製品タイプ = ブラシストリップ
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷