絞り込み
ブランド
  • tesa(テサ/テサテープ)
  • モノタロウ(690)
  • エスコ(8,408)
  • TRUSCO(5,220)
  • オカムラ(岡村製作所)(4,821)
  • サンコー(三甲)(2,828)
  • サカエ(2,104)
  • 富士インパルス(1,929)
  • KITO(キトー)(1,855)
  • ハンマーキャスター(1,546)
  • 水本機械製作所(1,419)
  • アイビッグ(1,056)
  • ユーエイキャスター(995)
  • イトーキ(902)
  • マルゼン[厨房機器](886)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(831)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(714)
  • RS PRO(678)
  • 3M(スリーエム)(644)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(644)
  • ユタカメイク(643)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(53)
サービス分類
  • オーダー・加工(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気絶縁用ビニールテープ tesa(テサ/テサテープ)電気絶縁用ビニールテープtesa(テサ/テサテープ)(33件のレビュー)
989税込1,088
1パック(10巻)
当日出荷
耐熱、耐寒性に優れ経時変化しにくいです。糊のしみだしがなく、長期在庫が可能です。鉛フリー、JIS規格適合品です。
用途電気配線工事に。複雑な形状物の梱包に。ドラム缶などのカンシールに。各種結束、固定、識別に。RoHS指令(10物質対応)対応
ラインマーキングテープ tesa(テサ/テサテープ)ラインマーキングテープtesa(テサ/テサテープ)(15件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
貼るだけできれいなラインが引け、面倒なマスキング作業は不要です。 強靭かつシワになりません。
用途屋内用。 工場・倉庫のラインマーキング。 店舗などの床面で、商品置き場・歩行路の区分表示。 学校・病院などの廊下での行き先表示。仕様切断にはカッターが必要質量(g)490伸び(%)180主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)1.6引張強度(N/10mm)36剥離紙なしRoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟
ケーブルハーネス用フリース粘着テープ tesa(テサ/テサテープ)ケーブルハーネス用フリース粘着テープtesa(テサ/テサテープ)(26件のレビュー)
769税込846
1巻
当日出荷
ハロゲンフリーです。VOC規制13物質の使用はありません。 ノイズを軽減させる効果があります。 安定した巻き戻しで作業性に優れています。 経時変化を起こしにくく、耐腐食性にも優れています。 手切れ可能です。
用途自動車車室内でのケーブルハーネス連結用。自動車車室内で使用される部品の異音対策の定番アイテム。
高耐熱・高耐摩耗ケーブル・ハーネス用粘着テープ tesa(テサ/テサテープ)高耐熱・高耐摩耗ケーブル・ハーネス用粘着テープtesa(テサ/テサテープ)(17件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
浮き、はがれに強いテープです。耐摩耗性に非常に優れています。
用途自動車エンジン部位でのケーブルハーネス連結用。自動車エンジン部位で使用される部品の摩耗対策。消音効果(dB)Class A破断伸度(%)40耐熱性(最小)-40℃、(3000時間)150℃耐摩耗性(10mmマンドレル)Class D、(5mmマンドレル)Class D巻戻し力11N/巻(30m/分)引張強度(N/cm)275RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱総厚(mm)0.26
ダクトテープ tesa(テサ/テサテープ)ダクトテープtesa(テサ/テサテープ)(15件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
一般的な固定用途や、仮固定には、最適な万能テープです。
トラスコ品番325-1411質量(g)500伸度(%)18耐熱温度(℃)65引張強度(N/10mm)36テープ厚さ(μm)180RoHS指令(10物質対応)対応
カラーOPPテープ tesa(テサ/テサテープ)カラーOPPテープtesa(テサ/テサテープ)(9件のレビュー)
479税込527
1巻
当日出荷
色分けによる識別梱包に最適です。重ね貼りができ、表面にマジック等で文字が書けます。
用途段ボールケースなどの、中、重量物の包装用に。幅(mm)48長さ(m)100厚さ(μm)55粘着力(N/cm)2.16伸び(%)140主な用途梱包用引張強度(N/cm)43.1RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
透明補修テープ tesa(テサ/テサテープ)透明補修テープtesa(テサ/テサテープ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
紫外線耐性にすぐれています。粘着剤が劣化しにくいです。耐候性にすぐれています。
用途屋内外での補修。プラスチック製品の補修。透明性が必要な補修用途に。トラスコ品番149-7882幅(mm)50厚さ(mm)0.14質量(g)200長さ(m)33使用温度範囲(℃)95℃ (30分)引張強度(N/mm)10/20主な用途補修切断方法手切れ性あり特性紫外線耐性、耐候性
耐熱用マスキングテープ tesa(テサ/テサテープ)耐熱用マスキングテープtesa(テサ/テサテープ)(1件のレビュー)
259税込285
1巻
当日出荷
低~中温の使用範囲で安定した物性を発揮します。 環境にやさしい無溶剤型クレープテープです。 のり残りしにくく、汎用性に優れています。
用途建築塗装の際のマスキング、自動車塗装工程でのマスキング、備品などの仮留め厚さ(mm)0.14テープ厚さ(mm)0.14連続使用温度(℃)100(30分)引張強度(N/10mm)38
エクストリーム4600 tesa(テサ/テサテープ)エクストリーム4600tesa(テサ/テサテープ)(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
部品交換を待てない、設備を当面停止できないなど、緊急補修を要する際に大きな威力を発揮します。 設備の維持管理責任者の方々の強力な助っ人です。 重ねることでテープ自体が互いに融着します。 粘着剤を使用していないため、水の中でも使用可能です。 柔軟性が高く、多様な被着面に使用可能です。 電気絶縁性に優れています。 耐熱性・耐寒性・耐光性に優れています。UL510 認証品です。 糊残りしないため仮固定に適しています。
用途高温になるワイヤーやケーブルの絶縁や保護 金属製パイプや水回り配管の保護 各種塗装面へのマスキング(粉体塗装、溶剤塗装、Eコート、陽極処理、メッキ処理など) 自動車ワイヤーハーネスの絶縁・保護・結束やリペア作業、エンジン回りのシーリング 海洋部品の結束、固定、保護材質シリコーンゴム伸び(%)600耐熱温度(℃)-60~260絶縁破壊電圧(kV)8引張強度(N/10mm)33耐圧力性(kg/cm2)12/4重巻セパレータポリエステル特性耐候性、耐薬品性、耐油性、耐塩水性、耐摩耗性
結束テープ tesa(テサ/テサテープ)結束テープtesa(テサ/テサテープ)(1件のレビュー)
919税込1,011
1巻
当日出荷
ノイズを軽減させる効果があります。耐摩耗性に優れます。耐引裂き性に優れます。柔軟性に優れます。安定した巻き戻しで作業性に優れています。
用途電気配線の結束に。異音を軽減させたい部位への固定に。仕様テープカット条件:手で切断可能材質基材: PET不織布厚さ(mm)0.26長さ(m)25粘着力(N/10mm)2.3引張強度(N/10mm)46.4
クレープマスキングテープ tesa(テサ/テサテープ)クレープマスキングテープtesa(テサ/テサテープ)(7件のレビュー)
619税込681
1巻
当日出荷
環境に優しい無溶剤タイプの粘着剤を使用しています。塗装用マスキングテープです。耐熱140℃、中~高耐熱用途に適しています。貼りやすく、はがした後ののり残りもありません。手で切断可能。
用途自動車塗装工程用。プリント基板などのハンダリフロー工程用。テープ厚さ(mm)0.17伸び(%)13耐熱温度(℃)140連続使用温度(℃)140(30分)引張強度(N/10mm)53RoHS指令(10物質対応)対応
電気絶縁用ビニールテープ 4251 tesa(テサ/テサテープ)電気絶縁用ビニールテープ 4251tesa(テサ/テサテープ)(1件のレビュー)
619税込681
1巻
当日出荷
幅(mm)50厚さ(mm)0.2長さ(m)20主な用途電気絶縁用特性絶縁
自己融着テープ tesa(テサ/テサテープ)自己融着テープtesa(テサ/テサテープ)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷
耐熱性、耐水性、耐油性、絶縁性に優れています。 剥がした後ものり残りがありません。 粘着剤なしで、しっかり自己融着(固着)します。 水分、油分、汚れなどがあっても、そのまま使用できます。 柔軟な素材であらゆる被着体に適応します。
用途水漏れ、エア漏れ、油漏れの緊急補修に、水回り(配管)の防水、金属製パイプの保護に、ケーブルの絶縁や結束、保護に材質融着防止フィルム:ポリエステル引張強度(N/mm)55絶縁破壊強度(kV/mm)12
補修用テープ tesa(テサ/テサテープ)補修用テープtesa(テサ/テサテープ)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
粗面に対する粘着力に優れています。屋内・屋外で使用可能です。基材強度と耐摩耗性に優れています。
用途鉄パイプの結束や固定、穴塞ぎ用。ワイヤーやケーブルのマーキングや固定。カーペットの固定。鋭利なエッジなど危険個所の保護。仕様筆記可厚さ(mm)0.31長さ(m)25主な用途結束、固定切断方法手切れ性良好特性粘着力、強度、耐摩耗性
スマートボンドテープ クリスタル tesa(テサ/テサテープ)スマートボンドテープ クリスタルtesa(テサ/テサテープ)(4件のレビュー)
829税込912
1巻
当日出荷
耐熱性・耐候性に優れます。耐可塑剤性に優れます。透明なので貼り間違いがありません。セパレーターは、剥がしやすいPP(ピンク)を使用しています。
用途高粘着でプラスチックや金属の固定に。引張強度(N/10mm)20適合用途耐熱被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
アンチスリップテープ tesa(テサ/テサテープ)アンチスリップテープtesa(テサ/テサテープ)(11件のレビュー)
5,998税込6,598
1巻ほか
当日出荷から11日以内出荷
粘着力が強く、凸凹面への適用が可能です。 耐摩耗、耐水、耐候、耐油性に優れます。
用途屋内・屋外兼用。仕様切断にはカッターが必要主な用途滑り止め用引張強度(N/10mm)38.4特性耐摩耗、耐水、耐候、耐油性、屋外使用可粘着タイプ強粘着力
ラインテープ tesa(テサ/テサテープ)ラインテープtesa(テサ/テサテープ)
4,198税込4,618
1巻
当日出荷
貼るだけできれいなラインが引けます。柔軟性に優れ、粗面やコーナー部への接着にも適しています。強靭かつシワになりません。
用途屋内・屋外兼用工場、店舗、体育館、倉庫などでのラインマーキング店舗などの床面で、商品置き場、歩行路の区分表示学校・病院などの廊下での行先表示。仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要材質基材:軟質塩化ビニル、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.18長さ(m)33粘着力(N/10mm)1.8引張強度(N/10mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
アンチスリップテープ tesa(テサ/テサテープ)アンチスリップテープtesa(テサ/テサテープ)
2,098税込2,308
1巻
当日出荷
粘着力が強く、凹凸面への適用が可能です。耐摩耗、耐水、耐候、耐油性に優れます。トラタイプなので危険表示に役立ちます。
用途屋内・屋外兼用。仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要トラスコ品番418-4823材質基材:塩化ビニール(鉛不使用)、粘着剤:アクリル系、砥粒:鉱物粒子幅(mm)50厚さ(mm)0.7イエロー/ブラック長さ(m)6主な用途滑り止め粘着力(N/10mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ダクトテープ tesa(テサ/テサテープ)ダクトテープtesa(テサ/テサテープ)
2,598税込2,858
1巻
当日出荷
強い強度があります。粗面に対し高い粘着力を発揮します。屋外環境下でも十分性能を発揮します。
用途ダクトや配管のシーリング。トラスコ品番149-7881幅(mm)48厚さ(mm)0.29質量(g)750長さ(m)50引張強度50N/10mm耐熱温度(℃)95特性強度、高い粘着力
梱包用OPP粘着テープ 4260PVE tesa(テサ/テサテープ)梱包用OPP粘着テープ 4260PVEtesa(テサ/テサテープ)(8件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(50巻)
当日出荷
もっとも薄い基材により、最もお買い求め頂き易いテープです。 軽量物の梱包に適します。 製造工程で有機溶剤を使わず、環境に優しい粘着剤を使用しています。臭いも薄くなりました。
用途軽量物の梱包タイプテープのみ伸び(%)140主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.16引張強度(N/25mm)78.5引張強度(N/10mm)31.4粘着力(N/25mm)5.4RoHS指令(10物質対応)対応
アルミテープ tesa(テサ/テサテープ)アルミテープtesa(テサ/テサテープ)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
軽く巻き戻し出来ます。長期的な使用が可能です。湿気、蒸気などへのガスバリア性に優れます。基材のアルミは高い導電性と熱伝導性を持ちます。
用途冷蔵庫のコイルの貼付けに適します。空調ダクトシールや保温材目地用途に適します。導電性、熱伝導性が必要な用途に適します。熱の反射が必要な用途に適します。幅(mm)50厚さ(mm)0.09長さ(m)50使用温度範囲-40~160℃引張強度40N/10mm粘着力(N/10mm)9引張強度(N/10mm)40特性導電性、熱伝導性
梱包用OPP粘着テープ 4263PVE tesa(テサ/テサテープ)梱包用OPP粘着テープ 4263PVEtesa(テサ/テサテープ)(6件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(50巻)
当日出荷
性能と価格のバランスの良い主力商品です。 手貼り、機械貼りの梱包に最適です。 製造工程で有機溶剤を使わず、環境に優しい粘着剤を使用しています。臭いも薄くなりました。
用途中・重量物の包装用タイプテープのみ伸び(%)140主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.16引張強度(N/25mm)107.75引張強度(N/10mm)43.1粘着力(N/25mm)5.4RoHS指令(10物質対応)対応
仮固定用PPストラッピングテープ 64284PV10 tesa(テサ/テサテープ)仮固定用PPストラッピングテープ 64284PV10tesa(テサ/テサテープ)
599税込659
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
一軸延伸のPPフィルムを基材とし高い強度を発揮します。
用途商品輸送時の荷崩れ防止に。厚さ(mm)0.11水色長さ(m)66粘着力(N/10mm)6引張強度(N/10mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
グラスファイバーテープ(ボード目地用) tesa(テサ/テサテープ)グラスファイバーテープ(ボード目地用)tesa(テサ/テサテープ)(1件のレビュー)
759税込835
1巻
当日出荷
非常に強度のあるガラス繊維基材で粘着剤付きのため、作業性に優れます。
用途石膏ボードのジョイント部亀裂防止・キズや小さな穴の補修に。仕様テープカット条件:切断時カッター必要材質基材:グラスファイバー、粘着剤:アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
フィラメントテープ tesa(テサ/テサテープ)フィラメントテープtesa(テサ/テサテープ)(1件のレビュー)
989税込1,088
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
ガラス繊維を補強材として使用しているため丈夫です。保持力に優れ、テープ浮きもしません。耐摩耗性、耐引裂性に優れます。
用途家電、OA機器などの輸送時のパーツ仮固定。鋼管や樹脂パイプなどの結束用。コイルの端部仮固定。長さ(m)50主な用途仮固定、結束
耐熱用マスキングテープ 4330 tesa(テサ/テサテープ)耐熱用マスキングテープ 4330tesa(テサ/テサテープ)
629税込692
1巻
当日出荷から翌日出荷
長さ(m)50特性耐熱
マスキングテープ 4302 tesa(テサ/テサテープ)マスキングテープ 4302tesa(テサ/テサテープ)
899税込989
1巻
当日出荷
テープ表面へ塗料がなじみやすく、フレーキングがありません。基材強度が高いので、剥がし工程においても破れがありません。塗装面への糊残りがありません。
用途高温耐熱塗装のマスキングに。自動車ボディー塗装時のマスキングに。厚さ(mm)0.17長さ(m)50基材クレープ紙粘着剤ゴム系主な用途車用粘着力(N/10mm)4引張強度(N/10mm)46RoHS指令(10物質対応)対応特性はがせる
【オーダー】テサ 4965 PCR PET基材両面テープ [環境配慮型] 長さ50m tesa(テサ/テサテープ)【オーダー】テサ 4965 PCR PET基材両面テープ [環境配慮型] 長さ50mtesa(テサ/テサテープ)
3,838税込4,222
1巻
5日以内出荷
強粘着で、低極性表面を含め様々な被着体によくつく 耐熱性、耐候性に優れる UL969準拠(ULファイル: MH 18055) 低VOC(VDA 278準拠 <製品の持続可能性> 従来品と比較しCO1排出量を40%1 削減 バイオマスバランスアクリル系粘着剤を使用 基材の90%にポストコンシューマーリサイクル材料(PCR)を使用
用途電子デバイスのバッテリー、スクリーン固定 自動車用樹脂パーツ、ゴム製プロファイルの取り付け POP、ディスプレイ固定 家具用装飾パーツ、プロファイルの取り付け 航空機内LED照明、ドアラベルの固定透明基材PETフィルム粘着剤アクリル系テープ厚さ(μm)205RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
シリコーンコーティング 性能確認用テープ 7475PV2 tesa(テサ/テサテープ)シリコーンコーティング 性能確認用テープ 7475PV2tesa(テサ/テサテープ)
7,998税込8,798
1巻
当日出荷
トラスコ品番581-8287幅(mm)25長さ(m)50
高耐久ラインテープ テサ60960 tesa(テサ/テサテープ)高耐久ラインテープ テサ60960tesa(テサ/テサテープ)
7,398税込8,138
1巻
当日出荷
耐久性、耐摩耗性に優れ、テープ表面に傷や汚れがつきにくいです。
用途店舗、倉庫、オフィス、病院、学校、体育館などの区画ライン引き用に停止位置の目印(ソーシャルディンスタンス)用にフォークリフトなどが通過する通路のマーキング用に避難経路、危険箇所を目立たせるマーキング用に材質基材:PET/PPフィルム、粘着剤:合成ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.175長さ(m)20粘着力(N/10mm)4.5引張強度(N/10mm)175RoHS指令(10物質対応)対応
ラインテープ”58131” tesa(テサ/テサテープ)ラインテープ”58131”tesa(テサ/テサテープ)
2,098税込2,308
1巻
当日出荷
柔軟性を持ちながらも丈夫な基材により直線、曲線ともに簡単に引けます。
用途危険区域、立入禁止区域や防火設備の区分け倉庫、工場のラインマーキング店舗などの床面で、商品置き場、歩行路の区分表示学校、病院などの廊下での行先表示。トラスコ品番207-3745材質基材:軟質塩化ビニール、粘着剤:ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.065赤/白長さ(m)66粘着力(N/10mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
スクリム両面テープ tesa(テサ/テサテープ)スクリム両面テープtesa(テサ/テサテープ)
2,498税込2,748
1巻
当日出荷
無溶剤アクリル粘着剤とPETスクリムを使用した柔軟で強力な両面テープです。初期タックと粘着力に非常に優れ、あらゆる被着体にしっかりと接着します。粗面や3D面にもよくなじみます。柔軟でありながら寸法安定性に優れます。耐久性に優れ、長期間の使用に適しています。
用途ターポリン、ビニールの補修鞄、スーツケースの内装の補修難接着樹脂の接合フォーム、フェルト、布などの接合長さ(m)15剥離紙グラシン紙RoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
ポリイミド粘着テープ テサ51408 tesa(テサ/テサテープ)ポリイミド粘着テープ テサ51408tesa(テサ/テサテープ)
2,198税込2,418
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐熱性、耐寒性(-200℃~250℃)に優れています。 優れた電気・機械・化学特性を有します。 再はく離性に優れています。
用途特に耐熱性を必要とするモーター・トランスなどの層間絶縁、導体絶縁、モーターコイルの結束、引き出し口の固定に、プリント基盤ハンダ付け時の端子部マスキングに使用温度範囲(℃)-200~250連続使用温度(℃)260(短時間)主な用途電気絶縁用破壊電圧(kV)7.5特性耐熱性、耐寒性
テサ 53315 再剥離性 中強度 フィラメントテープ tesa(テサ/テサテープ)テサ 53315 再剥離性 中強度 フィラメントテープtesa(テサ/テサテープ)
819税込901
1巻
6日以内出荷
<特長>・良好なタック性とせん断強さを有します。・経時劣化に強く、さまざまな被着体からきれいに剥がすことができます。
用途<用途>・電化製品およびAO機器を輸送する際の部品固定に適します。・家具を輸送する際の固定に適します。・薄手の金属箔ロールのエンドタブに適します。・プラスチックパイプ、フローリング材など中型資材の結束に適します。半透明基材PET/ガラスクロス粘着剤合成ゴム系テープ厚さ(μm)140引張強度(N/cm)380RoHS指令(10物質対応)対応
補修テープ tesa(テサ/テサテープ)補修テープtesa(テサ/テサテープ)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
粘着力に優れ、粗面にもよくつきます。耐候性に優れています。
用途屋内・屋外用留め、結束、補強、マーキングなどあらゆる用途に。仕様筆記可、テープカット条件:手切れ可材質基材:アクリルコート布、粘着剤:ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
マスキングテープ tesa(テサ/テサテープ)マスキングテープtesa(テサ/テサテープ)
559税込615
1巻
当日出荷
鮮明な色により高い視認性を発揮します。巻き戻しが軽く、なじみ性に優れた作業性の良いテープです。
用途塗装養生用。仕様テープカット条件:手で切断可能材質基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.145長さ(m)50使用温度範囲(℃)120粘着力(N/10mm)3.5引張強度(N/10mm)43RoHS指令(10物質対応)対応
ACXPLUSスマートボンドテープ クリスタル tesa(テサ/テサテープ)ACXPLUSスマートボンドテープ クリスタルtesa(テサ/テサテープ)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷
高温・低温時の粘着に優れます。耐UV性に優れます。重量物の固定に最適です。
用途ボルトや溶接の代わりに。看板・エンブレムの固定。トラスコ品番418-4840質量(g)64.0接着剤アクリル系主なワーク大面材、パーツ
補修用テープ tesa(テサ/テサテープ)補修用テープtesa(テサ/テサテープ)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
粗面に対する粘着力に優れています。屋内・屋外で使用可能です。のり残りしにくく簡単に剥がせます。蛍光色のため視認性に優れます。
用途パイプ類の結束と補強。イベントでの使用。展示会でのカーペット類の固定。鋭利なエッジなど危険個所の保護厚さ(mm)0.28長さ(m)25主な用途固定・仮止め用、結束用、保護用粘着力(N/10mm)3.5引張強度(N/10mm)70使用条件【テープカット】手で切断可能特性屋外使用可
クレープマスキングテープ 4341 tesa(テサ/テサテープ)クレープマスキングテープ 4341tesa(テサ/テサテープ)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
貼りやすく、剥がした後の糊残りもありません。中~高耐熱用途に適しています。環境に優しい無溶剤タイプの粘着剤使用です。塗装用マスキングテープです。
用途車輛塗装やプリント基盤などのハンダリフロー工程に。トラスコ品番535-7127幅(mm)38厚さ(mm)0.17ブラウン長さ(m)50使用温度範囲(℃)140基材クレープ紙粘着剤ゴム系(無溶剤)主な用途車用粘着力(N/10mm)4.7引張強度(N/25mm)53RoHS指令(10物質対応)対応特性手で切れる、はがせる
不織布基材両面テープ”68618” tesa(テサ/テサテープ)不織布基材両面テープ”68618”tesa(テサ/テサテープ)
529税込582
1巻
当日出荷
発泡体、プラスチック、金属などあらゆる被着体に対して優れた粘着力を発揮します。耐熱性に優れています。打ち抜き加工性に優れています。
用途発泡体、フェルトなどの貼り合せに一般的な部品固定に。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.15半透明長さ(m)50粘着力(N/10mm)9.0RoHS指令(10物質対応)対応