物流用品 (507) 保管用品 (64) 梱包用品 (41) テープ (175) カテゴリ: 物流/保管/梱包用品/テープブランド: エスコすべて解除
超強力ダクトテープ (手切れ) エスコ 翌々日出荷
全天候型。破れにくい超厚手耐久タイプ。すぐれた耐水性。高強度ポリエステルクロス採用。手できれいに切れる。平滑面・粗面・凹凸面OK。使用できるもの:木材、金属、コンクリート、レンガ、陶器、タイル、石材、ガラス、プラスチック、ビニール、ゴム、皮革。使用できないもの:特殊加工面、シリコーン、フッ素樹脂、EPDMなどの油分を多く含んだ合成ゴム、貴金属、高価格品。
用途 屋内、屋外、水回り、スポーツ・アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護に 材質 基材:ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム / 粘着剤:天然ゴム系 幅(mm) 48 厚さ(mm) 0.43 色 黒 質量(g) 234 長さ(m) 9.1 シリーズ ゴリラ 芯径(mm) 76 保管環境 直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所に保管
マスキングテープ (車輌用) エスコ 翌日出荷 から 翌々日出荷
車両塗装用。ゴムや樹脂にも安心して使え、重ね貼りもできます。基材がやわらかいので、直線部の見切りや曲線部にもしっかりつきます。テープの浮き・はがれ、のり残りがほとんどありません。このテープは重ね貼りができます。剥がすときに切れにくいですが、手で容易に引裂くことができます。このテープの背面は、塗料を弾きにくいです。
材質 基材:黄色和紙、粘着剤:感圧性アクリル系粘着剤 厚さ(mm) 0.09 長さ(m) 18 引張強度(N/18mm) 71 粘着力(N/18mm) 3.4 巻戻し力(N/18mm) 6.3
移動式高所作業台 エスコ ¥ 1,010,000税込 ¥ 1,111,000
1式(1式)
8日以内出荷
寸法(mm) 作業床:1650×1410 質量(kg) 158 車輪径(Φmm) 150 段数 3段セット キャスター ゴム製 天板高さ(m) 4.84~5.07 全高(m) 5.86~6.09 最大使用荷重(kg) 200 支柱径(Φmm) 42.7 わく寸法(m) (支柱中心)1.83×1.57
移動式高所作業台 エスコ 8日以内出荷
寸法(mm) 作業床:1650×1410 質量(kg) 119 車輪径(Φmm) 150 段数 2段セット キャスター ゴム製 天板高さ(m) 3.29~3.52 全高(m) 4.31~4.54 最大使用荷重(kg) 200 支柱径(Φmm) 42.7 わく寸法(m) (支柱中心)1.83×1.57
サクションリフター (ポンプ付き) エスコ 翌日出荷
付属品:プラスチックケース。真空状態がひと目で分かるポンプ付き。持ちやすい形状のグリップ。平らな気密性表面を持つ材料、プラスチック、金属、コーティングされた木材、大理石などに適しています。大きなボタンにより、より素早い真空が行われ、真空度が低下します。吸盤を簡単に取り付けることができ、使用後の取り外しがより簡単になります。バキュームポンプ付き。ライン式。パッドの交換時期は、約2年ごとを目安としてください。(使用頻度など状況によって異なります)
材質 本体:アルミニウム パッド:特殊ゴム 質量(kg) 1 全高(mm) 88 ケース寸法(mm) 約280×230×110(t)(突起部分を除く) 最大吸着能力(kg) 120 パッドサイズ(Φmm) 210
ビニールテープセット エスコ 当日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:クリアー(1巻)、レッド(2巻)、ブルー(1巻)、イエロー(1巻)、グリーン(1巻)、ホワイト(2巻)、ブラック(5巻)、グレー(1巻)、ケース。耐寒性に優れ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性に優れています。 JIS C 2336適合品。脱鉛タイプ。端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。優れた電気絶縁性端末剥がれのない強力説着。カット性に優れ、手で切ることができます。
用途 配線や配管の保護・結束、識別用・一般家庭、ホビー等の保護・結束用・機械工事の絶縁用 厚さ(mm) 0.2 テープ幅(mm) 19 基材 塩化ビニール テープ長さ(m) 10 ケース寸法(mm) 内寸:120×155×80(H)、外寸:165×210×95(H) 粘着剤 ゴム系 粘着力 2.68N/19mm 主な用途 配線や配管の保護・結束、識別用・一般家庭、ホビー等の保護・結束用・機械工事の絶縁用 引張強度(N) 59.3/19mm
運搬車 (静音) エスコ 翌日出荷
省音キャスター。両袖ハンドル金網付き(サイドゲートが半開します)。軽い力でスイスイ走る。驚くほど静かに走る。夜間作業や、オフィス内での騒音対策に最適。錆を抑制するため食品業にも適しています。軽量のため、持運びも簡単。
材質 樹脂 質量(kg) 17 車輪径(Φmm) 100(グレーゴム車) キャスター 自在×2、固定×2 床面高さ(mm) 146 押手高さ(mm) 900 荷台寸法(幅)(mm) 455 特性 軽量 荷台寸法(奥行)(mm) 710 騒音対策 ○ 積載均等耐荷重(kg) 150
運搬車 (静音) エスコ 翌日出荷
軽い力でスイスイ走る。驚くほど静かに走る。省音キャスターの採用で大巾に省音効果が向上。夜間作業や、オフィス内での騒音対策に最適。錆を抑制するため食品業にも適しています。サイドゲート付、両面が半開します。「ハンドルを離す/握る」それだけで、ロック/アンロックを切り替えられます。ホイールを完全ギアロック。だから、地震の大きな揺れにも動き出しません。取り回しもラクラクです。
材質 樹脂 質量(kg) 28.5 車輪径(Φmm) 130(グレーゴム車) キャスター 自在×2、固定×2 床面高さ(mm) 215 押手高さ(mm) 935 荷台寸法(幅)(mm) 600 荷台寸法(奥行)(mm) 900 騒音対策 ○ 積載均等耐荷重(kg) 300
運搬車 (手摺付き) エスコ 翌日出荷
木材、カーペット、段ボール、ボードなどロングサイズの荷物を運ぶのに最適です。車輪は赤ジェーンゴム車で、黒に比べ床に色がつきにくいです。フットブレーキ付き。ブレーキ取付スパナサイズ:13mm手摺取付スパナサイズ:22mm組み立て時にご用意ください。
材質 スチール 質量(kg) 16.2 車輪径(Φmm) 100 キャスター 自在×2、固定×2 床面高さ(mm) 145 押手高さ(mm) 770 荷台寸法(幅)(mm) 480 荷台寸法(奥行)(mm) 740 騒音対策 ○ 積載均等耐荷重(kg) 150
運搬車 (静音) エスコ 翌日出荷
省音キャスター。軽い力でスイスイ走る。驚くほど静かに走る。夜間作業や、オフィス内での騒音対策に最適。錆を抑制するため食品業にも適しています。軽量のため、持運びも簡単。
材質 樹脂 質量(kg) 14.5 車輪径(Φmm) 130(グレーゴム車) キャスター 自在×2、固定×2 床面高さ(mm) 215 押手高さ(mm) 905 荷台寸法(幅)(mm) 600 特性 軽量 荷台寸法(奥行)(mm) 900 騒音対策 ○ 積載均等耐荷重(kg) 300
運搬車 (静音) エスコ 翌日出荷
省音キャスター。軽い力でスイスイ走る。驚くほど静かに走る。省音キャスターの採用で大巾に省音効果が向上。夜間作業や、オフィス内での騒音対策に最適。錆を抑制するため食品業にも適しています。軽量のため、持運びも簡単。
材質 樹脂 質量(kg) 9 車輪径(Φmm) 100(グレーゴム車) キャスター 自在×2、固定×2 床面高さ(mm) 146 押手高さ(mm) 905 荷台寸法(幅)(mm) 455 特性 軽量 荷台寸法(奥行)(mm) 710 騒音対策 ○ 積載均等耐荷重(kg) 150
運搬車 (ハンドブレーキ付き) エスコ 翌日出荷
折りたたみ式。卓越した耐久性・省音性・軽量化を実現。黄色いハンドルから手を放すとギアストッパーがかかり、黄色いハンドルを握るとギアストッパーが解除されます。ブレーキの掛け忘れを防ぐ安心のハンドパーキング付きです。ハンドルを握っている間だけブレーキが解除されるので台車が勝手に動き出す心配がありません。
材質 スチール 質量(kg) 13.5 車輪径(Φmm) 100(グレーゴム車) キャスター 固定×2、自在×2 最大外形寸法(mm) 760×480 床面高さ(mm) 135 押手高さ(mm) 925 荷台寸法(幅)(mm) 480 特性 軽量 荷台寸法(奥行)(mm) 620 騒音対策 ○ ブレーキ/ストッパー ○ 積載均等耐荷重(kg) 150
両面テープ (壁紙・ポスター用) エスコ 翌日出荷
屋内用。釘、ねじ、ステープル、接着剤の代わりに。ざらざらした表面や凹凸のある表面でも、どんな表面にもご使用いただけます。テープ全体で最大約1.3kgまで保持できます。
用途 写真、メモ、ポスターなどを貼るときに 材質 基材:ポリエチレンフォーム、粘着剤:ゴム系 幅(mm) 19 厚さ(mm) 1.67 長さ(m) 4.5 テープ地色 白 主な用途 写真、メモ、ポスターなどを貼るときに 粘着力(N/10mm) 8.76 引張強度(N/10mm) 14
75mmx5.0m 防水アルミテープ EA944MH-28シリーズ エスコ ¥ 28,500税込 ¥ 31,350
1セット(10巻)
翌日出荷
屋根材、トタン板等の防水補修に。アルミの表面にポリエステルをラミネート、耐候性に優れています。粗面接着性、防水シール性に優れ、長期耐久性にも優れています。柔軟性に優れ、コーナー部や粗面にも良くなじみます。
仕様 ●メーカー:ニトムズ●型番:J2180●幅(mm):75●長さ(m):5●厚さ(mm):0.5●材質:基材/軟質アルミ箔+ポリステルフィルム 粘着剤/ゴム系●用途:トタン屋根などの屋根材の防水補修に●入数:10巻 アズワン品番 68-1867-94
強力万能ダクトテープ[T-REX] エスコ 当日出荷
屋内外用。手で切ることができます。紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます。高性能&強力粘着。『T-REX』強力万能ダクトテープ。粘着剤部分の厚みが一般的なものと比べ約2倍なので、粗く汚れた表面にも強力に接着します。ポリエチレンフィルムとポリエステルメッシュの2層構造のため、耐久性・強度に優れています。耐候性・防水性に優れています。
用途 配管ダクトやパイプ、アウトドア用品の一時補修、支柱の一時固定、レンガ、コンクリート、石綿セメント板、塗装および非塗装木材、ビニールサイディングなどに 材質 基材:耐水ポリエチレンコーティングクロス、粘着剤:ゴム系 幅(mm) 47 厚さ(mm) 0.43 色 グレー 径(Φmm) 内芯:76(3”) 長さ(m) 27 粘着力(N/10mm) 11.5 引張強度(N/10mm) 82.3
0.2t ブリッジ(アルミ製) エスコ 翌日出荷
軽量・幅広なアルミブリッジです。有効幅が600mmあるので、様々な種類の管理機に対応できます。ステップ間の隙間が約8mmなので、小型の車輪も隙間に落ちることなく昇降作業ができます。軽量なので設置もラクラクおこなえます。鉄ホイール・ゴムホイール用。
材質 アルミ合金製 幅(mm) 644 質量(kg) 10 全長(m) 1.81 全高(mm) 93 最大積載荷重(kg) 200 フック形状 ツメ 有効幅(mm) 600 フレーム高さ(mm) 60
空気入りタイヤ(スチールホイール) エスコ 翌日出荷
ローラーベアリング。エアー入り。
材質 タイヤ:ゴム(エアー入り) ホイールリム:スチール 軸径(Φmm) 25 車輪タイプ 空気入り
空気入りタイヤ(プラスチックホイール) エスコ 予約販売
ローラーベアリング。米式バルブ用アダプターで空気入れ可能。ハブ部が内側寄りのタイプ。
材質 本体:プラスチック 車輪:ゴム(エアー入り) 軸径(Φmm) 25 長さ(mm) ハブ:75(内側寄り) 寸法(mm) 車輪径×幅:260×85 耐荷重(kg) 200 バルブ 米式 車輪タイプ 空気入り
空気入りタイヤ(スチールホイール) エスコ 翌日出荷
ローラーベアリング。エアー入り。旧EA520FD-3用替タイヤ。
材質 タイヤ:ゴム(エアー入り) ホイールリム:スチール 軸径(Φmm) 20 長さ(mm) ハブ:60(内側寄り) 寸法(mm) 車輪径×幅:260×85 耐荷重(kg) 200 模様 タイヤ:ジグザグ 車輪タイプ 空気入り
段差乗り越えキャスター エスコ 翌日出荷
作業負担の軽減(スムーズな運搬)。業務の効率化(迂回時間の低減)。安全な運搬(物流品質の向上)。段差乗り越えができる為、迂回時間の低減ができ、スムーズな運搬が可能になります。
仕様 自在(ストッパー無) 材質 車輪:ゴム ホイール:ナイロン 筐体:鉄・アルミ 寸法(mm) 車輪径×幅:125×34 (副輪:50×28) 全高(mm) 177 耐荷重(kg) 102 プレート寸法(mm) 108×108 取付寸法(mm) 82×82(75×75)
段差乗り越えキャスター エスコ 翌日出荷
作業負担の軽減(スムーズな運搬)。業務の効率化(迂回時間の低減)。安全な運搬(物流品質の向上)。段差乗り越えができる為、迂回時間の低減ができ、スムーズな運搬が可能になります。
仕様 自在(ストッパー無) 材質 車輪:ゴム ホイール:ナイロン 筐体:鉄・アルミ 寸法(mm) 車輪径×幅:125×34 (副輪:50×28) 全高(mm) 177 耐荷重(kg) 102
強力両面テープ エスコ 翌日出荷
ケース付。
用途 屋外でのフック類など小物固定に 材質 基材:ブチルゴム 粘着剤:アクリル系 幅(mm) 15 厚さ(mm) 0.75 長さ(m) 2 芯径(mm) 内芯:30(1.2”) テープ 色:黒
吸着式セーミングツール エスコ 翌日出荷
必要に応じて2つの対象物を引き合わせたり、離すのに使用します。レバーを倒して吸盤を吸着させます。ネジ式調整グリップ付、吸盤の間隔をグリップを回す事で調整します。ガラス、プラスチック、金属、上塗を施してある木、大理石、等のような平らな、気密の表面が付いているすべての材料のために。
材質 アルミ、スチール、プラスチック 質量(kg) 1.5 調整範囲(mm) パッド調整距離:55以内 材質(吸盤) 特殊ゴム サイズ(mm) 340×130 パッドサイズ(mm) 120×2
布粘着テープ エスコ 翌日出荷
強粘着タイプの布テープです。
材質 基材:スフモス 粘着剤:合成ゴム系 幅(mm) 38 厚さ(mm) 0.23 長さ(m) 25 芯径(mm) 内芯:76 保持力(mm/30分) 0.1 引張強度(N/25mm) 186 粘着力(N/25mm) 24.20 巻戻し力(N/25mm) 2.8 特性 強粘着 伸び 12%
リフター&台車セット エスコ 翌日出荷
セット内容:リフター、台車×4、てこベース×3、収納袋。台車は360度自在に移動可能。保管や持ち運びに便利な収納袋付。てこの原理で、100kgの重い物でも、わずか15.4kgの力でらくらく持ち上げられます。グリップは握りやすく、すべりにくいフォルムで、床との指づめ防止ガード付きなので安心です。フォーク先端は大きな曲線と厚さを薄く仕上げていますので、さらに家具の下に入れやすくなっています。フォークの形状を改良する事により、今まで台車が入りにくかったスチール製の棚も持上げられます。家具の下に挿入する際にフォークの先が見えるので操作が簡単にできます。車輪はキャスタータイプなので、タタミの縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることがなく、360°安全に移動できます。300kgの物まで移動可能なので、家庭内の家具ほぼ全てが移動できます。安全ツマミを持って家具の下にセットするので、指をはさむ心配がなく安全です。高さ30mm以下の台車は、家具を高く上げてセットする必要がないので、家具転倒の心配がなく安全です。てこベース使用で脚付き家具の脚の高さは最大で50mmまで対応可能です。輸送、引っ越し業、介護に携わる方々等、重い物を移動、設置する専門職の方に便利です。
材質 リフター:ABS・ステンレス・鉄・TPR、台車:ABS・鉄・発泡ゴム、てこベース:ABS 高さ(mm) 床高さ:30 質量(g) リフター:280、台車(1台):141 サイズ(mm) リフター:64×50×399(H)、台車:Φ139×28(H) 積載均等耐荷重(kg) リフター:150、台車(1台):100
ホールディングテープ エスコ 翌日出荷
電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用に。適度な粘着力と糊残り性が優れた国内生産の仮止め用粘着テープ。被着体への汚染性が少ない。樹脂・金属にしっかり貼ってきれいにはがせる。光や熱による劣化に強い。
用途 OA機器家電機器などの輸送時の部品仮固定に 材質 基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系 幅(mm) 19 厚さ(mm) 0.07(基材:0.038、粘着剤:0.032) 色 ライトブルー 質量(g) 78 長さ(m) 50 芯径(mm) 内芯:76 伸び(%) 100 引張強度(N/25mm) 175 粘着力(N/25mm) 8.30 粘着力(N/18mm) 重ね貼り:0.10 巻戻し力(N/25mm) 0.5 保持力(mm/60分) 0.2
ホールディングテープ エスコ ¥ 10,400税込 ¥ 11,440
1パック(10巻)
翌日出荷
電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用に。被着体への汚染性が少ない。樹脂・金属にしっかり貼ってきれいにはがせる。光や熱による劣化に強い。適度な粘着力と糊残り性が優れた国内生産の仮止め用粘着テープ。
用途 OA機器家電機器などの輸送時の部品仮固定に 材質 基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系 幅(mm) 25 厚さ(mm) 0.07(基材:0.038、粘着剤:0.032) 色 ライトブルー 質量(g) 102 長さ(m) 50 芯径(mm) 内芯:76 伸び(%) 100 引張強度(N/25mm) 175 粘着力(N/25mm) 8.30 粘着力(N/18mm) 重ね貼り:0.10 巻戻し力(N/25mm) 0.5 保持力(mm/60分) 0.2
ホールディングテープ エスコ ¥ 10,000~税込 ¥ 11,000~
1パック(6巻)ほか
翌日出荷
電気製品、事務機器などの部品の押さえ、仮止め。樹脂・金属にしっかり貼ってきれいにはがせる。光や熱による劣化に強い。適度な粘着力と糊残り性が優れた国内生産の仮止め用粘着テープ。被着体への汚染性が少ない。
用途 OA機器家電機器などの輸送時の部品仮固定に 材質 基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系 厚さ(mm) 0.07(基材:0.038、粘着剤:0.032) 色 ライトブルー 長さ(m) 50 芯径(mm) 内芯:76 伸び(%) 100 引張強度(N/25mm) 175 粘着力(N/25mm) 8.30 粘着力(N/18mm) 重ね貼り:0.10 巻戻し力(N/25mm) 0.5 保持力(mm/60分) 0.2
カラークラフト粘着テープ エスコ 翌日出荷
白い特殊クラフト紙を使用し、色鮮やかな発色を実現したクラフトテープです。紙の素材で軽くて、使いやすいです。識別に便利。
材質 基材:クラフト紙 粘着剤:ゴム系 幅(mm) 50 厚さ(mm) 0.14 長さ(m) 50 芯径(mm) 内芯:76 伸度(%) 8.0 タック(ボールNo.) 12 保持力(mm) 0 粘着力(N/10mm) 3.3 引張強度(N/10mm) 60 展開力(N/10mm) 0.5
60kg サクションリフターセット エスコ 翌日出荷
発がん性炭化水素化合物(PAH)不使用。気密性の高いシート材の吊り上げと運搬に最適です。 サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。 吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。 使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
仕様 パッド面:フラット 材質 本体:アルミニウム パッド:特殊ゴム 全長(mm) 376 パット径(Φmm) 120 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 340×270×130 吸着能力(kg) 60 総質量(kg) 約2.4
超強力両面テープ(ゴム用) エスコ 翌日出荷
用途 家電OA機器などの加硫ゴムのクッション材パッキン材などの接着や仮止めに 材質 基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系+アクリル 幅(mm) 20 厚さ(mm) 0.15 長さ(m) 20 芯径(mm) 内芯:76(3”) テープ 色:黒
自己融着テープ[シリコンゴム] エスコ 翌日出荷
耐熱性、耐候性に優れる自己融着テープとシリコーン樹脂の特性を活かした粘着テープ。電気設備の絶縁材料から、自動車のワイヤーハーネスの絶縁、保護、結束など、幅広いニーズにお応えします。耐熱性、耐寒性に優れています。テープ自体が互いに融着し一体化します。電気特性に優れています。自動車エンジン部ワイヤーハーネスの絶縁結束用。
用途 電力ケーブル接続部絶縁保護用 材質 シリコンゴム 幅(mm) 19 厚さ(mm) 0.5 長さ(m) 15 耐熱温度(℃) -20~180 絶縁耐力 46.9(kV/mm)
自己融着テープ エスコ 翌日出荷
噴出し漏水もピタッと融着スピード補修!配管やホースの漏れ、にじみ、ピンホールなどの破損部や隙間に密着。強く引っぱりながら巻き付けると、テープ同士が自己融着し、配管やホースの漏れ、にじみ、ピンホールなどの破損部や隙間に密着。圧力が掛かった状態でも簡単に補修できます。蒸気配管、飲料水配管も補修可能。JIS K6353(水道用ゴム)承認。食品衛生法第370号、第201号承認。米軍規格適合品(MIL-I-46852C)。
用途 配管やホースの漏れやにじみ、ピンホールなどの破損部や隙間補修に 材質 シリコンラバー 幅(mm) 25 厚さ(mm) 1 耐熱温度(℃) -50~200 引張強度(MPa) 8.0 耐圧力性(kg/cm2 ) 圧力に応じて重ね巻き(約10) 伸長率(%) 600 適合径範囲 50A以下
金具付キャスター(弾性タイヤ) エスコ 翌日出荷
ボールベアリング。静かで滑らかな走りでキャスター跡がつきません。長期耐久性。
仕様 自在ストッパー無 材質 金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
金具付キャスター エスコ 翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-43)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様 自在ストッパー付(左) 材質 金具:スチール、車輪:ゴム 寸法(mm) 車輪径×幅:130×38、F1×F2:108×108 質量(g) 2110 使用温度範囲(℃) -5~60 全高(mm) 177 耐荷重(kg) 180 耐熱温度(℃) -20~80 取付穴径d(mm) 11 寸法P1×P2(mm) 80×80
金具付キャスター(空気入りタイヤ) エスコ 翌日出荷
ローラーベアリング。
材質 金具:スチール 車輪:ゴム(空気入り) 寸法(mm) 車輪径×幅:220×70、E×G:105×75 全高(mm) 250 耐荷重(kg) 150 A×B(mm) 135×110 穴径F(mm) 11
金具付キャスター エスコ 翌日出荷
弾性のあるゴム車。台車の外側にペダルが来るようシングルストッパーが右側に付いています。
仕様 自在ストッパー付(右/赤ポッチ) 材質 金具:スチール、車輪:ゴム 寸法(mm) 車輪径×幅:75×25、F1×F2:70×58 質量(g) 419 使用温度範囲(℃) -5~60 全高(mm) 93 耐荷重(kg) 60 耐熱温度(℃) -20~80 取付穴径d(mm) 8.8 寸法P1×P2(mm) (P1'×P2'含む):55×42
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品 ページ: 1/ 3
ソリッドシェルフ マルゼン[厨房機器] 税込 ¥ 58,278 ¥ 52,980 バスケットへ
ソリッドシェルフ マルゼン[厨房機器] 税込 ¥ 70,378 ¥ 63,980 バスケットへ
ソリッドシェルフ マルゼン[厨房機器] 税込 ¥ 60,478 ¥ 54,980 バスケットへ