用途耐熱性に優れます。結束・固定・ダクトシールに
エスコ品番EA943TA-19
耐熱温度(℃)約230
主な用途結束用、固定用
1個
¥1,870
税込¥2,057
当日出荷
水に浸して巻くだけでガチガチに固まります。力の掛かる箇所の補修・補強に適しています。研磨すれば塗料の上塗りが可能です。耐水圧・耐寒・耐熱・引張強度(595N)に優れています。
用途【使用方法】
あらかじめ巻きつける場所の汚れ・ほこり・油分を取り除き、必要に応じてサンドペーパー等で研磨します。
手袋を装着してから、本品を内パッケージから取り出し、20~25℃の水道水に10~20秒程度揉みながら浸し、テープに水をしっかりと染み込ませます。
テープの水分を軽く絞り、テープを強く引っ張りながら破損箇所に5~6周巻きつけます。水漏れ箇所の補修の場合は8~10周巻きつけます。
破損部周辺の強度をあげるため、破損部の両側10cm程度の範囲まで段差が少なくなるようにテープを均等に巻きつけます。
テープを巻き終えたら、全体を絞るようにして馴染ませます。
完全硬化するまで20分程度お待ちください。
顔料や樹脂で汚れた場所がある場合はサンドペーパー等で研磨してください。
テープの上から塗装する場合は、テープが完全硬化したことを確認し、テープの表面をサンドペーパー等で研磨してから塗装してください。
仕様●幅(mm):50●長さ(m):1.27●厚さ(mm):約0.8~1●材質:グラスファイバー、ポリウレタン樹脂●使用温度範囲:10℃以上●耐熱温度範囲:-20~150℃●可使時間:硬化時間/約20分(ただし、作業可能時間は3~5分)●完全硬化時間:約20分●付属品:手袋●用途:・鉄部・木部などの補修・塩ビ配管・金属配管の漏れなどの破損補修・テーブルの脚など家具の補修・テントポール・釣り竿などのアウトドア用品やスコップ柄などのガーデニング用品の補修
アズワン品番65-3899-08
1巻
¥1,100
税込¥1,210
翌々日出荷
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
1個
¥2,380
税込¥2,618
当日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。
ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
エスコ品番EA944VH-38
材質PTFEフィルム+ガラス繊維
使用温度-50/200℃
特性耐熱、耐薬品、電気特性
総厚(mm)0.18
1個
¥6,960
税込¥7,656
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。
ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
エスコ品番EA944VG-25
材質PTFEフィルム+ガラス繊維
使用温度-50/200℃
特性耐熱、耐薬品、電気特性
総厚(mm)0.13
1個
¥3,980
税込¥4,378
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。
ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
エスコ品番EA944VG-19
材質PTFEフィルム+ガラス繊維
使用温度-50/200℃
特性耐熱、耐薬品、電気特性
総厚(mm)0.13
1個
¥3,120
税込¥3,432
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。
ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
エスコ品番EA944VG-13
材質PTFEフィルム+ガラス繊維
使用温度-50/200℃
特性耐熱、耐薬品、電気特性
総厚(mm)0.13
1個
¥2,090
税込¥2,299
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。
ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
エスコ品番EA944VH-25
材質PTFEフィルム+ガラス繊維
使用温度-50/200℃
特性耐熱、耐薬品、電気特性
総厚(mm)0.18
1個
¥5,370
税込¥5,907
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。
ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
エスコ品番EA944VH-19
材質PTFEフィルム+ガラス繊維
使用温度-50/200℃
特性耐熱、耐薬品、電気特性
総厚(mm)0.18
1個
¥4,420
税込¥4,862
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。
ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
エスコ品番EA944VG-50
材質PTFEフィルム+ガラス繊維
使用温度-50/200℃
特性耐熱、耐薬品、電気特性
総厚(mm)0.13
1個
¥7,760
税込¥8,536
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。
ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
エスコ品番EA944VG-38
材質PTFEフィルム+ガラス繊維
使用温度-50/200℃
特性耐熱、耐薬品、電気特性
総厚(mm)0.13
1個
¥6,140
税込¥6,754
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。
ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
エスコ品番EA944VH-13
材質PTFEフィルム+ガラス繊維
使用温度-50/200℃
特性耐熱、耐薬品、電気特性
総厚(mm)0.18
1個
¥2,890
税込¥3,179
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。
ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
エスコ品番EA944VH-50
材質PTFEフィルム+ガラス繊維
使用温度-50/200℃
特性耐熱、耐薬品、電気特性
総厚(mm)0.18
1個
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
1個
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
粗面にも良くなじみ、引っ張り強度にも優れます。空調ダクトのシールに。保温筒・グラスウールの固定・シールに。
仕様●幅(mm):75●長さ(m):10●厚さ(mm):0.26●内芯径:76mm(3")●材質:基材/ガラスクロスアルミ箔 粘着剤/アクリル系●テープ色:シルバー●強度があり貼りやすいアルミガラスクロスタイプ
アズワン品番65-9316-85
1巻
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
粗面にも良くなじみ、引っ張り強度にも優れます。空調ダクトのシールに。保温筒・グラスウールの固定・シールに。
仕様●幅(mm):50●長さ(m):10●厚さ(mm):0.26●内芯径:76mm(3")●材質:基材/ガラスクロスアルミ箔 粘着剤/アクリル系●テープ色:シルバー●強度があり貼りやすいアルミガラスクロスタイプ
アズワン品番65-9316-84
1巻
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
用途ヒートシール用及びホッパー、シューターのすべりに
エスコ品番EA944NY-50
材質基材:フッ素樹脂含浸ガラスクロス
幅(mm)50
厚さ(mm)0.13
長さ(m)10
耐熱温度(℃)180
1個
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
用途ヒートシール用及びホッパー、シューターのすべりに
エスコ品番EA944NY-19
材質基材:フッ素樹脂含浸ガラスクロス
幅(mm)19
厚さ(mm)0.13
長さ(m)10
耐熱温度(℃)180
1個
¥4,330
税込¥4,763
翌日出荷
用途ヒートシール用及びホッパー、シューターのすべりに
エスコ品番EA944NY-25
材質基材:フッ素樹脂含浸ガラスクロス
幅(mm)25
厚さ(mm)0.13
長さ(m)10
耐熱温度(℃)180
1個
¥5,690
税込¥6,259
翌日出荷
非接着性を必要とする分野の耐熱離型。
ゴム加硫用セパレータ、コンベアベルト。
ヒートシール用耐熱離型。
用途食品加工用の非粘着コンベアベルト
仕様非粘着性
エスコ品番EA944VB-2
幅(mm)300
厚さ(mm)0.09
長さ(m)10
耐熱温度(℃)260
1巻
¥29,400
税込¥32,340
8日以内出荷
保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
エスコ品番EA944MH-31
耐熱温度(℃)300(使用環境による)
1個
¥5,760
税込¥6,336
当日出荷
保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
エスコ品番EA944MH-38
耐熱温度(℃)300(使用環境による)
1個
¥14,200
税込¥15,620
翌日出荷
保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
エスコ品番EA944MH-32
耐熱温度(℃)300(使用環境による)
1個
¥7,250
税込¥7,975
当日出荷
保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
エスコ品番EA944MH-36
耐熱温度(℃)300(使用環境による)
1個
¥8,530
税込¥9,383
翌日出荷
保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
エスコ品番EA944MH-33
耐熱温度(℃)300(使用環境による)
1個
¥8,010
税込¥8,811
当日出荷
保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
エスコ品番EA944MH-40
耐熱温度(℃)300(使用環境による)
1個
¥28,200
税込¥31,020
翌日出荷
保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
エスコ品番EA944MH-34
耐熱温度(℃)300(使用環境による)
1個
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
アスベストテープと比較しても熱伝導性、強度・柔軟性に優れ、配管の断熱や保冷保温としてご使用頂けます。
用途酸洗いにも最適。
エスコ品番EA944MT-50C
組織平織
1個
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
アスベストテープと比較しても熱伝導性、強度・柔軟性に優れ、配管の断熱や保冷保温としてご使用頂けます。
エスコ品番EA944MT-50B
組織平織
1個
¥8,760
税込¥9,636
翌日出荷
テープ表面は非粘着性
電気絶縁性に優れています。
非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。
柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-151
材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)
主な用途電気絶縁用
最高使用温度(℃)200
総厚(mm)0.13
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
テープ表面は非粘着性
電気絶縁性に優れています。
非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。
柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-173
材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)
主な用途電気絶縁用
最高使用温度(℃)200
総厚(mm)0.23
1個
¥6,760
税込¥7,436
翌日出荷
テープ表面は非粘着性
電気絶縁性に優れています。
非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。
柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-166
材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)
主な用途電気絶縁用
最高使用温度(℃)200
総厚(mm)0.18
1個
¥22,500
税込¥24,750
翌日出荷
テープ表面は非粘着性
電気絶縁性に優れています。
非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。
柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-162
材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)
主な用途電気絶縁用
最高使用温度(℃)200
総厚(mm)0.18
1個
¥4,310
税込¥4,741
翌日出荷
テープ表面は非粘着性
電気絶縁性に優れています。
非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。
柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-155
材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)
主な用途電気絶縁用
最高使用温度(℃)200
総厚(mm)0.13
1個
¥8,090
税込¥8,899
翌日出荷
テープ表面は非粘着性
電気絶縁性に優れています。
非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。
柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-142
材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)
主な用途電気絶縁用
最高使用温度(℃)200
総厚(mm)0.08
1個
¥2,900
税込¥3,190
翌日出荷
テープ表面は非粘着性
電気絶縁性に優れています。
非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。
柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-176
材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)
主な用途電気絶縁用
最高使用温度(℃)200
総厚(mm)0.23
1個
¥27,000
税込¥29,700
翌日出荷
テープ表面は非粘着性
電気絶縁性に優れています。
非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。
柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-175
材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)
主な用途電気絶縁用
最高使用温度(℃)200
総厚(mm)0.23
1個
¥13,500
税込¥14,850
8日以内出荷
テープ表面は非粘着性
電気絶縁性に優れています。
非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。
柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-165
材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)
主な用途電気絶縁用
最高使用温度(℃)200
総厚(mm)0.18
1個
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。