卓上の小物の整理に最適です。
引出しが飛び出しにくい、簡易ロック構造です。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)104×210×290
有効内寸法・間口(mm)88
有効内寸法・奥行(mm)192
有効内寸法・高さ(mm)39
1個
¥2,520
税込¥2,772
当日出荷
卓上の小物の整理に最適です。
引出しが飛び出しにくい、簡易ロック構造です。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)295×130×200
有効内寸法・間口(mm)64
有効内寸法・奥行(mm)115
有効内寸法・高さ(mm)41
1個
¥2,820
税込¥3,102
翌日出荷
。バーコード種類:1次元/JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Industrial 2 of 5、Code 39、Code 128、Matrix 2 of 5、ISSN、ISBN、Code 11、Code 32、MSI、Code 93、GS1-128、GS1 Databar 2次元/QR Code、Micro QR、PDF417、Data Matrix、AztecCode、Micro PDF417 ※日本語QRコードに対応しています。UTF-8とSHIFT-JISのみ。 ※半角カタカナ対応。バーコードをかざして読み取れる卓上タイプのバーコードリーダーです。付属のスタンドを使えば、スタンドタイプとしても使用できます。2次元・1次元コードの読み取りに対応しています。日本語QRに対応しています。スマートフォンでのQR決済の読み込みや、QRやバーコードのついたチケットなどの読み取りに便利です。 ※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
仕様●インターフェース:USB HID●セット内容:本体、取扱説明書、保証書、スタンド●光源:白色LED●走査速度(スキャンスピード):60フレーム/秒●読取可能コード:1次元/JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Industrial 2 of 5、Code 39、Code 128、Matrix 2 of 5、ISSN、ISBN、Code 11、Code 32、MSI、Code 93、GS1-128、GS1 Databar 2次元/QR Code、Micro QR、PDF417、Data Matrix、AztecCode、Micro PDF417●読取深度:UPC-A(13mil)/250mm●読取方式:CMOS●サイズ:52(W)×52(D)×50(H)mm
アズワン品番65-9282-14
1個
¥51,000
税込¥56,100
翌日出荷
仕様鋼板(エポキシ塗装)卓上タイプマルチストール(EA957A-3、-4、-5、-6、-9)と組み合わせて使用できます。工具を使わず簡単に組合せ可能です。
本体寸法(mm)610×150×500(H)
1個
¥13,900
税込¥15,290
当日出荷
EA305XR-41用
卓上式溶断タイプ
アズワン品番65-2114-07
1本
¥450
税込¥495
翌日出荷
EA305XR-43用
卓上式溶断タイプ
アズワン品番65-2114-09
1本
¥700
税込¥770
翌日出荷
EA305XR-33用
卓上式溶着タイプ
アズワン品番65-2114-06
1本
¥700
税込¥770
翌日出荷
EA305XR-31用
卓上式溶着タイプ
アズワン品番65-2114-04
1本
¥450
税込¥495
翌日出荷
EA305XR-32用
卓上式溶着タイプ
アズワン品番65-2114-05
1本
¥580
税込¥638
翌日出荷
EA305XR-2用
卓上式溶着幅広タイプ
アズワン品番65-2113-97
1本
¥700
税込¥770
翌日出荷
EA305XR-1用
卓上式溶着幅広タイプ
アズワン品番65-2113-96
1本
¥580
税込¥638
翌日出荷
EA305XR-42用
卓上式溶断タイプ
アズワン品番65-2114-08
1本
¥580
税込¥638
翌日出荷
平型。2.0mm厚ロンリューム天板。ロンリューム表面仕上げ。工場作業はもちろん学校や病院にも向いている作業台です。アジャスター付。青色の天板で机上の物が見やすく空間が明るくなります。エッジはウレタン一体成型。広範囲の作業に適しています。
質量(kg)32.2
耐荷重(kg)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×750×735
天板厚さ(mm)30
1台
¥86,000
税込¥94,600
3日以内出荷
1段引出し型。2.0mm厚ロンリューム天板。ロンリューム表面仕上げ。工場作業はもちろん学校や病院にも向いている作業台です。アジャスター付。引出しは左脚・右脚間で任意の位置に取付できます。青色の天板で机上の物が見やすく空間が明るくなります。エッジはウレタン一体成型。広範囲の作業に適しています。
耐荷重(kg)500
天板厚さ(mm)30
2段引出し型。2.0mm厚ロンリューム天板。ロンリューム表面仕上げ。工場作業はもちろん学校や病院にも向いている作業台です。アジャスター付。引出しは左脚・右脚間で任意の位置に取付できます。青色の天板で机上の物が見やすく空間が明るくなります。エッジはウレタン一体成型。広範囲の作業に適しています。
耐荷重(kg)500
天板厚さ(mm)30
定寸でカットできる手動式テープカッター(テープを引き出す長さを調節、固定する機構を搭載)。欲しい長さの目盛りに合わせ、テープをつまんで斜め45~90度で引くと設定した長さでブレーキが利く仕組みです。普段ついやってしまいがちな、テープの使い過ぎや無駄な消耗を抑えることで経済的、効率的に使用できます。刃は、独自製法の特殊研磨ステンレス刃(マイクロエッジ)、切り口はきれいな直線的仕上がりで、一般的なテープカッターよりも軽い力でカットできます。
用途幅20mm以内、テープ芯内径76mm(3”)、テープ外径145mm以内。
材質プラスチック
寸法(mm)83×227×166(H)
質量(kg)1.9
1台
¥6,500
税込¥7,150
翌日出荷
アルミ蒸着袋もしっかりシールできます。
材質アルミダイキャスト
厚さ(mm)最大0.4以下
質量(kg)2.9
タイプ溶着
消費電力(W)600
電源100V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×320×150
シール長さ(mm)最大200
シール幅(mm)10
アズワン品番64-2205-67
1台
¥18,700
税込¥20,570
翌々日出荷
溶断用シーラー●電源…AC100V●サイズ…80×330×200(H)mm●重量…2.7kg●消費電力…溶着用ヒーター使用時:260W 溶断用ヒーター使用時:240W●プラグ形状…平型プラグ●シール幅…1.6mm●シール長…200mm●コード長…1.8m●温度・風量無段階コントロール機能搭載●冷凍機、ショーケース等のメンテナンス時に。収縮チューブの加熱にもお使い頂けます。
ヒーティングガン●電源…AC100V●サイズ…240×70×190(H)mm●重量…600g●消費電力…1000W●プラグ形状…平型プラグ●最高温度…530℃(50~530℃連続可変)●風速…600m/min●風量…0.15~0.25m3min
手軽に楽しめるシュリンク包装用セット
シール長さ(mm)200
シール幅(mm)1.6
機能溶断
アズワン品番65-2113-59
1セット
¥36,800
税込¥40,480
当日出荷
ヒーターを変えれば溶断もできます。厚手の袋がシールできます。カッター機能付。
エスコ品番EA305XB
質量(kg)8
電源(V)100
消費電力(W)800
シール長さ(mm)350
シール幅(mm)5
機能溶着、溶断
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×500×350
1個
¥95,300
税込¥104,830
翌日出荷
1台で溶着と溶断が行えます。
エスコ品番EA305XA
質量(kg)2.7
電源(V)100
消費電力(W)260
シール長さ(mm)200
シール幅(mm)1.6
機能溶着、溶断
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×330×200
1個
¥29,600
税込¥32,560
翌日出荷
ポリエチレン・ポリプロピレン等の【ビニールフィルム】を溶着できます。
エスコ品番EA305XH
質量(kg)3.8
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)260
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×420×185
シール長さ(mm)350
シール幅(mm)1.6
機能溶着
1個
¥55,400
税込¥60,940
翌日出荷
付属品:トリプルリール(紙管の内径が76mm、35mm、25mmに対応)。外径が大きいテープをセットするためのリール。大巻テープ用のリールスタンド。粘着テープ、非粘着テープ、ロール状のラベル紙(最大ロール外径が240mm)に対応。
仕様リールスタンド
テープ幅(mm)5~50
適合品番M-1000、M-2000、MS-1100(EA944N-130A)、MS-2200、MS-2500(EA944N-151)、LD3000、LD3500
1台
¥13,800
税込¥15,180
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。