爪付きジャッキ (クリーンルーム用)エスコ翌日出荷
半導体・精密機械工場などのクリーンルーム内での作業に使用できます。塗装・サビ落ちがないよう、クロムメッキを施しています。操作ハンドルの差込ソケット部が自在に回転するので後方に障害物がある等の狭い場所でも、障害物をかわしてのポンプ操作が可能です。傾け方は限定的ですが、横押しが可能です。(ストロークは垂直使用時の約70%程度となります)低床タイプ。安全弁付き。
ストローク(mm)110質量(kg)12ベース長(mm)235爪幅(mm)65爪長さ(mm)50本体高さ(mm)226ベース幅(mm)146爪荷重(t)2頭部荷重(t)4爪位置(mm)最低:16
単管パイプ用サインボードエスコ翌日出荷
クランプによる簡単設置。耐風性も抜群です。マグネット式のカバーなので、簡単に用紙の差込ができます。盤面を90°回転し蝶ねじ固定するだけでタテ・ヨコの切替が可能です。単管バリケードの上下の単管に対応。便利な盤面360°角度調整(水平方向)。マグネット付カバー×コの字押さえ式。タテ・ヨコ兼用型。
用途対通行者運転者に向けた注意喚起・現場内の案内板に材質SPCC(本体盤面)+PVC(本体カバー面)寸法(mm)460×340×5(t)(ボード)質量(kg)2.35サイズA3
カラビナフック (マグネット付き)エスコ翌日出荷
強力なネオジム磁石の使用。フック部は360度回転可能。工場・倉庫・ロッカールーム・ガレージなど。シート固定用などに使用できます。
材質台座:ネオジム磁石 カラビナ:スチール耐荷重(kg)垂直:32、側面:8寸法(Φmm)面:36口幅(mm)7フック寸法(mm)41×15
カラビナフック (マグネット付き)エスコ翌日出荷
強力なネオジム磁石の使用。フック部も360度回転可能。工場・倉庫・ロッカールーム・ガレージなど。シート固定用などに使用できます。
材質台座:ネオジム磁石 カラビナ:スチール耐荷重(kg)垂直:17、側面:4寸法(Φmm)面:25口幅(mm)5.5フック寸法(mm)33×12
ハンドウィンチ(ウォームギア/脱着式ハンドル)エスコ予約販売
標準ドラム5/8”Hexドライブ付※手動でのハンドル操作と電動ドリルを使用した操作の両方が可能です。ブレーキ付ギア比が高く、自動ブレーキのかかるウォームギア工具無しで取り外し可能なハンドル付ハイカーボンスチール製ギアは熱処理加工されていて長寿命。ドライブシャフトにはメンテナンスフリーの永久潤滑ベアリング付ドラムはハンドル操作が止まっている時には自動的に回転が停止します。
用途横引き・吊上げ用形状ドラム:単胴幅(mm)ドラム:80質量(kg)4.74引張強度(kg)907ドラム径Φ×幅W(mm)38×80寸法(mm×m)最大巻取長さ:7.0×13.7ギア比40:1
自在ステップ(全回転式/プレート型)エスコ翌日出荷
現場に合わせて角度が15°毎に調節できます。階段の中間部でも着脱でき、組立補修が可能です。保管・運搬にスペースを取りません。取付金具はひっかかり易い外周の突起を無くしました。21mmのスパナ1本で角度調整ができます。
材質スチール寸法(mm)802×250×120、踏板:250×620質量(kg)4.5使用荷重(kg)130支柱径(Φmm)適合支柱外径:48.6単管専用クランプ寸法(mm)芯間:728
907kg ハンドウィンチ(ウォームギア)エスコ翌日出荷
標準ドラム。自動ブレーキのかかるウォームギア。
用途横引き吊上げ用形状回転式幅(mm)ドラム:81質量(kg)4.26直径(Φmm)ドラムハブ:38能力(t)0.907ハンドル長さ(mm)177巻取長さ(mm)最大:7.1mm×14.9mギア比40:1
1.5t 強力型ロングシャックル(塗装品)エスコ翌日出荷
ねじ込みタイプのため、荷重がかかった状態でピンが回転するような使用方法は避けてください。使用中はピンが十分締めきった状態であることを確認してください。
材質スチール質量(g)450寸法L(mm)120ねじ径W1/2使用荷重(t)1.5寸法d(mm)13寸法t(mm)13寸法D(mm)30寸法B(mm)30寸法d1(mm)13
1.2t 自動ロックピン付シャックルエスコ翌日出荷
ネジ山がないため、振動による脱落やネジ山のつぶれによるトラブルも全くありません。軸を5mm程押し込んでそのまま180度半回転させると、自動ロックピンがカチッとはまります。ロックピンをつまんで、5mm程引っ張りそのまま180度半回転させるとすぐに抜けます。
材質スチール質量(g)500使用荷重(t)1.2寸法A(mm)12寸法F(mm)21ワイヤー径(Φmm)適合:~12寸法D(mm)14寸法E(mm)96寸法B(mm)24寸法P(mm)40
2.5t 自動ロックピン付シャックルエスコ翌日出荷
ネジ山がないため、振動による脱落やネジ山のつぶれによるトラブルも全くありません。軸を5mm程押し込んでそのまま180度半回転させると、自動ロックピンがカチッとはまります。ロックピンをつまんで、5mm程引っ張りそのまま180度半回転させるとすぐに抜けます。
材質スチール質量(g)900使用荷重(t)2.5寸法A(mm)16寸法F(mm)28ワイヤー径(Φmm)適合:~16寸法D(mm)19寸法E(mm)123寸法B(mm)31寸法P(mm)63
[ESD・二段式]運搬車(ブレーキ付)エスコ8日以内出荷
導電性。TPE-ESDタイヤ(熱可塑性エラストマー)を使用した導電性(帯電防止)ホイール。欧州規格 EN 1757-3 (プラットフォーム トロリーの安全性) に準拠したホイール ロック付き回転キャスター。
金具付キャスターエスコ翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-62)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ウレタン寸法(mm)車輪径×幅:100×32、F1×F2:116×79質量(g)1130使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)144耐荷重(kg)180耐熱温度(℃)-15~70取付穴径d(mm)10.5寸法P1×P2(mm)80×45
金具付キャスターエスコ翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-43)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:130×38、F1×F2:108×108質量(g)2110使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)177耐荷重(kg)180耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)11寸法P1×P2(mm)80×80
金具付キャスターエスコ翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-81)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ウレタン寸法(mm)車輪径×幅:75×32、F1×F2:82×82質量(g)670使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)100耐荷重(kg)120耐熱温度(℃)-15~70取付穴径d(mm)9.5寸法P1×P2(mm)63×63
金具付キャスターエスコ翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-82)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ウレタン寸法(mm)車輪径×幅:100×32、F1×F2:95×95質量(g)1320使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)144耐荷重(kg)180耐熱温度(℃)-15~70取付穴径d(mm)10.5寸法P1×P2(mm)71×71
金具付キャスターエスコ翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-63)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ウレタン寸法(mm)車輪径×幅:130×36、F1×F2:138×93質量(g)1930使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)177耐荷重(kg)250耐熱温度(℃)-15~70取付穴径d(mm)11寸法P1×P2(mm)100×56
金具付キャスターエスコ翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-42)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:100×35、F1×F2:95×95質量(g)1220使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)144耐荷重(kg)130耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)10.5寸法P1×P2(mm)71×71
金具付キャスターエスコ翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-41)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:75×32、F1×F2:82×82質量(g)640使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)100耐荷重(kg)80耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)9.5寸法P1×P2(mm)63×63
金具付キャスターエスコ翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-64)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ウレタン寸法(mm)車輪径×幅:150×38、F1×F2:138×93質量(g)2240使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)198耐荷重(kg)300耐熱温度(℃)-15~70取付穴径d(mm)11寸法P1×P2(mm)100×56
金具付キャスターエスコ翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-22)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:100×35、F1×F2:116×79質量(g)1030使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)144耐荷重(kg)130耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)10.5寸法P1×P2(mm)80×45
金具付キャスターエスコ翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-21)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:75×32、F1×F2:95×72質量(g)510使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)100耐荷重(kg)80耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)9.5寸法P1×P2(mm)63×40
金具付キャスターエスコ翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-24)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:150×45、F1×F2:138×93質量(g)2010使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)198耐荷重(kg)200耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)11寸法P1×P2(mm)100×56
金具付キャスターエスコ翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。自在固定切替キャスターと組み合わせることにより、狭い場所では4輪自在仕様として、長い距離を運ぶ場合は2輪固定2輪自在仕様として使い分けることが出来ます。
仕様自在ストッパー付材質金具:スチール、車輪:ウレタン寸法(mm)車輪径×幅:150×38質量(g)1630全高(mm)190耐荷重(kg)160プレート寸法(mm)102×102ストッパーシングルストッパー耐熱温度(℃)-5~60取付ピッチ(mm)75×75穴径(mm)11
金具付キャスターエスコ翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-83)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ウレタン寸法(mm)F1×F2:108×108質量(g)2270使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)177直径×幅W(mm)車輪径×幅:130×36耐荷重(kg)250耐熱温度(℃)-15~70取付穴径d(mm)11寸法P1×P2(mm)80×80
金具付キャスターエスコ翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-61)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ウレタン寸法(mm)車輪径×幅:75×32、F1×F2:95×72質量(g)540使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)100耐荷重(kg)120耐熱温度(℃)-15~70取付穴径d(mm)9.5寸法P1×P2(mm)63×40
金具付キャスターエスコ翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。自在固定切替キャスターと組み合わせることにより、狭い場所では4輪自在仕様として、長い距離を運ぶ場合は2輪固定2輪自在仕様として使い分けることが出来ます。
仕様自在ストッパー付材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:150×38質量(g)1730全高(mm)190耐荷重(kg)160プレート寸法(mm)102×102ストッパーシングルストッパー耐熱温度(℃)-5~60取付ピッチ(mm)75×75穴径(mm)11
金具付キャスターエスコ翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-84)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ウレタン寸法(mm)車輪径×幅:150×38、F1×F2:120×120質量(g)2760使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)198耐荷重(kg)300耐熱温度(℃)-15~70取付穴径d(mm)11寸法P1×P2(mm)90×90
金具付キャスターエスコ翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-23)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:130×38、F1×F2:138×93質量(g)1770使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)177耐荷重(kg)180耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)11寸法P1×P2(mm)100×56
結束バンド用ベース(アルミフレーム用/100個) EA475GHシリーズエスコ翌日出荷
アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。SUS社、MISUMI社、ボッシュ・レックスロス社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えたため、配線作業の邪魔になりません。フレームの溝にはめて、90度時計回りに回して固定するだけで、ネジ止めが不要です。水平、垂直、斜め、どの方向からでも結束固定でき、配線マネジメントの自由度が拡大します。
仕様●サイズ(mm):Φ18×11.5×13.2(H)●適用バンド幅(mm):~4.8mm●溝幅(mm):8●板厚(mm):2~2.2●外形寸法:30mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構アズワン品番65-9260-01
ウェッジジャッキ 15ton EA993KWシリーズエスコ8日以内出荷
「作業効率UP」ステップブロックで、ストロークの無駄を省く! ステップブロックを使用することにより、より大きな隙間からジャッキアップが行えます。操作ハンドルは回転式なので、どの方向からでも使用できます。超軽量!。低い位置からの持上げ・微調整に最適!。「安全性UP」セーフティブロックで、持ち上げた対象物を保持!。
仕様●能力(t):15●揚程(mm):9.5~67.5●重量:10kg●爪幅×爪長:15×66.5mm●付属品:レバー、ステップブロック、セーフティブロック、専用収納ケース使用荷重(t)15アズワン品番65-9341-37
結束バンド用ベース(アルミフレーム用)(溝幅) EA475GHシリーズエスコ翌日出荷
アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。イマオ社、エヌアイシ・オートテック社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えたため、配線作業の邪魔になりません。フレームの溝にはめて、90度時計回りに回して固定するだけで、ネジ止めが不要です。水平、垂直、斜め、どの方向からでも結束固定でき、配線マネジメントの自由度が拡大します。
仕様●サイズ(mm):19.5×14×12.5●適用バンド幅(mm):~3.6mm●溝幅(mm):4.3~5.3●板厚(mm):1.5~1.9●外形寸法:20mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構アズワン品番65-9260-03
結束バンド用ベース(アルミフレーム用/100個) EA475GHシリーズエスコ翌日出荷
アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。SUS社、MISUMI社、ボッシュ・レックスロス社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えたため、配線作業の邪魔になりません。フレームの溝にはめて、90度時計回りに回して固定するだけで、ネジ止めが不要です。水平、垂直、斜め、どの方向からでも結束固定でき、配線マネジメントの自由度が拡大します。
仕様●サイズ(mm):Φ13.5×19.5×11.5(H)●適用バンド幅(mm):~3.6mm●溝幅(mm):6●板厚(mm):1.5~2●外形寸法:20mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構アズワン品番65-9259-99
結束バンド用ベース(アルミフレーム用/100個) EA475GHシリーズエスコ翌日出荷
アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。SUS社、MISUMI社、ボッシュ・レックスロス社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えた
仕様●サイズ(mm):Φ21×12.5×20.5(H)●適用バンド幅(mm):~4.8mm●溝幅(mm):10●板厚(mm):5.5~6●外形寸法:40mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構アズワン品番65-9260-02
結束バンド用ベース(アルミフレーム用)(溝幅) EA475GHシリーズエスコ翌日出荷
アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。イマオ社、エヌアイシ・オートテック社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えたため
仕様●サイズ(mm):26×18×17.2●適用バンド幅(mm):~4.8mm●溝幅(mm):6.2×6.5●板厚(mm):2.5~3.0●外形寸法:30mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構アズワン品番65-9260-04
[EA840BH,BH-6用] パイプトロリーエスコ8日以内出荷
電動ウインチをパイプに取り付けて走行させることができます。
仕様●適合単管サイズ:42.7~48.6mm●使用荷重:250kg(2個当り)●重量:1.6kg●最小回転半径:1m●材質:スチール、ナイロン●入数:2個1組●EA840BH・BH-6用●取り付け用ボルトナット付アズワン品番65-9304-84
結束バンド用ベース(アルミフレーム用)(溝幅) EA475GHシリーズエスコ翌日出荷
アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。イマオ社、エヌアイシ・オートテック社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えたため、配線作業の邪魔になりません。フレームの溝にはめて、90度時計回りに回して固定するだけで、ネジ止めが不要です。水平、垂直、斜め、どの方向からでも結束固定でき、配線マネジメントの自由度が拡大します。
仕様●サイズ(mm):28×21×20.2●適用バンド幅(mm):~4.8mm●溝幅(mm):8.0×8.4●板厚(mm):4.0~4.8●外形寸法:40mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構アズワン品番65-9260-05
40mm キャスター 自在金具付エスコ翌日出荷
樹脂製ハウジング・ホイールを採用しており、錆の心配がありません。スムーズで安定した走行・旋回性能ホイールと軸心周辺の溝にグリースを充填させ、その上から金属のキャップをかぶせています。樹脂と金属との接触により摩擦抵抗が少なく、回転がスムーズです。
仕様●仕様:自在(ストッパー無)●車輪径×幅(mm):Φ40×19●耐荷重(kg):20●全高:60mm●穴径:4.5mm●材質:車輪:ポリウレタンホイール:6ナイロン筐体:ポリプロピレン・6ナイロンアズワン品番65-3902-48
1.0m 足場台 アルミ製エスコ翌日出荷
手掛かり棒付きの為、天場への昇降をサポートします。折りたたみができ、収納時も場所をとりません。軽量な為、持ち運びしやすい。
仕様●型番:DXS-1010●天板高さ(m):1.0●段数:4●重量(kg):10.6●天板サイズ(W)×(D)mm:400×1050●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:201.2×1110.3×600●設置寸法(W)×(D)mm:599×1715●最大使用荷重:100kg●踏みざん幅:42mm●アルミ合金製●回転収納式手掛かり棒2本付アズワン品番65-5658-58
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
ページ: 1/ 3
段ボールHEIKO税込¥1,758~¥1,598~