物流/保管/梱包用品/テープ :「回転方向」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2台組み合わせてドラムの移動、回転、方向転換に
寸法(mm)270×1020×115(H)
質量(kg)21
安全最大荷重(kN)29.4
1個
¥104,500
税込¥114,950
翌日出荷
2台組み合わせてドラムの移動、回転、方向転換に
片側(1台)だけで使用すれば方向転換に最適
両側(2台)同時で使用すれば方向転換と移動に最適
仕様●最大安全荷重:9.8kN(約1000kg)●サイズ:240×710×80(H)mm●重量:8.9kg●溝幅:88mm
アズワン品番65-2159-41
1台
¥52,300
税込¥57,530
当日出荷
フック部分は360°どの方向にもスムーズに揺動および回転します。
エスコ品番EA628RF-109
材質ポリアセタール樹脂
使用荷重(kg)【平均】27.3
寸法A(mm)9
寸法B(mm)13
寸法C(mm)52
開口幅(mm)3.8
1個
特価
¥249
税込¥274
当日出荷
フック部分は360°どの方向にもスムーズに揺動および回転します。
エスコ品番EA628RF-115
材質ポリアセタール樹脂
使用荷重(kg)【平均】27.2
寸法A(mm)15
寸法B(mm)20
寸法C(mm)52
開口幅(mm)4.0
1個
特価
¥199
税込¥219
当日出荷
フロントプッシュリリースタイプ、回転機構。
フロントプッシュ方式の操作性に優れた商品。
斜め方向からも挿入できます。
エスコ品番EA628RB-125
材質ポリアセタノール樹脂
寸法(mm)36×62×8
適合バンド幅(mm)25
回転角度(°)90(片側:45)
1個
¥240
税込¥264
当日出荷
フロントプッシュリリースタイプ、回転機構。
フロントプッシュ方式の操作性に優れた商品。
斜め方向からも挿入できます。
エスコ品番EA628RB-138
材質ポリアセタノール樹脂
寸法(mm)46×69×8
適合バンド幅(mm)38
回転角度(°)90(片側:45)
1個
¥280
税込¥308
当日出荷
「作業効率UP」ステップブロックで、ストロークの無駄を省く! ステップブロックを使用することにより、より大きな隙間からジャッキアップが行えます。操作ハンドルは回転式なので、どの方向からでも使用できます。超軽量!。低い位置からの持上げ・微調整に最適!。「安全性UP」セーフティブロックで、持ち上げた対象物を保持!。
仕様●能力(t):15●揚程(mm):9.5~67.5●重量:10kg●爪幅×爪長:15×66.5mm●付属品:レバー、ステップブロック、セーフティブロック、専用収納ケース
使用荷重(t)15
アズワン品番65-9341-37
1セット
¥295,100
税込¥324,610
8日以内出荷
90°クロス積載可能ボックスタイプ(コンテナを垂直方向に積み上げること(段積み)ができるタイプ)のコンテナにおいて水平方向に90°回転させた状態でも段積みが可能なタイプです。90°回転させた状態でも溝やツメに嵌まり込み安定した段積みが可能です。
1個
¥2,580
税込¥2,838
翌日出荷
フロントプッシュリリースタイプ、回転機構。
フロントプッシュ方式の操作性に優れた商品。
斜め方向からも挿入できます。
エスコ品番EA628RB-130
材質ポリアセタノール樹脂
寸法(mm)38×67×8
適合バンド幅(mm)30
回転角度(°)90(片側:45)
1個
¥250
税込¥275
翌日出荷
フロントプッシュリリースタイプ、回転機構。
フロントプッシュ方式の操作性に優れた商品。
斜め方向からも挿入できます。
エスコ品番EA628RB-120
材質ポリアセタノール樹脂
寸法(mm)31×57×8
適合バンド幅(mm)20
回転角度(°)90(片側:45)
1個
¥220
税込¥242
当日出荷
クランプによる簡単設置。耐風性も抜群です。マグネット式のカバーなので、簡単に用紙の差込ができます。盤面を90°回転し蝶ねじ固定するだけでタテ・ヨコの切替が可能です。単管バリケードの上下の単管に対応。便利な盤面360°角度調整(水平方向)。マグネット付カバー×コの字押さえ式。タテ・ヨコ兼用型。
用途対通行者運転者に向けた注意喚起・現場内の案内板に
材質SPCC(本体盤面)+PVC(本体カバー面)
寸法(mm)460×340×5(t)(ボード)
質量(kg)2.35
サイズA3
1枚(1枚)
¥7,710
税込¥8,481
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。