荷台はコーティングされており、荷物が滑りません。
仕様●積載均等耐荷重:250kg●荷台サイズ:600×300mm●荷台材質:木製(ノンスリップコーティング)●床高さ:140mm●車輪:自在×4●車輪径:100mm(ゴム車)●重量:5kg(1台)●入数:2台
アズワン品番65-2135-38
1セット(2台)
¥24,400
税込¥26,840
当日出荷
Φ48.6mm用
手軽に車庫や自転車置き場、棚などが用途に合わせて組み立てられます。
日本製
仕様●タイプ:コーナー(L型)●たる木のサイズ:フリー●本体サイズ:92×115×49mm●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●重量:400g
アズワン品番65-2265-96
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
Φ48.6mm用
日本製
仕様●タイプ:平行(L型)●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:85×95×52mm●重量:395g●たる木のサイズ:フリー
アズワン品番65-2265-94
1個
¥505
税込¥556
翌日出荷
Φ48.6mm用
日本製
仕様●タイプ:自在(L型)●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:85×95×52mm●重量:385g●たる木のサイズ:フリー
アズワン品番65-2265-95
1個
¥515
税込¥567
翌日出荷
Φ48.6mm用
日本製
仕様●タイプ:直交(L型)●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:85×95×52mm●重量:395g●たる木のサイズ:フリー
アズワン品番65-2265-93
1個
¥505
税込¥556
翌日出荷
Φ48.6mm用
日本製
仕様●タイプ:平行(コ型)●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:86×97×54mm●重量:425g●たる木のサイズ:45mm以下
アズワン品番65-2265-98
1個
¥705
税込¥776
翌日出荷
Φ48.6mm用
日本製
仕様●タイプ:直交(コ型)●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:86×97×54mm●重量:425g●たる木のサイズ:45mm以下
アズワン品番65-2265-97
1個
¥705
税込¥776
翌日出荷
Φ48.6mm用
日本製
仕様●タイプ:自在(コ型)●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:86×97×54mm●重量:410g●たる木のサイズ:45mm以下
アズワン品番65-2265-99
1個
¥715
税込¥787
8日以内出荷
エスコ品番EA903BL-26
質量(g)680
適合品番EA903BR-2、-3、-4、EA903BM-2、-3
1個
¥5,280
税込¥5,808
翌日出荷
110℃の加熱で50%収縮(直径)します。
パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに
RoHS対応品
材質ポリオレフィン
全長(m)1
収縮前内径(Φmm)20
収縮後内径(Φmm)10
110℃の加熱で50%収縮(直径)します。
パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに
RoHS対応品
材質ポリオレフィン
全長(m)1
収縮前内径(Φmm)30
収縮後内径(Φmm)15
110℃の加熱で50%収縮(直径)します。
パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに
RoHS対応品
材質ポリオレフィン
全長(m)1
収縮前内径(Φmm)25
収縮後内径(Φmm)12.5
110℃の加熱で50%収縮(直径)します。
パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに
RoHS対応品
材質ポリオレフィン
全長(m)1
収縮前内径(Φmm)35
収縮後内径(Φmm)17.5
110℃の加熱で50%収縮(直径)します。
パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに
RoHS対応品
材質ポリオレフィン
全長(m)1
収縮前内径(Φmm)15
収縮後内径(Φmm)7.5
110℃の加熱で50%収縮(直径)します。
パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに
RoHS対応品
材質ポリオレフィン
全長(m)1
収縮前内径(Φmm)40
収縮後内径(Φmm)30
110℃の加熱で50%収縮(直径)します。
パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに
RoHS対応品
材質ポリオレフィン
全長(m)1
収縮前内径(Φmm)50
収縮後内径(Φmm)25
手の平サイズのコンパクトなワークバケット、スプリングの力で自立します。
不使用時はさらにコンパクトに折りたためます。
用途コーススレッドネジ等の収納に
エスコ品番EA925AD-3
材質ポリエステル
寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×170
1個
¥1,020
税込¥1,122
欠品中
手の平サイズのコンパクトなワークバケット、スプリングの力で自立します。
不使用時はさらにコンパクトに折りたためます。
用途コーススレッドネジ等の収納に
エスコ品番EA925AD-4
材質ポリエステル
寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×170
1個
¥1,020
税込¥1,122
欠品中
手の平サイズのコンパクトなワークバケット、スプリングの力で自立します。
不使用時はさらにコンパクトに折りたためます。
用途コーススレッドネジ等の収納に
エスコ品番EA925AD-6
材質ポリエステル
寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×170
110℃の加熱で50%収縮(直径)します。
パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに
RoHS対応品
材質ポリオレフィン
全長(m)1
収縮前内径(Φmm)45
収縮後内径(Φmm)22.5
手の平サイズのコンパクトなワークバケット、スプリングの力で自立します。
不使用時はさらにコンパクトに折りたためます。
用途コーススレッドネジ等の収納に
エスコ品番EA925AD-2
材質ポリエステル
寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×170
1個
¥1,020
税込¥1,122
当日出荷
木・タイルなどの凹凸面、ザラザラ面へのフックやパネルの固定の接着に適しています。
用途室内の凹凸面へのフックやパネルの固定に
材質基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系
幅(mm)15
厚さ(mm)1.1
長さ(m)2
芯径(mm)内芯:28(1.1”)
テープ色:白
1箱(10巻)
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
研磨仕上げ。止め形(エンド用)。木ねじ、4本付。耐久性に優れた、ステンレス製。
材質SUS304
全高(mm)85.2
プレート寸法(mm)68.9
取付穴径(Φmm)3.8
適合パイプ外径(Φmm)38
1個
¥2,830
税込¥3,113
翌日出荷
手の平サイズのコンパクトなワークバケット、スプリングの力で自立します。
不使用時はさらにコンパクトに折りたためます。
用途コーススレッドネジ等の収納に
エスコ品番EA925AD-5
材質ポリエステル
寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×170
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
厚みのある高密度ポリエチレンフォーム基材を使用した、さまざまな素材に強力に接着する両面テープ。付属の糸状の専用ツールを使って、貼りつけたものを取り外すことができます。金属、木、プラスチックなどさまざまな素材の接着に使えます。A4サイズまでの表札や看板の取り付けに使用できます。
用途多用途 (金属木プラスチック等)
材質基材:高密度ポリエチレンフォーム、 粘着材:アクリル系
幅(mm)15
厚さ(mm)1
色白
長さ(m)3
使用温度範囲(℃)-20~80
粘着力(N/10mm)23
巻き芯内径(mm)76(3”)
1個(1個)
¥1,810
税込¥1,991
翌日出荷
手の平サイズのコンパクトなワークバケット、スプリングの力で自立します。
不使用時はさらにコンパクトに折りたためます。
用途コーススレッドネジ等の収納に
エスコ品番EA925AD-1
材質ポリエステル
寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×170
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
必要に応じて2つの対象物を引き合わせたり、離すのに使用します。レバーを倒して吸盤を吸着させます。ネジ式調整グリップ付、吸盤の間隔をグリップを回す事で調整します。ガラス、プラスチック、金属、上塗を施してある木、大理石、等のような平らな、気密の表面が付いているすべての材料のために。
材質アルミ、スチール、プラスチック
質量(kg)1.5
調整範囲(mm)パッド調整距離:55以内
材質(吸盤)特殊ゴム
サイズ(mm)340×130
パッドサイズ(mm)120×2
1個
¥58,200
税込¥64,020
翌日出荷
溶融亜鉛メッキ仕上げ。単管パイプΦ48.6mm用。商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。屋外専用シリーズ。
材質鉄
引張強度(kg)パイプと金具接続時:578(参考値)
適合パイプ径(Φmm)48.6
トルク(N・m)パイプ締付時の目安:12.5(参考値)
使用ビス(mm)止めビス:ステンレスビス(M8-8)
六角レンチ(mm)締付工具:4
つや有り。アクリル樹脂系エマルジョン塗料。ブロック、モルタル、コンクリート壁、各種サイディングなどに(窯業系・無機コーティングしたセラミックサイディングは除く)。鉛、クロムなどの有害な物質を使用していない塗料。シリコン樹脂と異層構造樹脂配合で、汚れにくく耐久性にも優れた高性能塗料。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料。エナメル調の美しいつや有りに仕上がります。厚塗りしてもタレにくく、刷毛さばき性に優れた塗料。F☆☆☆☆取得。
用途門扉、フェンス、物置、ロッカー、鉄柵、手すりなどの屋内外鉄部・鉄製品・外板、板塀、羽目板、雨戸、戸袋、ガーデニング用品などの屋内外木部・木製品・浴室、台所、居間などのモルタル、コンクリートなど
色ダークグリーン
内容量(L)1.6
塗り面積(1回塗り)(m2)約12~15
表面乾燥時間20℃:約45分 冬期:約2.5時間
1缶(1缶)
¥5,070
税込¥5,577
翌日出荷
粗面に強いブチルゴム、汚染性の少ないアクリルの特性を持ち合わせています。ブチルゴム側は、木部など粗面にもしっかり接着。アクリル側は、シートなどのシワの発生や汚染がしにくい。窓、ドア、換気口など開口部まわりの防水・気密に。防水紙、水切りシートの端末接着と、その防水・気密に。2×4工法にも最適。
仕様●商品名:KZ-15●幅(mm):50●長さ(m):10●厚さ(mm):0.3●内芯径:76mm(3")●材質:基材/布 粘着剤/アクリル系(緑色)・ゴム系(黒色)●テープ色:黒
アズワン品番65-9316-43
特性防水
1巻
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
付属品木ねじ×2
材質亜鉛ダイカスト(黒塗装仕上げ)
幅(mm)20.5
色つや消し黒
高さ(mm)44
穴径(Φmm)3.5
奥行(mm)41
寸法(奥行D×高さH)(mm)41×44
アズワン品番64-7966-29
吊下荷重(kg)5
1個
¥240
税込¥264
当日出荷
仕様スタッキング可能対面に設置してグループワークに使用できます。左右フック、キャスター付(手前2個ストッパー付)使わないときは省スペースに収納できるフォールディングデスクです。レバーを引いてロックを解除し、簡単に天板の設置や収納が可能です。
材質天板:木製(メラミン化粧板)フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
色天板:木目フレーム:ホワイト
有効内寸(mm)375.5(W)×80(H)
型番FLD-6550BRN
アズワン品番65-2290-33
1台
¥36,900
税込¥40,590
当日出荷
ステンレス棚柱4本、棚受12個、取付ビス24本のセット品です。棚の位置を15mmピッチで調整できます。押し入れ、クローゼット、下駄箱などの空間を活かせます。
仕様●長さ(mm):900●幅(mm):15●厚み(mm):0.8●耐荷重(kg):30(棚板1枚あたり)※棚板900×600mm以下、棚柱4本・棚受4個使用の場合●材質:棚柱/ステンレスSUS430 棚受/ステンレスSUS304 キャップ・ラバー/エラストマー●ステンレス皿木ねじ(3.1×32)付
アズワン品番65-9333-57
1セット
¥2,790
税込¥3,069
翌日出荷
塩化ビニールシートの溶着などにご使用頂けます。
材質ローラー:ウレタン ハンドル:木柄
全長(mm)186
ローラーサイズ(mm)直径35×40
1個
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
ステンレス棚柱4本、棚受12個、取付ビス24本のセット品です。棚の位置を15mmピッチで調整できます。押し入れ、クローゼット、下駄箱などの空間を活かせます。
仕様●長さ(mm):1820●幅(mm):15●厚み(mm):0.8●耐荷重(kg):30(棚板1枚あたり)※棚板900×600mm以下、棚柱4本・棚受4個使用の場合●材質:棚柱/ステンレスSUS430 棚受/ステンレスSUS304 キャップ・ラバー/エラストマー●ステンレス皿木ねじ(3.1×32)付
アズワン品番65-9333-58
1セット
¥5,000
税込¥5,500
翌日出荷
キャスター2輪自在2輪固定
荷台寸法(幅)(mm)410
荷台寸法(奥行)(mm)610
材質(荷台)木
1個
¥31,600
税込¥34,760
翌日出荷
上下2段でたっぷり衣類を掛けられる収納力抜群のメタルシェルフワードローブです。高耐荷重でオフィスでの使用にもおすすめです。移動に便利なキャスター付きです。光沢あるスチール素材が、お部屋の雰囲気をユーズド風に昇華。洋服や雑貨収納も、お店のような見栄えに。無骨でヴィンテージ感のあるメタルラックが、お部屋を小洒落たインダストリアルな空間に。大容量でもう収納には困らない、幅1800mmのワイドタイプ。背板のないオープンタイプなので圧迫感もなく開放的。約2.5cm間隔で棚板の高さ調整が可能。収納する服の丈に合わせてムダなく設定できます。ポールを高く取り付ければロングコートも掛けられます。低い位置に取り付け、子供服もお子さんが自ら取り出せる位置に。頑丈で丈夫なつくりでガレージや物置使用も余裕の、超高耐荷重仕様。倉庫などで物置としての使用にも最適。掛けやすく、落ちにくいハンガーポールが上下で2本付いており、洋服を綺麗に飾れます。耐久性と通気性を兼ね備えたワイヤー構造は光を遮らず、お部屋の雰囲気が重たくならない。キャスタータイプで、移動もらくらく。掃除や模様替えの際にも、困りません。耐久性に優れており、圧倒的なサビにくさ。アイリスのメタルラックは、圧倒的にサビに強い、ニッケルメッキ×クロームメッキサビや腐食に強い「ニッケルメッキ」に、さらにサビやキズに強い「クロームメッキ」を重ねることで防サビ強化。他との違いは、圧倒的な「ニッケルメッキ」の厚さ。美しさを保ったまま、永くご愛用頂けます。
材質棚板・ポール・ハンガーパイプ・転倒防止金具:スチール(クロームメッキ)、棚板固定部品:ABS樹脂、ボール型キャスター:スチール、ナイロン樹脂
質量(kg)27.1
使用工具ソフトハンマー(プラスチック、木ゴム製等)
耐荷重(kg)325(棚板1枚あたり:75)移動時:約100 ハンガーパイプ(1本あたり:約50)
ポール径(Φmm)25
サイズ(mm)1800×460×2140
棚板3
1台
¥28,200
税込¥31,020
翌日出荷
荷台面はラバープレート貼りで荷物が滑りません
車輪径(Φmm)125(熱可塑性エラストマー車)
荷台寸法(幅)(mm)500
荷台寸法(奥行)(mm)500
材質(荷台)木/ラバープレート
車輪タイプ自在×2、自在(ブレーキ付)×2
1台
¥50,600
税込¥55,660
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。